カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド
- サンワサプライ(6)
- RS PRO(4)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(4)
- AB Circle(4)
- マクセル(3)
- フジクラ(2)
- シグマ光機(2)
- StarTech.com(2)
- 住友電気工業(Optigate(R))(2)
- EARIN(2)
- 精工技研(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- SONY(ソニー)(1)
- 日東工業(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- ケニス(1)
- 第一機材(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「apc fc」の検索結果
特価

光ファイバケーブル中継アダプタ(FCコネクタ)
ダイヤトレンド¥1,920税込¥2,1121個当日出荷【汎用イーサネット対応 光アダプタ】。FCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。FC⇔FC用中継アダプタコネクタ形状FCコネクタ-FCコネクタコネクタFCコネクタ耐久性(着脱)500回以上RoHS指令(10物質対応)対応結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時)メス形状FCコネクタ変換タイプメス - メスコネクタ1FCコネクタコネクタ2FCコネクタ
光ファイバーケーブル (シングルモード/FC-FC/単芯)
ダイヤトレンド¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。芯数1色イエロータイプ盤内タイプコネクタ形状FCコネクタ-FCコネクタ使用場所屋内用ファイバータイプシングルモード適合用途盤内用コネクタ1FCコネクタコネクタ2FCコネクタ
光ファイバーケーブル (マルチモード/FC-FC/単芯)
ダイヤトレンド¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。芯数1色ブルータイプ盤内タイプコネクタ形状FCコネクタ-FCコネクタ使用場所屋内用コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバーファイバータイプマルチモード適合用途盤内用コネクタ1FCコネクタコネクタ2FCコネクタ
光ファイバケーブル変換アダプタ(SC⇔FCコネクタ)
ダイヤトレンド¥2,398税込¥2,6381個当日出荷【汎用イーサネット対応 変換アダプタ】 SCコネクタとFCコネクタを接続するための変換アダプタです。 光ファイバケーブルの延長が可能です。 SC⇔FC用変換アダプタ。仕様【接続損失】0.5dB以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3dB以下 (マルチモードファイバ使用時)色シルバーコネクタ形状SCコネクタ - FCコネクタコネクタSCコネクタ・FCコネクタ耐久性500回以上(着脱)RoHS指令(10物質対応)対応