カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- ユニファイブ(2)
- 共立電子産業(2)
- SMC(1)
- ELPA(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- ノア[照明](1)
- ブロードウォッチ(1)
- ワンダーキット(1)
- LINKMAN(1)
- 新鋭(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
- カナテクス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ats050t-a240」の検索結果
特価

ACアダプタ DC24V出力 AC100V電源
ダイヤトレンド¥2,790税込¥3,0691台当日出荷入力 : AC100~240V、50/60Hz、0.3A。出力 : DC24V、0.5A。動作温度 : 0~40℃。コード長 : 1.5m出力(W)12出力DC24V-0.5Aコード長さ(m)1.5出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)0.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.8×65.4×25.4周波数50/60Hz回路方式スイッチング方式入力電流(A)0.3RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40