カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • ダイヤトレンド
  • SMC(47)
  • 水本機械製作所(14)
  • KTC(6)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • D'Addario(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • pewag(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • JAE(日本航空電子工業)(1)
  • nepros(1)
  • タナカ(1)
  • KVK(1)
  • KOTO(1)
  • コニカミノルタセンシング(1)
  • KOITO(小糸製作所)(1)
  • リンナイ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b2-13w」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業用PoEスイッチングハブ4ポート ギガビットタイプ SFPポート付き ダイヤトレンド産業用PoEスイッチングハブ4ポート ギガビットタイプ SFPポート付きダイヤトレンド
83,200税込91,520
1台
3日以内出荷
IEEE802.3af/at規格準拠 ギガビットLAN対応の産業用PoEスイッチングハブ。PoEに4ポート対応しており、。LANケーブル1本で高速データ通信と電力供給が可能。SFPポートを2ポート搭載。光中継機としても使用可能。ジャンボフレーム機能、オートネゴシエーション機能対応。
材質メタル電源(V)DC48~57(冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)ポート数(RJ-45)4ポート、(SFP)2ポート接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-X材質(ケース)IP40 スチール機能管理機能なし最大消費電力(W)7 (PoE無)/127 (PoE有)本体外形寸法(mm)W28×D88×H130最大電力(PoE給電)ポート1~4:30W、4ポート合計:120W (IEEE802.3af/at準拠)ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3z、IEEE802.3af、IEEE802.3atRoHS指令(10物質対応)対応ポート(PoE給電)ポート1~4動作温度範囲(℃)-25~70給電方式(PoE)Alternative-A(データ線利用 1、2、3、6)
産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットタイプ SFPポート付き ダイヤトレンド産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットタイプ SFPポート付きダイヤトレンド
72,400税込79,640
1台
3日以内出荷
耐環境性、耐候性に優れたギガビットタイプのスイッチングハブ。 SFPポートにSFPモジュールを挿入することで、光信号に変換され 光対応光ファイバーケーブルで接続可能。 ジャンボフレーム機能、オートネゴシエーション機能対応。
接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-Xポート数SFP:2ポートネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x電源(V)DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)材質(ケース)IP40 スチール動作温度(℃)-25~70材質メタル機能管理機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
産業用PoEスイッチングハブ8ポート ギガビットタイプ SFPポート付き ダイヤトレンド産業用PoEスイッチングハブ8ポート ギガビットタイプ SFPポート付きダイヤトレンド
119,200税込131,120
1台
3日以内出荷
IEEE802.3af/at規格準拠 ギガビットLAN対応の産業用PoEスイッチングハブ。PoEに8ポート対応しており、。LANケーブル1本で高速データ通信と電力供給が可能。SFPポートを2ポート搭載。光中継機としても使用可能。ジャンボフレーム機能、オートネゴシエーション機能対応。
ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3z、IEEE802.3af、IEEE802.3atポート数(RJ-45)8ポート、(SFP)2ポートポート(PoE給電)ポート1~8給電方式(PoE)Alternative-A(データ線利用 1、2、3、6)最大電力(PoE給電)ポート1~8:30W、8ポート合計:240W(IEEE802.3af/at準拠)電源(V)DC48~57(冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)最大消費電力(W)10 (PoE無)/250 (PoE有)材質(ケース)IP40 スチール動作温度範囲(℃)-25~70本体外形寸法(mm)W45×D94×H130接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-X材質メタル機能管理機能なしRoHS指令(10物質対応)対応