カテゴリ
- メカニカル部品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド
- ParkerTAIYO(108)
- SMC(51)
- 三ツ星ベルト(22)
- バンドー化学(13)
- KANA(片山チエン)(12)
- INAX(LIXIL)(12)
- PISCO(ピスコ)(11)
- バーテック(9)
- EFFEX(エフェックス)(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- ホンダ(7)
- cotta(7)
- 高速電機(富士製砥)(6)
- SIEMENS(6)
- ヤナセ(柳瀬)(5)
- ネグロス電工(4)
- 富士電機(4)
- シーピー化成(4)
- ブランドをもっと見る
「bf30」の検索結果

オムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1F***BF相当>
ダイヤトレンド¥241,890税込¥266,0791本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズブレーキ付き動力ケーブル用途対応サーボモータ:【200V】。1000r/min ; 3kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)13.4シールド有定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
オムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1E***BF相当>
ダイヤトレンド¥201,950税込¥222,1451本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズブレーキ付き動力ケーブル用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min ; 2kW、3kW。2000r/min ; 2kW、3kW。1000r/min ; 2kW。【400V】。3000r/min ; 3kW。2000r/min ; 3kW。1000r/min ; 2kW、3kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)9シールド有定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
オムロン1Sブレーキケーブル<R88A-CA1A***BF相当>
ダイヤトレンド¥32,900税込¥36,1901本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズブレーキケーブル用途対応サーボモータ:【100V】。3000r/min ; 100W、200W、400W。【200V】。3000r/min ; 100W、200W、400W、750W形状モータ側:コネクタ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)38.61mm以上仕上外径(mm)4.8シールド無定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
オムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1D***BF相当>
ダイヤトレンド¥136,120税込¥149,7321本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズブレーキ付き動力ケーブル用途対応サーボモータ:【400V】。3000r/min ; 750W、1kW、1.5kW、2kW。2000r/min ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW。1000r/min ; 900W形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)7.9シールド有定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
オムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1C***BF相当>
ダイヤトレンド¥136,120税込¥149,7321本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズブレーキ付き動力ケーブル用途対応サーボモータ:【200V)】。3000r/min ; 1.5kW。2000r/min ; 1、5kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)7.9シールド有定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
オムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1B***BF相当>
ダイヤトレンド¥122,900税込¥135,1901本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズブレーキ付き動力ケーブル用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min ; 1kW。2000r/min ; 1kW。1000r/min ; 900W形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)7.9シールド有定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ