カテゴリ
- メカニカル部品(39)
- FA担当者のオススメ新商品(39)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド
- モノタロウ(1)
- RS PRO(72)
- 栃木屋(60)
- brembo(33)
- イスカル(29)
- メディアカバーマーケット(26)
- CEJN(セイン)(25)
- フェリック(25)
- RIDGID(日本エマソン)(23)
- オカムラ(岡村製作所)(20)
- カーメックス(19)
- プラチナ万年筆(15)
- GEMS SENSORS(15)
- bitstrong(ビットストロング)(13)
- マクセル(12)
- エスコ(11)
- ケナメタル(11)
- ABB(10)
- INFINEON(9)
- ブランドをもっと見る
「bsp」の検索結果

オムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKA***C相当>
ダイヤトレンド¥6,580~税込¥7,238~1本8日以内出荷から16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:【100V】。3000r/min ; 50W、100W、200W、400W。【200V】。3000r/min ; 50W、100W、200W、400W、750W形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド有定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
オムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKC***N相当>
ダイヤトレンド¥10,170~税込¥11,187~1本11日以内出荷から16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min ; 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。2000r/min ; 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。1500r/min ; 7.5kW、11kW、15kW。1000r/min ; 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW。【400V】。3000r/min ; 750W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。2000r/min ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。1500r/min ; 7.5kW、11kW、15kW。1000r/min ; 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW。形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド有定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
オムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1E***BF相当>
ダイヤトレンド¥41,580~税込¥45,738~1本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズブレーキ付き動力ケーブル用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min ; 2kW、3kW。2000r/min ; 2kW、3kW。1000r/min ; 2kW。【400V】。3000r/min ; 3kW。2000r/min ; 3kW。1000r/min ; 2kW、3kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)9シールド有定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1E***SF相当>
ダイヤトレンド¥19,940~税込¥21,934~1本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズ動力ケーブル用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min ; 2kW、3kW。2000r/min ; 2kW、3kW。1000r/min ; 2kW。【400V】。3000r/min ; 3kW。2000r/min ; 3kW。1000r/min ; 2kW、3kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)9シールド有定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGB***S相当>
ダイヤトレンド¥10,230~税込¥11,253~1本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min ; 1kW、1.5kW、2kW。2000r/min ; 1kW、1.5kW、2kW。1000r/min ; 900W。【400V】。3000r/min ; 750W、1kW、1.5kW、2kW。2000r/min ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW。1000r/min ; 900W形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)11.8シールド無定格温度(℃)60適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1C***SF相当>
ダイヤトレンド¥21,780~税込¥23,958~1本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズ動力ケーブル用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min ; 1.5kW。2000r/min ; 1.5kW。【400V】。3000r/min ; 750W、1kW、1.5kW、2kW。2000r/min ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW。1000r/min ; 900W形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)7.9シールド有定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGB***SR相当>
ダイヤトレンド¥10,730~税込¥11,803~1本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min ; 1kW、1.5kW、2kW。2000r/min ; 1kW、1.5kW、2kW。1000r/min ; 900W。【400V】。3000r/min ; 750W、1kW、1.5kW、2kW。2000r/min ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW。1000r/min ; 900W。形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)12.7シールド無定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
オムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKC***NR相当>
ダイヤトレンド¥12,300~税込¥13,530~1本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min ; 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。2000r/min ; 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。1500r/min ; 7.5kW、11kW、15kW。1000r/min ; 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW。【400V】。3000r/min ; 750W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。2000r/min ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。1500r/min ; 7.5kW、11kW、15kW。1000r/min ; 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド有定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1B***SF相当>
ダイヤトレンド¥21,780~税込¥23,958~1本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズ動力ケーブル用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min ; 1kW。2000r/min ; 1kW。1000r/min ; 900W形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)7.9シールド有定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
オムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1B***BF相当>
ダイヤトレンド¥23,430~税込¥25,773~1本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズブレーキ付き動力ケーブル用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min ; 1kW。2000r/min ; 1kW。1000r/min ; 900W形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)7.9シールド有定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
オムロンG5ブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CAGB***BR相当>
ダイヤトレンド¥16,870~税込¥18,557~1本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズブレーキ付き動力ケーブル用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min ; 1kW、1.5kW、2kW。2000r/min ; 1kW、1.5kW、2kW。1000r/min ; 900W形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)12.7シールド無定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
オムロンG5ブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CAGD***BR相当>
ダイヤトレンド¥19,480~税込¥21,428~1本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズブレーキ付き動力ケーブル用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。3000r/min ; 3kW、4kW、5kW。2000r/min ; 3kW、4kW、5kW。1000r/min ; 2kW、3kW、4.5kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)14.9シールド無定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
オムロンG5ブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CAGB***B相当>
ダイヤトレンド¥14,950~税込¥16,445~1本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズブレーキ付き動力ケーブル用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min ; 1kW、1.5kW、2kW。2000r/min ; 1kW、1.5kW、2kW。1000r/min ; 900W形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)11.8シールド無定格温度(℃)60適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
オムロンG5ブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CAGD***B相当>
ダイヤトレンド¥18,150~税込¥19,965~1本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズブレーキ付き動力ケーブル用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。3000r/min ; 3kW、4kW、5kW。2000r/min ; 3kW、4kW、5kW。1000r/min ; 2kW、3kW、4.5kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)16.5シールド無定格温度(℃)60適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGD***S相当>
ダイヤトレンド¥14,270~税込¥15,697~1本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。3000r/min ; 3kW、 4kW、 5kW。2000r/min ; 3kW、 4kW、 5kW。1000r/min ; 2kW、 3kW、 4.5kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)16.5シールド無定格温度(℃)60適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
オムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1D***BF相当>
ダイヤトレンド¥24,750~税込¥27,225~1本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズブレーキ付き動力ケーブル用途対応サーボモータ:【400V】。3000r/min ; 750W、1kW、1.5kW、2kW。2000r/min ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW。1000r/min ; 900W形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)7.9シールド有定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
オムロンG5ブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CAKF***BR相当>
ダイヤトレンド¥17,780~税込¥19,558~1本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズブレーキ付き動力ケーブル用途対応サーボモータ:【400V】。3000r/min ; 750W、1kW、1.5kW、2kW。2000r/min ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW。1000r/min ; 900W形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)12.7シールド無定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
オムロンG5ブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CAKF***B相当>
ダイヤトレンド¥16,380~税込¥18,018~1本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズブレーキ付き動力ケーブル用途対応サーボモータ:【400V】。3000r/min ; 750W、1kW、1.5kW、2kW。2000r/min ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW。1000r/min ; 900W形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)11.8シールド無定格温度(℃)60適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGD***SR相当>
ダイヤトレンド¥13,400~税込¥14,740~1本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min ; 3kW、4kW、5kW。【400V】。2000r/min ; 3kW、4kW、5kW。1000r/min ; 2kW、3kW、4.5kW。形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)14.9シールド無定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
オムロンG5ブレーキケーブル<R88A-CAGE***B_可動>
ダイヤトレンド¥10,030~税込¥11,033~1本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズブレーキケーブル用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。1500r/min ; 1.5kW、11kW、15kW。1000r/min ; 6kW仕様相当品形名:R88A-CAGE※※※B形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)4.7シールド無定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
オムロンG5ブレーキケーブル<R88A-CAGE***B相当>
ダイヤトレンド¥7,570~税込¥8,327~1本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズブレーキケーブル用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。1500r/min ; 7.5kW、11kW、15kW。1000r/min ; 6kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上仕上外径(mm)4.6シールド無定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
オムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1C***BF相当>
ダイヤトレンド¥24,750~税込¥27,225~1本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズブレーキ付き動力ケーブル用途対応サーボモータ:【200V)】。3000r/min ; 1.5kW。2000r/min ; 1、5kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)7.9シールド有定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAKA***SR相当>
ダイヤトレンド¥8,450~税込¥9,295~1本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル用途対応サーボモータ:【100V】。3000r/min ; 50W、100W、200W、400W。【200V】。3000r/min ; 50W、100W、200W、400W、750W形状モータ側:コネクタ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)6.1シールド無定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1A***SF相当>
ダイヤトレンド¥8,550~税込¥9,405~1本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズ動力ケーブル用途対応サーボモータ:【100V】。3000r/min ; 100W、 200W、 400W。【200V】。3000r/min ; 100W、 200W、 400W、 750W形状モータ側:コネクタ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)40mm以上仕上外径(mm)6.8シールド有定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAKA***S相当>
ダイヤトレンド¥4,630~税込¥5,093~1本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル用途対応サーボモータ:【100V】。3000r/min ; 50W、100W、200W、400W。【200V】。3000r/min ; 50W、100W、200W、400W、750W形状モータ側:コネクタ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上仕上外径(mm)6.1シールド無定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
オムロン1Sブレーキケーブル<R88A-CA1A***BF相当>
ダイヤトレンド¥5,070~税込¥5,577~1本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズブレーキケーブル用途対応サーボモータ:【100V】。3000r/min ; 100W、200W、400W。【200V】。3000r/min ; 100W、200W、400W、750W形状モータ側:コネクタ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)38.61mm以上仕上外径(mm)4.8シールド無定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
オムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKA***CR相当>
ダイヤトレンド¥7,400~税込¥8,140~1本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:【100V】。3000r/min ; 50W、100W、200W、400W。【200V】。3000r/min ; 50W、100W、200W、400W、750W形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド有定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
オムロンG5ブレーキケーブル<R88A-CAKA***BR相当>
ダイヤトレンド¥8,090~税込¥8,899~1本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズブレーキケーブル用途対応サーボモータ:【100V】。3000r/min ; 50W、 100W、 200W、 400W。【200V】。3000r/min ; 50W、 100W、 200W、 400W、 750W形状モータ側:コネクタ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)4.7シールド無定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
オムロンG5ブレーキケーブル<R88A-CAKA***B相当>
ダイヤトレンド¥6,280~税込¥6,908~1本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズブレーキケーブル用途対応サーボモータ:【100V】。3000r/min ; 50W、 100W、 200W、 400W。【200V】。3000r/min ; 50W、 100W、 200W、 400W、 750W形状モータ側:コネクタ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上仕上外径(mm)4.6シールド無定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1F***SF相当>
ダイヤトレンド¥19,940~税込¥21,934~1本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズ動力ケーブル用途対応サーボモータ:【200V】。1000r/min ; 3kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)13.4シールド有定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
オムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1F***BF相当>
ダイヤトレンド¥42,080~税込¥46,288~1本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズブレーキ付き動力ケーブル用途対応サーボモータ:【200V】。1000r/min ; 3kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)13.4シールド有定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
オムロン1Sエンコーダケーブル<R88A-CR1B***N相当>
ダイヤトレンド¥11,780~税込¥12,958~1本32日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min ; 1kW、 1.5kW、 2kW、 3kW。2000r/min ; 1kW、 1.5kW、 2kW、 3kW。1000r/min ; 900W、 2kW、 3kW。【400V】。3000r/min ; 750W、 1kW、 1.5kW、 2kW、 3kW。2000r/min ; 400W、 600W、 1kW、 1.5kW、 2kW、 3kW。1000r/min ; 900W、 2kW、 3kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド有定格温度(℃)80、80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力固定対応モータ1Sシリーズ
オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGE***S相当>
ダイヤトレンド¥37,940~税込¥41,734~1本32日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。1500r/min ; 7.5kW。1000r/min ; 6kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)21.7シールド無定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGE***S_可動>
ダイヤトレンド¥66,000~税込¥72,600~1本32日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。1500r/min ; 7.5kW。1000r/min ; 6kW仕様相当品形名:-形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の7.5倍以上仕上外径(mm)24シールド無定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
オムロン1Sエンコーダケーブル<R88A-CR1A***CF相当>
ダイヤトレンド¥9,640~税込¥10,604~1本32日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。1500r/min ; 1.5kW、11kW、15kW。1000r/min ; 6kW形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド有定格温度(℃)80、80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
オムロン1Sエンコーダケーブル<R88A-CR1B***NF相当>
ダイヤトレンド¥15,330~税込¥16,863~1本32日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。1500r/min ; 1.5kW、11kW、15kW。1000r/min ; 6kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド有定格温度(℃)80、80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
オムロン1Sエンコーダケーブル<R88A-CR1A***C相当>
ダイヤトレンド¥6,630~税込¥7,293~1本32日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:【100V】。3000r/min ; 50W、 100W、 200W、 400W。【200V】。3000r/min ; 50W、 100W、 200W、 400W、 750W形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド有定格温度(℃)80、80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力固定対応モータ1Sシリーズ
オムロンG5動力ケーブル<11kW,15kW用_可動>
ダイヤトレンド¥118,540~税込¥130,394~1本32日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。1500r/min ; 11kW、15kW仕様相当品形名:-形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の7.5倍以上仕上外径(mm)30.5シールド無定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
オムロンG5動力ケーブル<11kW,15kW用_固定>
ダイヤトレンド¥102,970~税込¥113,267~1本32日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。1500r/min ; 11kW、15kW仕様相当品形名:-形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)28.8シールド無定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ