カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • ダイヤトレンド
  • KTC(39)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(14)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
  • ALBA(アルバ)(7)
  • 大阪魂(7)
  • OGK技研(5)
  • 第一計器(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • VISHAY(3)
  • サンワサプライ(2)
  • TOKO(東洋計器興業)(2)
  • TP-LINK(2)
  • BRAKING(2)
  • Vivotek(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • CKD(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bt3-05」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業用PoEエクステンダー 防塵防水タイプ ダイヤトレンド産業用PoEエクステンダー 防塵防水タイプダイヤトレンド
25,900税込28,490
1台
当日出荷
最大4台接続で合計500mまでPoEを延長可能IP67の保護構造・防水性能により耐環境性に優れ、屋外の設置が可能IEEE802.3af/at/bt 準拠本体電源不要
規格IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt保護構造IP67アルミニウムポート数【PoE対応】3(受電:ポート1、給電:ポート1、2)消費電力(W)3(PoE無)/63(PoE有)電源PoE電力(W)【PoE供給】ポート2:60(IEEE802.3bt準拠)、ポート3:30(IEEE802.3af/at準拠)、2ポート合計:60(@90入力)コネクタ形状RJ-45インターフェース10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T取付け方法壁掛け取り付け最大延長(m)100(最大接続4台接続500可能)伝送速度(Mbps)1000RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度1000Mbps動作温度範囲(℃)-40~75給電方式【PoE】IEEE802.3af/at:2ペア Alternative-A (1/2、3/6)、IEEE802.3bt:4ペア(1/2、3/6、4/5、7/8)
産業用PoEインジェクター マルチギガビットタイプ ダイヤトレンド産業用PoEインジェクター マルチギガビットタイプダイヤトレンド
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
最大90W給電対応のPoE++インジェクター5Gbps対応のマルチギガ通信ポート搭載DC12~52Vの広範な電源入力に対応昇圧回路内蔵で車載バッテリーにも安定動作-40~75℃の過酷な環境でも安定動作静音ファンレス設計
仕様サージ保護:DC2000V寸法(mm)38.6×103.5×81.5取付方式DINレール取り付け、壁掛け取り付け電源(V)DC12~52(冗長電源)ポート数【PoE給電】1ポート、RJ-45×2ポート適合規格CE/FCC(クラスA)、LVD (EN62368-1)、EN61000-4-2、EN61000-4-3、EN61000-4-4、EN61000-4-5、EN61000-4-6、EN61000-4-8、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-32本体質量(g)313(DINレール取り付けマウントを含む)材質(ケース)IP30アルミニウム保存温度(℃)-40~85インターフェース10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T適合ケーブルUTP/STPケーブル(CAT7/CAT6/CAT5e対応) 2.5Gbpsを超える通信速度でご使用になる場合は、CAT6以上のLANケーブルが必要LEDP1 P2 PoE電源供給【PoE】90W動作温度(℃)-40~75保存湿度(%)5~95RH、結露なきことネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3bz、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3btRoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)5~95、結露なきこと給電方式【PoE】IEEE802.3af/at:2ペア Alternative-A(1/2、3/6)、IEEE802.3bt:4ペア(1/2、3/6、4/5、7/8)MTBF(時間)566058ESD保護DC6000V
産業用PoEインジェクター ダイヤトレンド産業用PoEインジェクターダイヤトレンド
27,900税込30,690
1台
3日以内出荷
PoE++対応のネットワーク機器に給電可能IEEE802.3bt対応最大90Wの電力をLANケーブル1本で最大100mまで給電可能
外形寸法(mm)W26×D70×H95規格IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt保護構造IP40スチールポート数【PoE対応】1、【イーサネット】2電源DC52~57V(冗長電源) (逆極性保護)電力(W)【PoE供給】90W消費電力5W(PoE無)/95W(PoE有)インターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-T取付け方法DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75給電方式【PoE】IEEE802.3af/at:2ペア Alternative-A(1/2、3/6)、IEEE802.3bt:4ペア(1/2、3/6、4/5、7/8)