カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド
- SMC(8)
- 神戸製鋼(6)
- エレコム(4)
- omron(オムロン)(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- Vesrah(4)
- New-Era(ニューエラー)(3)
- サンワサプライ(2)
- ぺんてる(アストラム)(2)
- イスカル(1)
- エスコ(1)
- キスウェル(旧:高麗溶接棒)(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- セキスイ(1)
- テイエルブイ(TLV)(1)
- イチネンTASCO(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- KSフィルター(1)
- ブランドをもっと見る
「ca-c15」の検索結果

オムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1C***BF相当>
ダイヤトレンド¥78,520税込¥86,3721本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズブレーキ付き動力ケーブル用途対応サーボモータ:【200V)】。3000r/min ; 1.5kW。2000r/min ; 1、5kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)7.9シールド有定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1C***SF相当>
ダイヤトレンド¥42,370税込¥46,6071本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズ動力ケーブル用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min ; 1.5kW。2000r/min ; 1.5kW。【400V】。3000r/min ; 750W、1kW、1.5kW、2kW。2000r/min ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW。1000r/min ; 900W形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)7.9シールド有定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ