カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド
- 三菱電機(16)
- 三菱電機エンジニアリング(10)
- CKD(6)
- 岡野電線(3)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(3)
- 冨士電線(東京)(2)
- SMC(1)
- omron(オムロン)(1)
- ワゴジャパン(1)
- JMACS(日本電線工業)(1)
- 倉茂電工(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1)
- CONTEC(コンテック)(1)
- BELDEN(1)
- Fairino(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「cc-link ie field」の検索結果
特価

CC-Link IEフィールド対応イーサネットケーブル
ダイヤトレンド¥3,680~税込¥4,048~1本当日出荷から4日以内出荷CC-Link IEフィールドに対応したイーサネットケーブル。CAT5eに準拠、ギガビットイーサネット対応。EMI対策を施した耐ノイズ性能の高い二重シールドケーブルとシールドを使用。コネクタシールド付きRJ-45プラグシールドアルミ箔貼付けPETテープ+高密度編組シース色橙色
産業用イーサネットスイッチング 10Base-T/100Base-TXタイプ QoS機能搭載
ダイヤトレンド¥12,900~税込¥14,190~1台当日出荷耐環境性、耐久性に優れた10Base-T/100Base-TXタイプの産業用イーサネットスイッチングハブです。QoS機能を搭載しているため、ネットワークが高負荷な状態でも上位側で設定された優先度に従い優先制御を行います。また、EtherNet/IP、CC-Link IE Field Basic、PROFINETのQoSにも対応しています。仕様QoS:IEEE802.1p、Diffserv(DSCP)、EtherNet/IP、CC-Link IE Field Basic、PROFINET材質スチール電源(V)DC12~36(冗長電源) (逆極性保護)(過負荷保護)接続方式100Mbps電源供給方式ACアダプターマグネットなしインターフェイス10Base-T/100Base-TXネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-LC)2芯 屋内用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥7,998~税込¥8,798~1本3日以内出荷から22日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LCLC 2芯 屋内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル芯数2コネクタ形状LCコネクタ-LCコネクタ使用場所屋内用コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバーファイバータイプCC-Link IEコントローラネットワークタイプ