カテゴリ
- メカニカル部品(77)
- FA担当者のオススメ新商品(77)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド
- RS PRO(978)
- ホンダ(441)
- Celltreat(251)
- 三菱ふそう(227)
- SKF(日本エスケイエフ)(217)
- SPARKFUN(215)
- NSK(日本精工)(208)
- MARWI(143)
- SIEMENS(142)
- omron(オムロン)(133)
- オカムラ(岡村製作所)(110)
- KEMET(73)
- メディアカバーマーケット(66)
- シュナイダーエレクトリック(60)
- iFace(52)
- フエニックス・コンタクト(51)
- BIGM(丸山製作所)(45)
- コミネ(44)
- ブランドをもっと見る
「cea」の検索結果

三菱電機J4対応エンコーダケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥22,070~税込¥24,277~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4シリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HG-JR601,HG-JR801,HG-JR12K1,HG-JR15K1,HG-JR20K1,HG-JR25K1,HG-JR30K1,HG-JR37K1,HG-JR701M,HG-JR11K1M,HG-JR15K1M,HG-JR22K1M,HG-JR30K1M,HG-JR37K1M,HG-JR6014,HG-JR8014,HG-JR12K14,HG-JR15K14,HG-JR20K14,HG-JR25K14,HG-JR30K14,HG-JR37K14,HG-JR701M4,HG-JR11K1M4,HG-JR15K1M4,HG-JR22K1M4,HG-JR30K1M4,HG-JR37K1M4,HG-JR45K1M4,HG-JR55K1M4性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-JR、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機J3対応エンコーダケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥20,230~税込¥22,253~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HF-JP11K1M,HF-JP15K1M,HF-JP11K1M4,HF-JP15K1M4性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥20,230~税込¥22,253~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HC-SFS,HC-LFS,HC-RFS,HC-UFS(2000r/min),HA-LFS性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥26,400~税込¥29,040~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き用途対応サーボモータ:HC-SFS52B,HC-SFS53B,HC-LFS52B,HC-UFS72B性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲げ半径(mm)77.54以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定>
ダイヤトレンド¥18,580~税込¥20,438~1本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HF-SP121,201,202,2024性能【屈曲】固定形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】棒圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥20,230~税込¥22,253~1本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HF-SP3524性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定>
ダイヤトレンド¥16,930~税込¥18,623~1本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HF-SP81,102,152,1524性能【屈曲】固定形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】棒圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定>
ダイヤトレンド¥30,130~税込¥33,143~1本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HC-LP202,HC-UP202性能【屈曲】固定形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】バラ線加工接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-LP/HC-UP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定>
ダイヤトレンド¥27,230~税込¥29,953~1本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HC-RP203性能【屈曲】固定形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】バラ線加工接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-RP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定>
ダイヤトレンド¥25,580~税込¥28,138~1本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HC-LP52,HC-UP72性能【屈曲】固定形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-LP/UP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3W保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥33,000~税込¥36,300~1本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HC-SFS301,HC-SFS352,HC-SFS353,HC-LFS202,HC-UFS202性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥30,950~税込¥34,045~1本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HC-SFS121,HC-SFS201,HC-SFS202,HC-SFS203,HC-SFS2024,HC-SFS3524性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥31,620~税込¥34,782~1本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HC-SFS121,HC-SFS201,HC-SFS202,HC-SFS203,HC-SFS3524性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定>
ダイヤトレンド¥24,590~税込¥27,049~1本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HC-SFS81,HC-SFS102,HC-SFS152,HC-SFS103,HC-SFS153,HC-LFS102,HC-LFS152,HC-RFS103,HC-RFS153,HC-UFS152性能【屈曲】固定形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定>
ダイヤトレンド¥17,990~税込¥19,789~1本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HF-SP121,201,202,2024,3524性能【屈曲】固定形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥31,620~税込¥34,782~1本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HC-SFS2024性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】棒圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥25,420~税込¥27,962~1本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HC-SFS81,HC-SFS102,HC-SFS152,HC-SFS103,HC-SFS153,HC-LFS102,HC-LFS152,HC-RFS103,HC-RFS153,HC-UFS152性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定>
ダイヤトレンド¥29,130~税込¥32,043~1本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HC-SFS121,HC-SFS201,HC-SFS202,HC-SFS203,HC-SFS2024,HC-SFS3524性能【屈曲】固定形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定>
ダイヤトレンド¥29,700~税込¥32,670~1本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HC-SFS121,HC-SFS201,HC-SFS202,HC-SFS203,HC-SFS3524性能【屈曲】固定形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定>
ダイヤトレンド¥20,470~税込¥22,517~1本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HF-SP301,352性能【屈曲】固定形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】バラ線加工接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定>
ダイヤトレンド¥18,330~税込¥20,163~1本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HF-SP81,102性能【屈曲】固定形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3W保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定>
ダイヤトレンド¥16,340~税込¥17,974~1本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HF-SP81,102,152,1524性能【屈曲】固定形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定>
ダイヤトレンド¥16,500~税込¥18,150~1本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HF-SP51,52,524,1024性能【屈曲】固定形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】棒圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥26,830~税込¥29,513~1本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HC-LP102性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-LP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3W保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定>
ダイヤトレンド¥26,000~税込¥28,600~1本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HC-LP102性能【屈曲】固定形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-LP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3W保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定>
ダイヤトレンド¥30,130~税込¥33,143~1本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HC-SFS301,HC-SFS352,HC-SFS353,HC-LFS202,HC-UFS202性能【屈曲】固定形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥25,500~税込¥28,050~1本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-SR502,HF-SP502,5024性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定>
ダイヤトレンド¥19,800~税込¥21,780~1本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HF-SP301,352性能【屈曲】固定形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥22,700~税込¥24,970~1本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-SR5024性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定>
ダイヤトレンド¥18,580~税込¥20,438~1本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HF-SP3524性能【屈曲】固定形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定>
ダイヤトレンド¥17,920~税込¥19,712~1本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HF-SP51,52性能【屈曲】固定形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3W保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定>
ダイヤトレンド¥16,020~税込¥17,622~1本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HF-SP51,52,524,1024性能【屈曲】固定形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥29,220~税込¥32,142~1本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HC-RFS203性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-RFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥24,750~税込¥27,225~1本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HC-SFS52,HC-SFS53,HC-LFS52,HC-UFS72性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定>
ダイヤトレンド¥27,230~税込¥29,953~1本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HC-RFS203性能【屈曲】固定形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-RFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定>
ダイヤトレンド¥29,700~税込¥32,670~1本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HC-SFS2024性能【屈曲】固定形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】棒圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定>
ダイヤトレンド¥24,180~税込¥26,598~1本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HC-SFS52,HC-SFS53,HC-LFS52,HC-UFS72性能【屈曲】固定形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥20,230~税込¥22,253~1本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-SR121,201,202,2024,3524,HF-SP121,201,202,2024性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】棒圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥17,580~税込¥19,338~1本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-SR81,102,152,1524,HF-SP81,102,152,1524性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥26,170~税込¥28,787~1本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-UR72,HC-LP52,HC-UP72性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-UR/HC-LP/UP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4W/J3W保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル