カテゴリ
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド
- KITO(キトー)(56)
- BIGM(丸山製作所)(56)
- omron(オムロン)(6)
- THK(6)
- CKD(2)
- ケナメタル(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- brembo(1)
- アート(1)
- NCA(1)
「cf10-1a」の検索結果
特価

オムロン1Sエンコーダケーブル<R88A-CR1A***CF相当>
ダイヤトレンド¥20,720税込¥22,7921本32日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。1500r/min ; 1.5kW、11kW、15kW。1000r/min ; 6kW形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド有定格温度(℃)80、80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ