カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド
- ParkerTAIYO(147)
- BIGM(丸山製作所)(58)
- SMC(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- パナソニックコネクト(6)
- 共立機巧(5)
- Nikon(ニコン)(4)
- オーエッチ工業(3)
- ケナメタル(2)
- サンコー(三甲)(2)
- ニチバン(2)
- 日東工業(2)
- TOTO(2)
- 武蔵オイルシール工業(2)
- ニデックドライブテクノロジー(2)
- ASK(エイエスケイ) (ベアリング)(2)
- アズワン(1)
- MSTコーポレーション(1)
- ブランドをもっと見る
「cf35」の検索結果
特価

安川電機Σ-V/Σ-7対応主回路ケーブル 直結 可動 JZSP-CF2M20相当
ダイヤトレンド¥32,400税込¥35,6401本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-V/Σ-7シリーズ主回路ケーブル用途対応サーボモータ:SGM7M-A1A,SGM7M-A2A,SGM7M-A3A,SGMMV-A1A,SGMMV-A2A,SGMMV-A3A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力可動対応モータΣ-V/Σ-7
安川電機Σ-V/Σ-7対応主回路ケーブル 直結 固定 JZSP-CF2M00相当
ダイヤトレンド¥18,790税込¥20,6691本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-V/Σ-7シリーズ主回路ケーブル用途対応サーボモータ:SGM7M-A1A,SGM7M-A2A,SGM7M-A3A,SGMMV-A1A,SGMMV-A2A,SGMMV-A3A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力固定対応モータΣ-V/Σ-7
安川電機Σ-V/Σ-7対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 可動 JZSP-CF2M23相当
ダイヤトレンド¥34,480税込¥37,9281本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-V/Σ-7シリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き用途対応サーボモータ:SGMMV-A1A,SGMMV-A2A,SGMMV-A3A,SGM7M-A1A,SGM7M-A2A,SGM7M-A3A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き曲げ能力可動対応モータΣ-V/Σ-7
安川電機Σ-V/Σ-7対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 固定 JZSP-CF2M03相当
ダイヤトレンド¥21,080税込¥23,1881本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-V/Σ-7シリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き用途対応サーボモータ:SGMMV-A1A,SGMMV-A2A,SGMMV-A3A,SGM7M-A1A,SGM7M-A2A,SGM7M-A3A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き曲げ能力固定対応モータΣ-V/Σ-7