カテゴリ
- パソコン/周辺機器(28)
絞り込み
色
イエロー(2)
ブルー(2)
ブランド
- ダイヤトレンド
- アシックス(2)
- イマオコーポレーション(8)
- TOTO(6)
- イスカル(4)
- SMC(4)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
- エスコ(2)
- アイゼン(2)
- ニッサン(2)
- 昭和技研工業(1)
- TRUSCO(1)
- NOK(1)
- スバル(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- YSK(山脇産業)(1)
- SIEMENS(1)
- MOXA(1)
- カール事務器(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「cp112」の検索結果
特価

光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/単芯)
ダイヤトレンド¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-FC/単芯)
ダイヤトレンド¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (シングルモード/FC-FC/単芯)
ダイヤトレンド¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。色イエロー適合用途盤内用コネクタ1FCコネクタコネクタ2FCコネクタ
光ファイバーケーブル (マルチモード/FC-FC/単芯)
ダイヤトレンド¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。色ブルーコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用コネクタ1FCコネクタコネクタ2FCコネクタ
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-LC/単芯)
ダイヤトレンド¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。色イエロー適合用途盤内用コネクタ1LCコネクタコネクタ2LCコネクタ
光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-FC/単芯)
ダイヤトレンド¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-FC/単芯)
ダイヤトレンド¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/単芯)
ダイヤトレンド¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-FC/単芯)
ダイヤトレンド¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
MELSECNET対応光ファイバーケーブル(FC-FC)単芯 盤内用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥9,698~税込¥10,668~1本3日以内出荷から11日以内出荷MELSECNET対応光ケーブル FCFC 単芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブルRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-SC/単芯)
ダイヤトレンド¥3,898~税込¥4,288~1本3日以内出荷から21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/単芯)
ダイヤトレンド¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷から21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-LC/単芯)
ダイヤトレンド¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷から21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
MELSECNET対応光ファイバーケーブル(SC-SC)単芯 盤内用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥9,398~税込¥10,338~1本3日以内出荷MELSECNET対応光ケーブル SCSC 単芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブルRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
MELSECNET対応光ファイバーケーブル(SC-FC)単芯 盤内用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥9,598~税込¥10,558~1本3日以内出荷MELSECNET対応光ケーブル SCFC 単芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用コネクタ1SCコネクタコネクタ2FCコネクタ
MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F06-SC)単芯 盤内用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥9,820~税込¥10,802~1本3日以内出荷から4日以内出荷MELSECNET対応光ケーブル F06SC 単芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブルRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F06-FC)単芯 盤内用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥9,998~税込¥10,998~1本3日以内出荷から10日以内出荷MELSECNET対応光ケーブル F06FC 単芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブルRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F06-F06)単芯 盤内用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥10,980~税込¥12,078~1本3日以内出荷から8日以内出荷MELSECNET対応光ケーブル F06F06 単芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブルRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-SC/単芯)
ダイヤトレンド¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。コネクタ形状両端SCコネクタ芯数1ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ盤内タイプRoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/単芯)
ダイヤトレンド¥4,198~税込¥4,618~1本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。コネクタ形状LCコネクタ⇔SCコネクタ芯数1ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ盤内タイプRoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-LC/単芯)
ダイヤトレンド¥4,298~税込¥4,728~1本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。コネクタ形状両端LCコネクタ芯数1ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ盤内タイプRoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/FC-FC/単芯)
ダイヤトレンド¥4,798~税込¥5,278~1本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。コネクタ形状両端FCコネクタ芯数1ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ盤内タイプRoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-FC/単芯)
ダイヤトレンド¥4,398~税込¥4,838~1本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。コネクタ形状SCコネクタ⇔FCコネクタ芯数1ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ盤内タイプRoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-FC/単芯)
ダイヤトレンド¥4,598~税込¥5,058~1本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。コネクタ形状LCコネクタ⇔FCコネクタ芯数1ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ盤内タイプRoHS指令(10物質対応)対応
MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F06-コネクタなし)単芯 盤内用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥8,998~税込¥9,898~1本11日以内出荷MELSECNET対応光ケーブル F06-コネクタなし 単芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブルRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-コネクタなし/単芯)
ダイヤトレンド¥3,500~税込¥3,850~1本21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-コネクタなし/単芯)
ダイヤトレンド¥3,198~税込¥3,518~1本21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-コネクタなし/単芯)
ダイヤトレンド¥3,298~税込¥3,628~1本22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。コネクタ形状LCコネクタ⇔コネクタなし芯数1ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ盤内タイプRoHS指令(10物質対応)対応