カテゴリ
- 制御機器(2)
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド
- モノタロウ(1)
- スバル(59)
- 黒田精工(36)
- ケナメタル(34)
- ダイキン工業(26)
- CKD(19)
- ノーブランド(12)
- TRUSCO(11)
- TAKIGEN(タキゲン)(11)
- ビュートン(10)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
- MICROCHIP(9)
- 旭精工(7)
- ネグロス電工(7)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- タケカワダイヤツール(7)
- NTN(エヌティーエヌ)(6)
- KOVAX(コバックス)(6)
- SHINANO(信濃機販)(6)
- キャプテン(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「cp4」の検索結果

SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 盤内用 POFタイプ
ダイヤトレンド¥7,598税込¥8,3581本当日出荷から5日以内出荷SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 盤内用 POFタイプ光ファイバケーブル芯数2色ブラックタイプ盤内タイプコネクタ形状F07コネクタ-F07コネクタ使用場所屋内用コード種類(光コード)POFタイプRoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプSSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ適合用途盤内用コネクタ1F07コネクタコネクタ2F07コネクタ
SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 盤内用 H-PCFタイプ
ダイヤトレンド¥10,980税込¥12,0781本5日以内出荷SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 盤内用 H-PCFタイプ光ファイバケーブル芯数2仕様光ファイバ数:1、被覆外径0.5±0.1mm、外被外径:2.2±0.2mm×2、開口数:0.4材質コア:石英ガラス、クラッド:フッ化アクリレート樹脂、被覆:フッ素系樹脂、抗張力繊維:アラミド繊維、外被:耐熱PVC(黒)色ブラックタイプ盤内タイプ使用温度範囲(℃)-20~70コネクタ形状両端F07コネクタ許容曲げ半径(mm)15(非固定時)/50(固定時)許容荷重(N)147(非固定時張力)使用場所屋内用コード種類(光コード)H-PCFタイプRoHS指令(10物質対応)対応許容トルク(N・mm)980/50(側圧非固定時)コア径(μm)200±5クラッド径(μm)230+0-10ファイバータイプSSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ適合用途盤内用使用湿度範囲(%RH)0~95伝送損失(dB/m)≦7/km(λ=0.81μm、Ta=25℃)コネクタ1F07コネクタコネクタ2F07コネクタ
デジタル表示器対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド¥12,700税込¥13,9701本3日以内出荷デジタル表示器 GP4000 GP/ST3000 ST400/403⇔三菱FXCPU(MD8P)用RS-422ケーブル(3m)色クロ備考CA3-CBLFX/5M-01、CA3-CBLFX/1M-01対応品規格RS-422ケーブル長(m)3端子D-SUB9P メス⇔ミニDIN8P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
デジタル表示器対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド¥12,700税込¥13,9701本3日以内出荷デジタル表示器GP4000 GP/ST3000 ST400/403⇔三菱QnA/ACPU(25P)用RS-422ケーブル(3m)色クロ備考CA3-CBLA-01対応品規格RS-422ケーブル長(m)3端子D-SUB9P⇔D-SUB25PRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス