カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド
- SMC(10)
- ROHM(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- BOURNS(5)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- SUS(エスユーエス)(3)
- KSフィルター(3)
- omron(オムロン)(2)
- タンガロイ(2)
- NAKATAKI(2)
- ソーワテクニカ(2)
- エスコ(1)
- カーメックス(1)
- KTC(1)
- MKカシヤマ(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- オムロンヘルスケア(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- ブランドをもっと見る
「cr10e」の検索結果

オムロン1Sエンコーダケーブル<R88A-CR1B***NF相当>
ダイヤトレンド¥32,520税込¥35,7721本32日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。1500r/min ; 1.5kW、11kW、15kW。1000r/min ; 6kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド有定格温度(℃)80、80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
オムロン1Sエンコーダケーブル<R88A-CR1A***CF相当>
ダイヤトレンド¥20,720税込¥22,7921本32日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。1500r/min ; 1.5kW、11kW、15kW。1000r/min ; 6kW形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド有定格温度(℃)80、80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ