カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド
- コクヨ(43)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- NGK(日本特殊陶業)(2)
- Vesrah(2)
- omron(オムロン)(1)
- KTC(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- MKカシヤマ(1)
- brembo(1)
- ラスタバナナ(1)
「cr6e」の検索結果
特価

オムロン1Sエンコーダケーブル<R88A-CR1B***NF相当>
ダイヤトレンド¥15,330~税込¥16,863~1本32日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。1500r/min ; 1.5kW、11kW、15kW。1000r/min ; 6kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド有定格温度(℃)80、80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
オムロン1Sエンコーダケーブル<R88A-CR1A***CF相当>
ダイヤトレンド¥9,640~税込¥10,604~1本32日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。1500r/min ; 1.5kW、11kW、15kW。1000r/min ; 6kW形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド有定格温度(℃)80、80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ