カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(9)
  • 電気材料(8)
絞り込み
ブランド
  • ダイヤトレンド
  • BOURNS(3)
  • アズワン(2)
  • 椿本チエイン(1)
  • ノーブランド(1)
  • ダイケン(1)
  • Metrol(メトロール)(1)
  • TOSTEM(LIXIL)(1)
  • 兼弥産業(1)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「csm-l」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光アダプタ (LC-SC) 単芯 シングルモード専用 ダイヤトレンド光アダプタ (LC-SC) 単芯 シングルモード専用ダイヤトレンド
5,998税込6,598
1個
欠品中
1芯用光ファイバーケーブル変換アダプタ(LC-SC)シングルモード専用
仕様【接続損失】0.2dB以下(シングルモードファイバー使用時)コネクタLC⇔SC耐久性【着脱】500回以上RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-LC/単芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-LC/単芯)ダイヤトレンド
4,398税込4,838
1本
当日出荷から21日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
イエロー適合用途盤内用コネクタ1LCコネクタコネクタ2LCコネクタ
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/単芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/単芯)ダイヤトレンド
4,298税込4,728
1本
当日出荷から21日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-FC/単芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-FC/単芯)ダイヤトレンド
4,698税込5,168
1本
当日出荷から21日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-LC/可動/単芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-LC/可動/単芯)ダイヤトレンド
5,598税込6,158
1本
3日以内出荷から21日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
適合用途盤内 可動用
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/可動/単芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/可動/単芯)ダイヤトレンド
5,398税込5,938
1本
3日以内出荷から21日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
適合用途盤内 可動用
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-FC/可動/単芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-FC/可動/単芯)ダイヤトレンド
5,798税込6,378
1本
3日以内出荷から21日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
適合用途盤内 可動用
シングルモード光ファイバーケーブル LC-SC 単芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル LC-SC 単芯<盤内用>1~10mダイヤトレンド
4,598税込5,058
1本
24日以内出荷
LC⇔SCのシングルモード光ケーブル
シングルモード光ファイバーケーブル LC-SC 単芯<盤内 可動用>1~10m ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル LC-SC 単芯<盤内 可動用>1~10mダイヤトレンド
6,898税込7,588
1本
24日以内出荷
LC⇔SCのシングルモード光ケーブル
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-コネクタなし/可動/単芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-コネクタなし/可動/単芯)ダイヤトレンド
4,398税込4,838
1本
21日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
適合用途盤内 可動用
シングルモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 単芯<盤内 可動用>1~10m ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 単芯<盤内 可動用>1~10mダイヤトレンド
5,798税込6,378
1本
24日以内出荷
LC⇔コネクタなしのシングルモード光ケーブル
シングルモード光ファイバーケーブル LC-LC 単芯<盤内 可動用>1~10m ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル LC-LC 単芯<盤内 可動用>1~10mダイヤトレンド
6,398税込7,038
1本
24日以内出荷
両端LCコネクタのシングルモード光ケーブル
シングルモード光ファイバーケーブル LC-LC 単芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル LC-LC 単芯<盤内用>1~10mダイヤトレンド
4,698税込5,168
1本
24日以内出荷
両端LCコネクタのシングルモード光ケーブル
シングルモード光ファイバーケーブル LC-FC 単芯<盤内 可動用>1~10m ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル LC-FC 単芯<盤内 可動用>1~10mダイヤトレンド
6,698税込7,368
1本
24日以内出荷
LC⇔FCのシングルモード光ケーブル
シングルモード光ファイバーケーブル LC-FC 単芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル LC-FC 単芯<盤内用>1~10mダイヤトレンド
4,998税込5,498
1本
24日以内出荷
LC⇔FCのシングルモード光ケーブル
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-コネクタなし/単芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-コネクタなし/単芯)ダイヤトレンド
3,398税込3,738
1本
21日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
適合用途盤内用
シングルモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 単芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 単芯<盤内用>1~10mダイヤトレンド
3,698税込4,068
1本
24日以内出荷
LC⇔コネクタなしのシングルモード光ケーブル