カテゴリ

  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ダイヤトレンド
  • ZF CHERRY(11)
  • 長谷川工業(5)
  • 工進(4)
  • 日立産機システム(3)
  • SMC(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • SANKOSHA(サンコーシャ)(1)
  • 昭電(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「db×1 10 spd」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PoEサージプロテクター ダイヤトレンド

    PoEサージプロテクター

    ダイヤトレンド
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    最大2.5Gbpsの高速データ通信とIEEE802.3af/at/bt規格に対応したPoE機器を雷サージや異常電圧から保護するサージプロテクター(SPD)です。-40~85℃の広い動作温度範囲に対応し、過酷な環境下でも安定した保護性能を発揮します。10kAの放電電流(8/20μs)に耐え、20kV(Line-GND)/4kV(Line-Line)の高い保護レベルを備えています。
    適合取付方法:壁掛け取り付けポート数2適合規格CE/FCC、ITU-T K.21、IEC-61643-21、IEC-61000-4-5、TIA-968-A (FCC Part68)反応時間1ns保存温度(℃)-40~85動作温度(℃)-40~85最大放電電流(8/20μs)(kA)10RoHS指令(10物質対応)対応挿入損失(dB)1(10MHz/100MHz)
防犯カメラカテゴリ