カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「deh-gtx4f2」の検索結果
特価

産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットタイプ SFPポート付き
ダイヤトレンド¥43,200~税込¥47,520~1台3日以内出荷耐環境性、耐候性に優れたギガビットタイプのスイッチングハブ。 SFPポートにSFPモジュールを挿入することで、光信号に変換され 光対応光ファイバーケーブルで接続可能。 ジャンボフレーム機能、オートネゴシエーション機能対応。材質メタル電源(V)DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)ポート数SFP:2ポート接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-X材質(ケース)IP40 スチール機能管理機能なし動作温度(℃)-25~70ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応