カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • ダイヤトレンド
  • モノタロウ(2)
  • SMC(4)
  • エレコム(2)
  • MOXA(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • ハーティング(1)
  • StarTech.com(1)
  • PLANET Technology(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「deh-tx8」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 産業用イーサネットスイッチングハブ 10Base-T/100Base-TXタイプ ダイヤトレンド

    産業用イーサネットスイッチングハブ 10Base-T/100Base-TXタイプ

    ダイヤトレンド(1件のレビュー)
    ¥19,200税込¥21,120
    1台
    当日出荷
    10Base-T/100Base-TX対応の産業用イーサネットスイッチングハブ。広域な動作温度、広範囲の電源入力に対応、サージ保護機能及びESD保護機能を搭載しており産業用イーサネットネットワークで安心して使用可能。
    材質メタル接続方式10Base-T/100Base-TX機能管理機能なしネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応
  • 産業用イーサネットスイッチング 10Base-T/100Base-TXタイプ QoS機能搭載 ダイヤトレンド

    産業用イーサネットスイッチング 10Base-T/100Base-TXタイプ QoS機能搭載

    ダイヤトレンド
    ¥18,900税込¥20,790
    1台
    当日出荷
    耐環境性、耐久性に優れた10Base-T/100Base-TXタイプの産業用イーサネットスイッチングハブです。QoS機能を搭載しているため、ネットワークが高負荷な状態でも上位側で設定された優先度に従い優先制御を行います。また、EtherNet/IP、CC-Link IE Field Basic、PROFINETのQoSにも対応しています。
    仕様QoS:IEEE802.1p、Diffserv(DSCP)、EtherNet/IP、CC-Link IE Field Basic、PROFINET材質スチール電源(V)DC12~36(冗長電源) (逆極性保護)(過負荷保護)接続方式100Mbps電源供給方式ACアダプターマグネットなしインターフェイス10Base-T/100Base-TXネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70
  • 産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットLAN対応 ダイヤトレンド

    産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットLAN対応

    ダイヤトレンド
    ¥22,800~税込¥25,080~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    CC-Link IEフィールドネットワーク推奨ネットワーク配線部品試験合格製品。 耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ。
    接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T機能管理機能なし準拠規格IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応
  • 産業用イーサネットスイッチングハブ 100Base-TX ダイヤトレンド

    産業用イーサネットスイッチングハブ 100Base-TX

    ダイヤトレンド
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    当日出荷
    耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ
    取付方式DINレール取り付け電源(V)DC12~36(逆極性保護)接続方式100Mbps材質(ケース)IP30スチールインターフェース10Base-T/100Base-TXネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70