カテゴリ
- パソコン/周辺機器(8)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド
「desf1」の検索結果

防塵防水パネル取り付けRJ-45プラグ(DESF1専用)
ダイヤトレンド¥2,530税込¥2,7831個当日出荷防塵防水パネル取り付けRJ-45プラグ(DESF1専用)保護構造IP65準拠使用温度(℃)-20~70保存温度(℃)-30~80コネクタRJ-45オス保存湿度(%)5~90%RH 結露なきこと適合ケーブル(Φmm)対応LANケーブル直径:Φ5.5~7mm使用湿度(%RH)5~90%RH 結露なきことケーブル径(Φmm)対応LANケーブル:5.5~7mm
防塵防水パネル取り付けRJ-45ソケット(保護キャップ付き)
ダイヤトレンド¥2,070税込¥2,2771個当日出荷防塵防水パネル取り付けRJ-45ソケット(保護キャップ付き)用途別売の防塵防水パネル取り付けRJ-45プラグ DESM1の使用で、ケーブル接続時でもIP65の防塵防水性能を維持保護構造IP65準拠使用温度(℃)-20~70保存温度(℃)-30~80コネクタRJ-45 メス ⇔ RJ-45 メス保存湿度(%)5~90%RH 結露なきこと使用湿度(%RH)5~90%RH 結露なきこと
防塵防水コネクタDESM1両端加工LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(クロス結線)(より線)
ダイヤトレンド¥5,940~税込¥6,534~1本3日以内出荷ケーブルの両端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。カテゴリ5e対応クロスケーブル保護構造IP65コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45結線クロス
防塵防水コネクタDESM1両端加工LAN用ケーブル(カテゴリ6)(ストレート結線)(より線)
ダイヤトレンド¥6,160~税込¥6,776~1本3日以内出荷ケーブルの両端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。カテゴリ6対応ストレートケーブル保護構造IP65コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45結線ストレート
防塵防水コネクタDESM1片端加工LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(ストレート結線)(より線)
ダイヤトレンド¥3,410~税込¥3,751~1本3日以内出荷ケーブルの片端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。カテゴリ5e対応ストレートケーブル保護構造IP65コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45結線ストレート
防塵防水コネクタDESM1片端加工LAN用ケーブル(カテゴリ6)(ストレート結線)(より線)
ダイヤトレンド¥3,630~税込¥3,993~1本3日以内出荷ケーブルの片端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。カテゴリ6対応ストレートケーブル保護構造IP65コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45結線ストレート
防塵防水コネクタDESM1片端加工LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(クロス結線)(より線)
ダイヤトレンド¥3,410~税込¥3,751~1本3日以内出荷ケーブルの片端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。カテゴリ5e対応クロスケーブル保護構造IP65コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45結線クロス
防塵防水コネクタDESM1両端加工LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(ストレート結線)(より線)
ダイヤトレンド¥5,940~税込¥6,534~1本3日以内出荷ケーブルの両端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。カテゴリ5e対応ストレートケーブル保護構造IP65コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45結線ストレート
防塵防水コネクタDESM1片端加工LAN用ケーブル(カテゴリ6)(クロス結線)(より線)
ダイヤトレンド¥3,630~税込¥3,993~1本3日以内出荷ケーブルの片端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。カテゴリ6対応クロスケーブル保護構造IP65コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45結線クロス
防塵防水コネクタDESM1両端加工LAN用ケーブル(カテゴリ6)(クロス結線)(より線)
ダイヤトレンド¥6,160~税込¥6,776~1本3日以内出荷ケーブルの両端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。カテゴリ6対応クロスケーブル保護構造IP65コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45結線クロス