カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド
- Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
- DMC(12)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- エス・シー・テクノ(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- タンガロイ(3)
- オーロラ(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- ビクセン(2)
- 中橋製作所(2)
- TELEMECANIQUE SENSORS(2)
- JTT(2)
- 東日製作所(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- 篠原電機(1)
- マサル工業(1)
- カナレ電気(1)
- アイリスチトセ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「dmc-1」の検索結果
特価

産業用光メディアコンバータ マルチモード
ダイヤトレンド¥41,980税込¥46,1781台当日出荷SCポートを1ポート搭載。 有線LANを光信号に変換し、ノイズに強く安定した通信を実現。 LANケーブルでは伝送できない100m以上(最長2km)の接続が可能。電源(V)DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)適合規格10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-Xコネクタ形状RJ-45/SCコネクタ材質(ケース)IP40 スチール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)26×70×95最大消費電力(W)3芯数2芯光出力-9dBm~-3dBm動作温度(℃)-25~70伝送速度(Mbps)1000ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100(イーサネット)、2000(光ファイバ)発光波長(nm)1310受信感度-3dBm~-21dBmファイバータイプマルチモード
産業用光メディアコンバータ シングルモード
ダイヤトレンド¥45,980税込¥50,5781台当日出荷SCポートを1ポート搭載。 有線LANを光信号に変換し、ノイズに強く安定した通信を実現。 LANケーブルでは伝送できない100m以上(最長20km)の接続が可能。電源(V)DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)適合規格10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-Xコネクタ形状RJ-45/SCコネクタ材質(ケース)IP40 スチール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)26×70×95最大消費電力(W)3芯数2芯光出力-9dBm~-3dBm動作温度(℃)-25~70伝送速度(Mbps)1000ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100(イーサネット)、20000(光ファイバ)発光波長(nm)1310受信感度-3dBm~-24dBmファイバータイプシングルモード
産業用光メディアコンバータ
ダイヤトレンド¥30,000~税込¥33,000~1台3日以内出荷有線LANを光信号に変換し、ノイズに強く安定した通信を実現。 LANケーブルでは伝送できない100m以上(最長70km)の接続が可能。電源(V)DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)適合規格10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/1000Base-Xコネクタ形状RJ-45/SFP材質(ケース)IP40 スチール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)26×70×95最大消費電力(W)3動作温度(℃)-25~70ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応