カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ダイヤトレンド
  • ビクセン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dmc-e1s1」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 産業用光メディアコンバータ ダイヤトレンド

    産業用光メディアコンバータ

    ダイヤトレンド
    30,000税込33,000
    1台
    3日以内出荷
    有線LANを光信号に変換し、ノイズに強く安定した通信を実現。 LANケーブルでは伝送できない100m以上(最長70km)の接続が可能。
    ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x電源(V)DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)最大消費電力(W)3材質(ケース)IP40 スチール動作温度(℃)-25~70コネクタ形状RJ-45/SFP適合規格10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/1000Base-X外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)26×70×95RoHS指令(10物質対応)対応
PCアクセサリーカテゴリ