カテゴリ
- メカニカル部品(32)
- FA担当者のオススメ新商品(22)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド
- 三菱電機(7)
- 進電テクノロジー(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「dsven j 2」の検索結果
特価

三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<固定用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-EKCBL**M-L相当品)
ダイヤトレンド¥12,150~税込¥13,365~1本16日以内出荷MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <固定用> 中継タイプ (アンプ側) 「DSVEN-J3JA1」または「DSVEN-J3JA2」と組み合わせて使用するケーブル仕様(曲げ半径)仕上がり外径の10倍以上保護構造IP20定格電圧(V)30定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-EKCBL□□M-L
三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<可動用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-EKCBL**M-E相当品)
ダイヤトレンド¥18,600~税込¥20,460~1本16日以内出荷MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <可動用> 中継タイプ (アンプ側) 「DSVEN-J3JA1」または「DSVEN-J3JA2」と組み合わせて使用するケーブル仕様(曲げ半径)仕上がり外径の6倍以上保護構造IP20定格電圧(V)30定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-EKCBL□□M-E
三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><コネクタ><可動><MR-JCCBL**M-H相当品>
ダイヤトレンド¥6,300~税込¥6,930~1本当日出荷から16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HC-KFS,HC-MFS,HC-UFS(3000r/min)性能【屈曲】可動形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-KFS/MFS/HC-UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP20許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<固定用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3JCBL03M-A2-L相当品)
ダイヤトレンド¥2,390税込¥2,6291本32日以内出荷MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <固定用> 中継タイプ(モータ側) 反負荷側引出し 「DSVEN-J3EK-***」または「DSVEN-J3EK-***-E」と組み合わせて使用するケーブル仕様(曲げ半径)仕上がり外径の10倍以上保護構造IP20定格電圧(V)30全長(m)0.3定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3JCBL03M-A2-L
三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><ストレートプラグ><可動><MR-JHSCBL**M-H相当品>
ダイヤトレンド¥10,230~税込¥11,253~1本7日以内出荷から16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HC-SFS,HC-LFS,HC-RFS,HC-UFS(2000r/min),HA-LFS性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP20許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<可動用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENSCBL**M-H相当品)
ダイヤトレンド¥6,930税込¥7,6231本7日以内出荷から16日以内出荷MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <可動用> 直結タイプ仕様(曲げ半径)仕上がり外径の6倍以上保護構造IP67定格電圧(V)30定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENSCBL□□M-H
三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><ストレートプラグ><固定><MR-JHSCBL**M-L相当品>
ダイヤトレンド¥9,900~税込¥10,890~1本8日以内出荷から16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HC-SFS,HC-LFS,HC-RFS,HC-UFS(2000r/min),HA-LFS性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP20許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールドあり定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<固定用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3JCBL03M-A1-L相当品)
ダイヤトレンド¥2,390税込¥2,6291本32日以内出荷MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <固定用> 中継タイプ(モータ側) 負荷側引出し 「DSVEN-J3EK-***」または「DSVEN-J3EK-***-E」と組み合わせて使用するケーブル仕様(曲げ半径)仕上がり外径の10倍以上保護構造IP20定格電圧(V)30全長(m)0.3定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3JCBL03M-A1-L
三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><コネクタ><固定><MR-JCCBL**M-L相当品>
ダイヤトレンド¥5,820~税込¥6,402~1本9日以内出荷から16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HC-KFS,HC-MFS,HC-UFS(3000r/min)性能【屈曲】固定形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-KFS/MFS/HC-UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP20許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールドあり定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>
ダイヤトレンド¥11,550~税込¥12,705~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HC-SFS,HC-LFS,HC-RFS,HC-UFS(2000r/min),HA-LFS性能【屈曲】固定形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP20許容曲半径仕上がり外径の10倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><ストレートプラグ><可動><MR-ENCBL**M-H相当品>
ダイヤトレンド¥10,890~税込¥11,979~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HC-SFS,HC-LFS,HC-RFS,HC-UFS(2000r/min),HA-LFS性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥16,180~税込¥17,798~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HC-SFS,HC-LFS,HC-RFS,HC-UFS(2000r/min),HA-LFS性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥13,200~税込¥14,520~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HC-SFS,HC-LFS,HC-RFS,HC-UFS(2000r/min),HA-LFS性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP20許容曲半径仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥20,230~税込¥22,253~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HC-SFS,HC-LFS,HC-RFS,HC-UFS(2000r/min),HA-LFS性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機J4/J3対応エンコーダケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥8,500税込¥9,3501本11日以内出荷から16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HG-SR,HG-JR53,HG-JR73,HG-JR103,HG-JR153,HG-JR203,HG-JR353,HG-JR503,HG-JR703,HG-JR903,HG-JR534,HG-JR734,HG-JR1034,HG-JR1534,HG-JR2034,HG-JR3534,HG-JR5034,HG-JR7034,HG-JR9034,HG-RR,HG-JR,HF-SP,HF-JP53,HF-JP73,HF-JP103,HF-JP153,HF-JP203,HF-JP353,HF-JP503,HF-JP703,HF-JP903,HF-JP534,HF-JP734,HF-JP1034,HF-JP1534,HF-JP2034,HF-JP3534,HF-JP5034,HF-JP7034,HF-JP9034,HC-LP,RP,UP,HA-LP性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/RR/UR/HF-SP/JP/LP/RP/UP/HA-LP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J3W保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<固定用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENSCBL**M-L相当品)
ダイヤトレンド¥6,400税込¥7,0401本10日以内出荷から32日以内出荷MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <固定用> 直結タイプ仕様(曲げ半径)仕上がり外径の10倍以上保護構造IP67定格電圧(V)30定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENSCBL□□M-L
三菱電機J4対応エンコーダケーブル<直結><コネクタ><可動><MR-J3W03ENCBL**M-A-H相当品>
ダイヤトレンド¥5,630税込¥6,1931本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4シリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HG-AK0136(B),0236(B),0336(B)性能【屈曲】可動形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-AK、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W/J3W許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機J4/J3対応エンコーダケーブル<中継><コネクタ><反負荷側><固定><MR-J3JSCBL**M-A2-L相当品>
ダイヤトレンド¥5,670~税込¥6,237~1本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズエンコーダケーブル。「DSVEN-J3NS-※※※」または「DSVEN-J3NS-※※※-E」と組み合わせて使用するケーブルです用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN性能【屈曲】固定形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ接続方法中継対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W/J3/JN保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機J4対応エンコーダケーブル<直結><ストレートプラグ><可動><MR-ENECBL**M-H-MTH相当品>
ダイヤトレンド¥7,670税込¥8,4371本9日以内出荷から16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4シリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HG-JR601,HG-JR801,HG-JR12K1,HG-JR15K1,HG-JR20K1,HG-JR25K1,HG-JR30K1,HG-JR37K1,HG-JR701M,HG-JR11K1M,HG-JR15K1M,HG-JR22K1M,HG-JR30K1M,HG-JR37K1M,HG-JR6014,HG-JR8014,HG-JR12K14,HG-JR15K14,HG-JR20K14,HG-JR25K14,HG-JR30K14,HG-JR37K14,HG-JR701M4,HG-JR11K1M4,HG-JR15K1M4,HG-JR22K1M4,HG-JR30K1M4,HG-JR37K1M4,HG-JR45K1M4,HG-JR55K1M4性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-JR、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機J4/J3対応エンコーダケーブル<中継><コネクタ><負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥11,440税込¥12,5841本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズエンコーダケーブル。「DSVEN-J3NS-※※※」または「DSVEN-J3NS-※※※-E」と組み合わせて使用するケーブルです用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN性能【屈曲】可動形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ接続方法中継対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W/J3/JN保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の8倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機J4/J3対応エンコーダケーブル<中継><コネクタ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥10,730~税込¥11,803~1本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズエンコーダケーブル。「DSVEN-J3NS-※※※」または「DSVEN-J3NS-※※※-E」と組み合わせて使用するケーブルです用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN性能【屈曲】可動形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ接続方法中継対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W/J3/JN保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の8倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機J3対応エンコーダケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥15,100税込¥16,6101本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HF-JP11K1M,HF-JP15K1M,HF-JP11K1M4,HF-JP15K1M4性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機J4/J3対応エンコーダケーブル<中継><コネクタ><負荷側><固定><MR-J3JSCBL**M-A1-L 相当品>
ダイヤトレンド¥9,020税込¥9,9221本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズエンコーダケーブル。「DSVEN-J3NS-※※※」または「DSVEN-J3NS-※※※-E」と組み合わせて使用するケーブルです用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN性能【屈曲】固定形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ接続方法中継対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W/J3/JN保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機J4対応エンコーダケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥15,100税込¥16,6101本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4シリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HG-JR601,HG-JR801,HG-JR12K1,HG-JR15K1,HG-JR20K1,HG-JR25K1,HG-JR30K1,HG-JR37K1,HG-JR701M,HG-JR11K1M,HG-JR15K1M,HG-JR22K1M,HG-JR30K1M,HG-JR37K1M,HG-JR6014,HG-JR8014,HG-JR12K14,HG-JR15K14,HG-JR20K14,HG-JR25K14,HG-JR30K14,HG-JR37K14,HG-JR701M4,HG-JR11K1M4,HG-JR15K1M4,HG-JR22K1M4,HG-JR30K1M4,HG-JR37K1M4,HG-JR45K1M4,HG-JR55K1M4性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-JR、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<可動用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENCBL**M-A2-H相当品)
ダイヤトレンド¥4,630~税込¥5,093~1本16日以内出荷MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <可動用> 直結タイプ 反負荷側引き出し仕様(曲げ半径)仕上がり外径の6倍以上保護構造IP65定格電圧(V)30定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENCBL□□M-A2-H
三菱電機J4対応エンコーダケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥23,140税込¥25,4541本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4シリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HG-JR601,HG-JR801,HG-JR12K1,HG-JR15K1,HG-JR20K1,HG-JR25K1,HG-JR30K1,HG-JR37K1,HG-JR701M,HG-JR11K1M,HG-JR15K1M,HG-JR22K1M,HG-JR30K1M,HG-JR37K1M,HG-JR6014,HG-JR8014,HG-JR12K14,HG-JR15K14,HG-JR20K14,HG-JR25K14,HG-JR30K14,HG-JR37K14,HG-JR701M4,HG-JR11K1M4,HG-JR15K1M4,HG-JR22K1M4,HG-JR30K1M4,HG-JR37K1M4,HG-JR45K1M4,HG-JR55K1M4性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-JR、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機J3対応エンコーダケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥21,300税込¥23,4301本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HF-JP11K1M,HF-JP15K1M,HF-JP11K1M4,HF-JP15K1M4性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機J3対応エンコーダケーブル<直結><ストレートプラグ><可動><MR-ENECBL**M-H相当品>
ダイヤトレンド¥7,670税込¥8,4371本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HF-JP11K1M,HF-JP15K1M,HF-JP11K1M4,HF-JP15K1M4性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機J5対応エンコーダケーブル<直結><可動><MR-J3ENSCBL**M-H相当品>
ダイヤトレンド¥7,130~税込¥7,843~1本8日以内出荷から16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HK-STシリーズすべて性能屈曲:可動形状モータ側:ストレートプラグシリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<可動用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENCBL**M-A1-H相当品)
ダイヤトレンド¥5,480税込¥6,0281本10日以内出荷から16日以内出荷MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <可動用> 直結タイプ 負荷側引き出し仕様(曲げ半径)仕上がり外径の6倍以上保護構造IP65定格電圧(V)30定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENCBL□□M-A1-H
三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<固定用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENCBL**M-A2-L相当品)
ダイヤトレンド¥4,100~税込¥4,510~1本32日以内出荷MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <固定用> 直結タイプ 反負荷側引き出し仕様(曲げ半径)仕上がり外径の10倍以上保護構造IP65定格電圧(V)30定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENCBL□□M-A2-L
三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<固定用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENCBL**M-A1-L相当品)
ダイヤトレンド¥4,430税込¥4,8731本32日以内出荷MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <固定用> 直結タイプ 負荷側引き出し仕様(曲げ半径)仕上がり外径の10倍以上保護構造IP65定格電圧(V)30定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENCBL□□M-A1-L