カテゴリ

  • メカニカル部品(367)
  • FA担当者のオススメ新商品(364)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • ダイヤトレンド
  • モノタロウ(10)
  • コガネイ(1,715)
  • KITO(キトー)(1,348)
  • BIGM(丸山製作所)(653)
  • オカムラ(岡村製作所)(540)
  • ホンダ(291)
  • エスコ(279)
  • omron(オムロン)(261)
  • 住友電工ハードメタル(218)
  • メディアカバーマーケット(196)
  • 理研計器(186)
  • TRUSCO(172)
  • Panasonic(パナソニック)(145)
  • CKD(135)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(131)
  • イマオコーポレーション(129)
  • サンエス(96)
  • サンドビック(81)
  • AWJ(81)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-10」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
377件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三菱FA機器対応LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(ストレート結線)(より線) ダイヤトレンド

    三菱FA機器対応LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(ストレート結線)(より線)

    ダイヤトレンド
    2,000税込2,200
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    FA機器側:RJ-45⇔パソコン側:RJ-45、カテゴリ5e対応ストレートケーブル
    ブラック規格カテゴリ5e構造より線コネクタ形状両端RJ45コネクタRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート
  • 防塵防水コネクタDESM1片端加工LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(ストレート結線)(より線) ダイヤトレンド

    防塵防水コネクタDESM1片端加工LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(ストレート結線)(より線)

    ダイヤトレンド
    4,490税込4,939
    1本
    3日以内出荷
    ケーブルの片端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。カテゴリ5e対応ストレートケーブル
    保護構造IP65コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45結線ストレート
  • 防塵防水コネクタDESM1片端加工LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(クロス結線)(より線) ダイヤトレンド

    防塵防水コネクタDESM1片端加工LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(クロス結線)(より線)

    ダイヤトレンド
    4,490税込4,939
    1本
    3日以内出荷
    ケーブルの片端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。カテゴリ5e対応クロスケーブル
    保護構造IP65コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45結線クロス
  • 三菱FA機器対応LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(クロス結線)(より線) ダイヤトレンド

    三菱FA機器対応LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(クロス結線)(より線)

    ダイヤトレンド
    2,000税込2,200
    1本
    3日以内出荷
    FA機器側:RJ-45⇔パソコン側:RJ-45、カテゴリ5e対応クロスケーブル
    ブラック規格カテゴリ5e構造より線コネクタ形状両端RJ45コネクタRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
  • 防塵防水コネクタDESM1両端加工LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(クロス結線)(より線) ダイヤトレンド

    防塵防水コネクタDESM1両端加工LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(クロス結線)(より線)

    ダイヤトレンド
    7,020税込7,722
    1本
    3日以内出荷
    ケーブルの両端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。カテゴリ5e対応クロスケーブル
    保護構造IP65コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45結線クロス
  • 防塵防水コネクタDESM1両端加工LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(ストレート結線)(より線) ダイヤトレンド

    防塵防水コネクタDESM1両端加工LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(ストレート結線)(より線)

    ダイヤトレンド
    7,020税込7,722
    1本
    3日以内出荷
    ケーブルの両端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。カテゴリ5e対応ストレートケーブル
    保護構造IP65コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45結線ストレート
  • LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(より線)(FTP) ダイヤトレンド

    LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(より線)(FTP)

    ダイヤトレンド
    13,900税込15,290
    1巻
    3日以内出荷
    エンハンスド・カテゴリ5に対応し、伝送速度1Gbpsを実現したケーブルです。
    用途屋内使用の電話、その他音声・データ通信回線材質導体:銅線、絶縁体:ポリエチレン、ドレインワイヤ:スズメッキ銅線、シース:PVC芯数8芯(4対)シールドFTPケーブル質量(g/m)40絶縁体厚さ(mm)0.18導体抵抗(Ω/km)(20℃)93.8(MAX)シース厚(mm)0.6導体構成(本/mm)7/0.20導体外径(Φmm)0.61絶縁体外径(mm)1.00伝送速度(Mbps)~1000シース外径(Φmm)6.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100(MIN)定格温度(℃)75耐電圧(V/min)500伝送帯域(MHz)~100
  • 三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><コネクタ><可動><MR-JCCBL**M-H相当品> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><コネクタ><可動><MR-JCCBL**M-H相当品>

    ダイヤトレンド
    16,740税込18,414
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-KFS,HC-MFS,HC-UFS(3000r/min)性能【屈曲】可動形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-KFS/MFS/HC-UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP20許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
  • USBケーブル 5m ダイヤトレンド

    USBケーブル 5m

    ダイヤトレンド
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷
    長さ(m)5プロトコルUSB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBケーブル 3m ダイヤトレンド

    USBケーブル 3m

    ダイヤトレンド
    1,198税込1,318
    1本
    3日以内出荷
    長さ(m)3プロトコルUSB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 産業用光メディアコンバータ ダイヤトレンド

    産業用光メディアコンバータ

    ダイヤトレンド
    59,200税込65,120
    1台
    3日以内出荷
    有線LANを光信号に変換し、ノイズに強く安定した通信を実現。 LANケーブルでは伝送できない100m以上(最長70km)の接続が可能。
    ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x電源(V)DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)最大消費電力(W)3材質(ケース)IP40 スチール動作温度(℃)-25~70コネクタ形状RJ-45/SFP適合規格10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/1000Base-X外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)26×70×95RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安川電機Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値) 直結・中継  固定  JZSP-UCMP00相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値) 直結・中継 固定 JZSP-UCMP00相当

    ダイヤトレンド
    11,160税込12,276
    1本
    7日以内出荷から16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)<直結> 中継接続時は安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値_共用)<中継(サーボパック・中間側)>
    用途対応サーボモータ:SGM7P-08A,SGM7P-15A,SGMMV,SGMPS-08A,SGMPS-15A。中継接続時の対応サーボモータ:SGMXJ,SGMXA,SGMXG,SGMMV※,SGM7J,SGM7P※,SGM7A,SGM7G,SGMJV,SGMAV,SGMPS※,SGMGV,SGMSV(※のモータに接続する場合は中継タイプ・モータ側は必要ありません)形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結、中継接続時は中継(サーボパック・中間側)許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)80、80適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル)、中継接続時はエンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値_共用)曲げ能力固定対応モータΣ-7/Σ-V、中継接続時はΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V
  • 三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<可動用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENSCBL**M-H相当品) ダイヤトレンド

    三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<可動用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENSCBL**M-H相当品)

    ダイヤトレンド
    13,640税込15,004
    1本
    7日以内出荷から16日以内出荷
    MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <可動用> 直結タイプ
    仕様(曲げ半径)仕上がり外径の6倍以上保護構造IP67定格電圧(V)30定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENSCBL□□M-H
  • 三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><ストレートプラグ><可動><MR-JHSCBL**M-H相当品> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><ストレートプラグ><可動><MR-JHSCBL**M-H相当品>

    ダイヤトレンド
    20,680税込22,748
    1本
    7日以内出荷から16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-SFS,HC-LFS,HC-RFS,HC-UFS(2000r/min),HA-LFS性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP20許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
  • 三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><可動>

    ダイヤトレンド
    25,280税込27,808
    1本
    7日以内出荷から16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HK-ST172W,HK-ST202AW,HK-ST302W性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>

    ダイヤトレンド
    23,490税込25,839
    1本
    7日以内出荷から16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-SR121,201,202,2024,3524,HF-SP121,201,202,2024,3524性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>

    ダイヤトレンド
    35,130税込38,643
    1本
    7日以内出荷から16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-SFS301,HC-SFS352,HC-SFS353,HC-LFS202,HC-UFS202性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>

    ダイヤトレンド
    29,170税込32,087
    1本
    7日以内出荷から16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-SFS121,HC-SFS201,HC-SFS202,HC-SFS203,HC-SFS3524性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>

    ダイヤトレンド
    24,680税込27,148
    1本
    7日以内出荷から16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-SFS81,HC-SFS102,HC-SFS152,HC-SFS103,HC-SFS153,HC-LFS102,HC-LFS152,HC-RFS103,HC-RFS153,HC-UFS152性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>

    ダイヤトレンド
    13,640税込15,004
    1本
    7日以内出荷から16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3電磁ブレーキケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-SR,HG-JR53B,HG-JR73B,HG-JR103B,HG-JR153B,HG-JR203B,HG-JR353B,HG-JR503B,HG-JR703B,HG-JR903B,HG-JR534B,HG-JR734B,HG-JR1034B,HG-JR1534B,HG-JR2034B,HG-JR3534B,HG-JR5034B,HG-JR7034B,HG-JR9034B,HF-SP,HF-JP53B,HF-JP73B,HF-JP103B,HF-JP153B,HF-JP203B,HF-JP353B,HF-JP503B,HF-JP703B,HF-JP903B,HF-JP534B,HF-JP734B,HF-JP1034B,HF-JP1534B,HF-JP2034B,HF-JP3534B,HF-JP5034B,HF-JP7034B,HF-JP9034B性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J3W保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキケーブル
  • 安川電機Σ-7/Σ-V対応ブレーキケーブル 直結  反負荷側  可動  JZSP-U7B24相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-7/Σ-V対応ブレーキケーブル 直結 反負荷側 可動 JZSP-U7B24相当

    ダイヤトレンド
    13,640税込15,004
    1本
    7日以内出荷から16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズブレーキケーブル
    用途対応サーボモータ:SGM7A-15A,SGM7A-20A,SGM7A-25A,SGM7A-30A,SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7G-09A,SGM7G-13A,SGM7G-20A,SGM7G-30A,SGM7G-44A,SGM7G-55A,SGM7G-75A,SGM7G-1AA,SGM7G-1EA,SGMGV-09A,SGMGV-13A,SGMGV-20A,SGMGV-30A,SGMGV-44A,SGMGV-55A,SGMGV-75A,SGMGV-1AA,SGMGV-1EA形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類ブレーキケーブル曲げ能力可動対応モータΣ-7/Σ-V
  • 安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結  負荷側  可動  JZSP-C7PA2D相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結 負荷側 可動 JZSP-C7PA2D相当

    ダイヤトレンド
    21,780税込23,958
    1本
    7日以内出荷から16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズエンコーダケーブル(絶対値)
    用途対応サーボモータ:SGMXJ,SGMXA,SGM7J,SGM7P-01A,SGM7P-02A,SGM7P-04A,SGM7A-A5A,SGM7A-01A,SGM7A-C2A,SGM7A-02A,SGM7A-04A,SGM7A-06A,SGM7A-08A,SGM7A-10A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結保護等級IP65バッテリー許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)80、80ケーブル引出方向負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(絶対値)曲げ能力可動対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
  • 安川電機Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結  可動  JZSP-CMP10相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結 可動 JZSP-CMP10相当

    ダイヤトレンド
    6,000税込6,600
    1本
    8日以内出荷から16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)
    用途対応サーボモータ:SGM7P-08A,SGM7P-15A,SGMMV,SGMPS-08A,SGMPS-15A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)80、80適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル)曲げ能力可動対応モータΣ-7/Σ-V
  • 安川電機Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結  固定  JZSP-CMP00相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結 固定 JZSP-CMP00相当

    ダイヤトレンド
    11,160税込12,276
    1本
    8日以内出荷から16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)
    用途対応サーボモータ:SGM7P-08A,SGM7P-15A,SGMMV,SGMPS-08A,SGMPS-15A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)80、80適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル)曲げ能力固定対応モータΣ-7/Σ-V
  • 三菱電機J5対応エンコーダケーブル<直結><可動><MR-J3ENSCBL**M-H相当品> ダイヤトレンド

    三菱電機J5対応エンコーダケーブル<直結><可動><MR-J3ENSCBL**M-H相当品>

    ダイヤトレンド
    15,420税込16,962
    1本
    8日以内出荷から16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズエンコーダケーブル
    用途対応サーボモータ:HK-STシリーズすべて性能屈曲:可動形状モータ側:ストレートプラグシリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
  • 安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結  反負荷側  可動  JZSP-C7PA2E相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結 反負荷側 可動 JZSP-C7PA2E相当

    ダイヤトレンド
    21,780税込23,958
    1本
    8日以内出荷から16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズエンコーダケーブル(絶対値)
    用途対応サーボモータ:SGMXJ,SGMXA,SGM7J,SGM7A-01A,SGM7A-C2A,SGM7A-02A,SGM7A-04A,SGM7A-06A,SGM7A-08A,SGM7A-10A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結保護等級IP65バッテリー許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)80、80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(絶対値)曲げ能力可動対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
  • 安川電機Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結  固定  JZSP-CSP19相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結 固定 JZSP-CSP19相当

    ダイヤトレンド
    18,150税込19,965
    1本
    8日以内出荷から16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(絶対値)
    用途対応サーボモータ:SGM7P-08A,SGM7P-15A,SGMMV,SGMPS-08A,SGMPS-15A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結バッテリー許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)80、80適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(絶対値)曲げ能力固定対応モータΣ-7/Σ-V
  • 三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>

    ダイヤトレンド
    21,980税込24,178
    1本
    8日以内出荷から16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-SFS52,HC-SFS53,HC-LFS52,HC-UFS72性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><ストレートプラグ><可動>

    ダイヤトレンド
    40,570税込44,627
    1本
    8日以内出荷から16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き
    用途対応サーボモータ:HG-RR203B,HC-RP203B,HC-RFS203B性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/HC-RP/HC-RFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲げ半径(mm)108.9以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き
  • 三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>

    ダイヤトレンド
    22,570税込24,827
    1本
    8日以内出荷から16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-SR81,102,152,1524,HG-JR103,153,203,1534,2034,3534,HF-SP81,102,152,1524,HF-JP103,153,203,1534,2034,3534性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】棒圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結  反負荷側  可動  JZSP-C7M14G相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 反負荷側 可動 JZSP-C7M14G相当

    ダイヤトレンド
    14,460税込15,906
    1本
    8日以内出荷から16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き
    用途対応サーボモータ:SGMXJ-A5A,SGMXJ-01A,SGMXJ-C2A,SGMXA-A5A,SGMXA-01A,SGMXA-C2A,SGM7J-A5A,SGM7J-01A,SGM7J-C2A,SGM7A-A5A,SGM7A-01A,SGM7A-C2A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き曲げ能力可動対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
  • 三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    25,530税込28,083
    1本
    9日以内出荷から16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HK-ST172W,HK-ST202AW,HK-ST302W性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J4対応エンコーダケーブル<直結><ストレートプラグ><可動><MR-ENECBL**M-H-MTH相当品> ダイヤトレンド

    三菱電機J4対応エンコーダケーブル<直結><ストレートプラグ><可動><MR-ENECBL**M-H-MTH相当品>

    ダイヤトレンド
    16,300税込17,930
    1本
    9日以内出荷から16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4シリーズエンコーダケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-JR601,HG-JR801,HG-JR12K1,HG-JR15K1,HG-JR20K1,HG-JR25K1,HG-JR30K1,HG-JR37K1,HG-JR701M,HG-JR11K1M,HG-JR15K1M,HG-JR22K1M,HG-JR30K1M,HG-JR37K1M,HG-JR6014,HG-JR8014,HG-JR12K14,HG-JR15K14,HG-JR20K14,HG-JR25K14,HG-JR30K14,HG-JR37K14,HG-JR701M4,HG-JR11K1M4,HG-JR15K1M4,HG-JR22K1M4,HG-JR30K1M4,HG-JR37K1M4,HG-JR45K1M4,HG-JR55K1M4性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-JR、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
  • 安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様),Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結  可動  JZSP-CVP26相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様),Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結 可動 JZSP-CVP26相当

    ダイヤトレンド
    23,580税込25,938
    1本
    9日以内出荷から16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様),Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(絶対値)
    用途対応サーボモータ:SGMXG,SGM7A-15A,SGM7A-20A,SGM7A-25A,SGM7A-30A,SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7A-70A,SGM7G,SGMGV,SGMSV形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結保護等級IP67バッテリー許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)80、80適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(絶対値)曲げ能力可動対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様),Σ-7/Σ-V
  • 三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<可動用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENCBL**M-A1-H相当品) ダイヤトレンド

    三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<可動用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENCBL**M-A1-H相当品)

    ダイヤトレンド
    12,370税込13,607
    1本
    10日以内出荷から16日以内出荷
    MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <可動用> 直結タイプ 負荷側引き出し
    仕様(曲げ半径)仕上がり外径の6倍以上保護構造IP65定格電圧(V)30定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENCBL□□M-A1-H
  • 安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結  固定  JZSP-CVP01相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結 固定 JZSP-CVP01相当

    ダイヤトレンド
    10,980税込12,078
    1本
    11日以内出荷から16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)
    用途対応サーボモータ:SGMXG,SGM7A-15A,SGM7A-20A,SGM7A-25A,SGM7A-30A,SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7A-70A,SGM7G,SGMGV,SGMSV形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)80、80適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル)曲げ能力固定対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V
  • 三菱電機J4/J3対応エンコーダケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3対応エンコーダケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    15,230税込16,753
    1本
    11日以内出荷から16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズエンコーダケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-SR,HG-JR53,HG-JR73,HG-JR103,HG-JR153,HG-JR203,HG-JR353,HG-JR503,HG-JR703,HG-JR903,HG-JR534,HG-JR734,HG-JR1034,HG-JR1534,HG-JR2034,HG-JR3534,HG-JR5034,HG-JR7034,HG-JR9034,HG-RR,HG-JR,HF-SP,HF-JP53,HF-JP73,HF-JP103,HF-JP153,HF-JP203,HF-JP353,HF-JP503,HF-JP703,HF-JP903,HF-JP534,HF-JP734,HF-JP1034,HF-JP1534,HF-JP2034,HF-JP3534,HF-JP5034,HF-JP7034,HF-JP9034,HC-LP,RP,UP,HA-LP性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/RR/UR/HF-SP/JP/LP/RP/UP/HA-LP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J3W保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
  • 安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結  反負荷側  固定  JZSP-C7PI0E相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結 反負荷側 固定 JZSP-C7PI0E相当

    ダイヤトレンド
    10,140税込11,154
    1本
    11日以内出荷から16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)
    用途対応サーボモータ:SGMXJ,SGMXA,SGM7J,SGM7A-A5A,SGM7A-01A,SGM7A-C2A,SGM7A-02A,SGM7A-04A,SGM7A-06A,SGM7A-08A,SGM7A-10A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)80、80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル)曲げ能力固定対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
  • 三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    28,930税込31,823
    1本
    11日以内出荷から16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-RR103,153,HG-UR152,HC-LP152,HC-RP103,153,HC-UP152,HC-SFS1524,HC-LP102性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】棒圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/UR/HC-LP/RP/UP/SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル 直結  反負荷側  固定  JZSP-C7M30G相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル 直結 反負荷側 固定 JZSP-C7M30G相当

    ダイヤトレンド
    11,520税込12,672
    1本
    11日以内出荷から16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル
    用途対応サーボモータ:SGMXJ-08A,SGMXA-08A,SGMXA-10A,SGM7J-08A,SGM7A-08A,SGM7A-10A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)105105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力固定対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7