カテゴリ

  • メカニカル部品(64)
  • FA担当者のオススメ新商品(64)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ダイヤトレンド
  • BIGM(丸山製作所)(128)
  • omron(オムロン)(30)
  • サンドビック(9)
  • 富士電機(8)
  • StarTech.com(8)
  • 三菱マテリアル(7)
  • カラークリエーション(7)
  • 河村電器産業(5)
  • ギガ・セレクション(5)
  • SANDVIK(5)
  • 京セラインダストリアルツールズ(5)
  • エスコ(4)
  • MSTコーポレーション(4)
  • ケルヒャー(4)
  • コガネイ(4)
  • サンワサプライ(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-30m」の検索結果

70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三菱FA機器対応LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(ストレート結線)(より線) ダイヤトレンド

    三菱FA機器対応LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(ストレート結線)(より線)

    ダイヤトレンド
    4,400税込4,840
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    FA機器側:RJ-45⇔パソコン側:RJ-45、カテゴリ5e対応ストレートケーブル
    ブラック規格カテゴリ5e構造より線コネクタ形状両端RJ45コネクタRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート
  • 防塵防水コネクタDESM1片端加工LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(ストレート結線)(より線) ダイヤトレンド

    防塵防水コネクタDESM1片端加工LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(ストレート結線)(より線)

    ダイヤトレンド
    6,890税込7,579
    1本
    3日以内出荷
    ケーブルの片端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。カテゴリ5e対応ストレートケーブル
    保護構造IP65コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45結線ストレート
  • 三菱FA機器対応LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(クロス結線)(より線) ダイヤトレンド

    三菱FA機器対応LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(クロス結線)(より線)

    ダイヤトレンド
    4,400税込4,840
    1本
    3日以内出荷
    FA機器側:RJ-45⇔パソコン側:RJ-45、カテゴリ5e対応クロスケーブル
    ブラック規格カテゴリ5e構造より線コネクタ形状両端RJ45コネクタRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
  • 防塵防水コネクタDESM1片端加工LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(クロス結線)(より線) ダイヤトレンド

    防塵防水コネクタDESM1片端加工LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(クロス結線)(より線)

    ダイヤトレンド
    6,890税込7,579
    1本
    3日以内出荷
    ケーブルの片端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。カテゴリ5e対応クロスケーブル
    保護構造IP65コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45結線クロス
  • 防塵防水コネクタDESM1両端加工LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(クロス結線)(より線) ダイヤトレンド

    防塵防水コネクタDESM1両端加工LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(クロス結線)(より線)

    ダイヤトレンド
    9,420税込10,362
    1本
    3日以内出荷
    ケーブルの両端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。カテゴリ5e対応クロスケーブル
    保護構造IP65コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45結線クロス
  • 防塵防水コネクタDESM1両端加工LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(ストレート結線)(より線) ダイヤトレンド

    防塵防水コネクタDESM1両端加工LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(ストレート結線)(より線)

    ダイヤトレンド
    9,420税込10,362
    1本
    3日以内出荷
    ケーブルの両端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。カテゴリ5e対応ストレートケーブル
    保護構造IP65コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45結線ストレート
  • 三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>

    ダイヤトレンド
    72,130税込79,343
    1本
    7日以内出荷から16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-SFS301,HC-SFS352,HC-SFS353,HC-LFS202,HC-UFS202性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>

    ダイヤトレンド
    54,370税込59,807
    1本
    7日以内出荷から16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-SFS121,HC-SFS201,HC-SFS202,HC-SFS203,HC-SFS3524性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>

    ダイヤトレンド
    49,880税込54,868
    1本
    7日以内出荷から16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-SFS81,HC-SFS102,HC-SFS152,HC-SFS103,HC-SFS153,HC-LFS102,HC-LFS152,HC-RFS103,HC-RFS153,HC-UFS152性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>

    ダイヤトレンド
    41,780税込45,958
    1本
    8日以内出荷から16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-SFS52,HC-SFS53,HC-LFS52,HC-UFS72性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結  反負荷側  可動  JZSP-C7M14G相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 反負荷側 可動 JZSP-C7M14G相当

    ダイヤトレンド
    34,460税込37,906
    1本
    8日以内出荷から16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き
    用途対応サーボモータ:SGMXJ-A5A,SGMXJ-01A,SGMXJ-C2A,SGMXA-A5A,SGMXA-01A,SGMXA-C2A,SGM7J-A5A,SGM7J-01A,SGM7J-C2A,SGM7A-A5A,SGM7A-01A,SGM7A-C2A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き曲げ能力可動対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
  • 安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル 直結  反負荷側  固定  JZSP-C7M30G相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル 直結 反負荷側 固定 JZSP-C7M30G相当

    ダイヤトレンド
    5,040税込5,544
    1本
    11日以内出荷から16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル
    用途対応サーボモータ:SGMXJ-08A,SGMXA-08A,SGMXA-10A,SGM7J-08A,SGM7A-08A,SGM7A-10A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)105105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力固定対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
  • 三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    58,430税込64,273
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-SFS121,HC-SFS201,HC-SFS202,HC-SFS203,HC-SFS3524性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結  反負荷側  可動  JZSP-C7M24G相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 反負荷側 可動 JZSP-C7M24G相当

    ダイヤトレンド
    34,580税込38,038
    1本
    16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き
    用途対応サーボモータ:SGMXJ-02A,SGMXJ-04A,SGMXJ-06A,SGMXA-02A,SGMXA-04A,SGMXA-06A,SGM7J-02A,SGM7J-04A,SGM7J-06A,SGM7A-02A,SGM7A-04A,SGM7A-06A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き曲げ能力可動対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
  • 安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル 直結  負荷側  固定  JZSP-C7M20F相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル 直結 負荷側 固定 JZSP-C7M20F相当

    ダイヤトレンド
    17,770税込19,547
    1本
    16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル
    用途対応サーボモータ:SGMXJ-02A,SGMXJ-04A,SGMXJ-06A,SGMXA-02A,SGMXA-04A,SGMXA-06A,SGM7J-02A,SGM7J-04A,SGM7J-06A,SGM7A-02A,SGM7A-04A,SGM7A-06A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力固定対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
  • 三菱電機J4対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J4対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>

    ダイヤトレンド
    66,990税込73,689
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4シリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-SR5024性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>

    ダイヤトレンド
    70,970税込78,067
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-RFS203性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-RFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>

    ダイヤトレンド
    48,830税込53,713
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HF-SP3524性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>

    ダイヤトレンド
    47,770税込52,547
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HF-JP3534性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>

    ダイヤトレンド
    84,230税込92,653
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-SR502,HG-JR503,HF-SP502,5024,HF-JP503性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>

    ダイヤトレンド
    65,400税込71,940
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-JR5034,HF-JP5034性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-JR/HF-JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>

    ダイヤトレンド
    100,790税込110,869
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-SR421,7024,HG-JR6014,701M4,HF-SP421,7024,HF-JP7034,HC-SFS7024性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP/HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    104,670税込115,137
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-SR421,7024,HG-JR6014,701M4,HF-SP421,7024,HC-SFS7024性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J4対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J4対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    69,380税込76,318
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4シリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-SR5024性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    70,530税込77,583
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-RFS203性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-RFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    50,570税込55,627
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HF-SP3524性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>

    ダイヤトレンド
    129,250税込142,175
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-SR702,HG-JR601,701M,703,7034,HF-SP702,HF-JP703,HA-LP702,HC-SFS702,HA-LFS702性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP/HA-LP/LFS/HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    45,880税込50,468
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-SFS52,HC-SFS53,HC-LFS52,HC-UFS72性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    76,530税込84,183
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-SFS301,HC-SFS352,HC-SFS353,HC-LFS202,HC-UFS202性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    54,130税込59,543
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-SFS81,HC-SFS102,HC-SFS152,HC-SFS103,HC-SFS153,HC-LFS102,HC-LFS152,HC-RFS103,HC-RFS153,HC-UFS152性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>

    ダイヤトレンド
    89,520税込98,472
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-RR353,503,HG-UR352,502,HC-LP302,HC-RP353,503,HC-UP352,502,HA-LP502,HC-SFS502,5024,HC-LFS302,HC-RFS353,503,HC-UFS352,502,HA-LFS502性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/UR/HC-LP/RP/UP/SFS/LFS/RFS/UFS/HS-LP/LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 安川電機Σ-V/Σ-7対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結  可動  JZSP-CF2M23相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-V/Σ-7対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 可動 JZSP-CF2M23相当

    ダイヤトレンド
    30,080税込33,088
    1本
    16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-V/Σ-7シリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き
    用途対応サーボモータ:SGMMV-A1A,SGMMV-A2A,SGMMV-A3A,SGM7M-A1A,SGM7M-A2A,SGM7M-A3A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き曲げ能力可動対応モータΣ-V/Σ-7
  • 安川電機Σ-V/Σ-7対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結  固定  JZSP-CF2M03相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-V/Σ-7対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 固定 JZSP-CF2M03相当

    ダイヤトレンド
    18,680税込20,548
    1本
    16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-V/Σ-7シリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き
    用途対応サーボモータ:SGMMV-A1A,SGMMV-A2A,SGMMV-A3A,SGM7M-A1A,SGM7M-A2A,SGM7M-A3A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き曲げ能力固定対応モータΣ-V/Σ-7
  • 三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    85,490税込94,039
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-SR502,HF-SP502,5024性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 安川電機Σ-V/Σ-7対応主回路ケーブル 直結  可動  JZSP-CF2M20相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-V/Σ-7対応主回路ケーブル 直結 可動 JZSP-CF2M20相当

    ダイヤトレンド
    28,200税込31,020
    1本
    16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-V/Σ-7シリーズ主回路ケーブル
    用途対応サーボモータ:SGM7M-A1A,SGM7M-A2A,SGM7M-A3A,SGMMV-A1A,SGMMV-A2A,SGMMV-A3A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力可動対応モータΣ-V/Σ-7
  • 安川電機Σ-V/Σ-7対応主回路ケーブル 直結  固定  JZSP-CF2M00相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-V/Σ-7対応主回路ケーブル 直結 固定 JZSP-CF2M00相当

    ダイヤトレンド
    16,590税込18,249
    1本
    16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-V/Σ-7シリーズ主回路ケーブル
    用途対応サーボモータ:SGM7M-A1A,SGM7M-A2A,SGM7M-A3A,SGMMV-A1A,SGMMV-A2A,SGMMV-A3A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力固定対応モータΣ-V/Σ-7
  • 三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    93,080税込102,388
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-RR353,503,HG-UR352,502,HC-LP302,HC-RP353,503,HC-UP352,502,HA-LP502,HC-SFS502,5024,HC-LFS302,HC-RFS353,503,HC-UFS352,502,HA-LFS502性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/UR/HC-LP/RP/UP/SFS/LFS/RFS/UFS/HS-LP/LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    132,540税込145,794
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-SR702,HG-JR601,701M,HF-SP702,HA-LP702,HC-SFS702,HA-LFS702性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/HA-LP/LFS/HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>

    ダイヤトレンド
    129,250税込142,175
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-JR8014,HG-JR9034,HG-JR11K1M4,HG-JR12K14,HF-JP9034,HF-JP11K1M4性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-JR/HF-JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    132,540税込145,794
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-JR8014,HG-JR11K1M4,HG-JR12K14,HF-JP11K1M4性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-JR/HF-JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル