カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • ダイヤトレンド
  • SMC(14)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • オムロンヘルスケア(3)
  • Vesrah(3)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • 東正車輛(2)
  • 山洋電気(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • エスコ(1)
  • ELPA(1)
  • オリエンタルモーター(1)
  • 協育歯車(1)
  • サンドビック(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-a50r」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1E***SF相当> ダイヤトレンドオムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1E***SF相当>ダイヤトレンド
240,280税込264,308
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min  ; 2kW、3kW。2000r/min  ; 2kW、3kW。1000r/min  ; 2kW。【400V】。3000r/min  ; 3kW。2000r/min  ; 3kW。1000r/min  ; 2kW、3kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)9シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
オムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1E***BF相当> ダイヤトレンドオムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1E***BF相当>ダイヤトレンド
409,100税込450,010
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズブレーキ付き動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min  ; 2kW、3kW。2000r/min  ; 2kW、3kW。1000r/min  ; 2kW。【400V】。3000r/min  ; 3kW。2000r/min  ; 3kW。1000r/min  ; 2kW、3kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)9シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
モーター(原動機)カテゴリ