カテゴリ

  • メカニカル部品(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ダイヤトレンド
  • モノタロウ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(179)
  • Panasonic(パナソニック)(43)
  • コガネイ(33)
  • オリエンタルモーター(30)
  • omron(オムロン)(23)
  • CKD(20)
  • 日研工作所(18)
  • ATEN(17)
  • ホンダ(16)
  • ODELIC(オーデリック)(13)
  • ELPA(12)
  • ParkerTAIYO(12)
  • Nikon(ニコン)(11)
  • ノーブランド(11)
  • タンガロイ(10)
  • エスコ(9)
  • ナベヤ(9)
  • 大阪魂(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e0070」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><コネクタ><可動><MR-JCCBL**M-H相当品> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><コネクタ><可動><MR-JCCBL**M-H相当品>

    ダイヤトレンド
    152,540税込167,794
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-KFS,HC-MFS,HC-UFS(3000r/min)性能【屈曲】可動形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-KFS/MFS/HC-UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP20許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
  • 産業用光メディアコンバータ ダイヤトレンド

    産業用光メディアコンバータ

    ダイヤトレンド
    103,800税込114,180
    1台
    3日以内出荷
    有線LANを光信号に変換し、ノイズに強く安定した通信を実現。 LANケーブルでは伝送できない100m以上(最長70km)の接続が可能。
    ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x電源(V)DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)最大消費電力(W)3材質(ケース)IP40 スチール動作温度(℃)-25~70コネクタ形状RJ-45/SFP適合規格10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/1000Base-X外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)26×70×95RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<可動用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENSCBL**M-H相当品) ダイヤトレンド

    三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<可動用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENSCBL**M-H相当品)

    ダイヤトレンド
    164,380税込180,818
    1本
    7日以内出荷から16日以内出荷
    MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <可動用> 直結タイプ
    仕様(曲げ半径)仕上がり外径の6倍以上保護構造IP67定格電圧(V)30定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENSCBL□□M-H
  • 三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><ストレートプラグ><可動><MR-JHSCBL**M-H相当品> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><ストレートプラグ><可動><MR-JHSCBL**M-H相当品>

    ダイヤトレンド
    163,180税込179,498
    1本
    7日以内出荷から16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-SFS,HC-LFS,HC-RFS,HC-UFS(2000r/min),HA-LFS性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP20許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
  • 三菱電機J5対応エンコーダケーブル<直結><可動><MR-J3ENSCBL**M-H相当品> ダイヤトレンド

    三菱電機J5対応エンコーダケーブル<直結><可動><MR-J3ENSCBL**M-H相当品>

    ダイヤトレンド
    94,380税込103,818
    1本
    8日以内出荷から16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズエンコーダケーブル
    用途対応サーボモータ:HK-STシリーズすべて性能屈曲:可動形状モータ側:ストレートプラグシリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
  • 三菱電機J4対応エンコーダケーブル<直結><ストレートプラグ><可動><MR-ENECBL**M-H-MTH相当品> ダイヤトレンド

    三菱電機J4対応エンコーダケーブル<直結><ストレートプラグ><可動><MR-ENECBL**M-H-MTH相当品>

    ダイヤトレンド
    164,380税込180,818
    1本
    9日以内出荷から16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4シリーズエンコーダケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-JR601,HG-JR801,HG-JR12K1,HG-JR15K1,HG-JR20K1,HG-JR25K1,HG-JR30K1,HG-JR37K1,HG-JR701M,HG-JR11K1M,HG-JR15K1M,HG-JR22K1M,HG-JR30K1M,HG-JR37K1M,HG-JR6014,HG-JR8014,HG-JR12K14,HG-JR15K14,HG-JR20K14,HG-JR25K14,HG-JR30K14,HG-JR37K14,HG-JR701M4,HG-JR11K1M4,HG-JR15K1M4,HG-JR22K1M4,HG-JR30K1M4,HG-JR37K1M4,HG-JR45K1M4,HG-JR55K1M4性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-JR、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
  • 三菱電機J4/J3対応エンコーダケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3対応エンコーダケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    164,380税込180,818
    1本
    11日以内出荷から16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズエンコーダケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-SR,HG-JR53,HG-JR73,HG-JR103,HG-JR153,HG-JR203,HG-JR353,HG-JR503,HG-JR703,HG-JR903,HG-JR534,HG-JR734,HG-JR1034,HG-JR1534,HG-JR2034,HG-JR3534,HG-JR5034,HG-JR7034,HG-JR9034,HG-RR,HG-JR,HF-SP,HF-JP53,HF-JP73,HF-JP103,HF-JP153,HF-JP203,HF-JP353,HF-JP503,HF-JP703,HF-JP903,HF-JP534,HF-JP734,HF-JP1034,HF-JP1534,HF-JP2034,HF-JP3534,HF-JP5034,HF-JP7034,HF-JP9034,HC-LP,RP,UP,HA-LP性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/RR/UR/HF-SP/JP/LP/RP/UP/HA-LP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J3W保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
  • 三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    163,180税込179,498
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-SFS,HC-LFS,HC-RFS,HC-UFS(2000r/min),HA-LFS性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP20許容曲半径仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
  • 三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<可動用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-EKCBL**M-E相当品) ダイヤトレンド

    三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<可動用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-EKCBL**M-E相当品)

    ダイヤトレンド
    164,380税込180,818
    1本
    16日以内出荷
    MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <可動用> 中継タイプ (アンプ側) 「DSVEN-J3JA1」または「DSVEN-J3JA2」と組み合わせて使用するケーブル
    仕様(曲げ半径)仕上がり外径の6倍以上保護構造IP20定格電圧(V)30定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-EKCBL□□M-E
  • 三菱電機J5対応エンコーダケーブル<中継><アンプ側に接続><可動><MR-AEKCBL**M-H相当品> ダイヤトレンド

    三菱電機J5対応エンコーダケーブル<中継><アンプ側に接続><可動><MR-AEKCBL**M-H相当品>

    ダイヤトレンド
    87,650税込96,415
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズエンコーダケーブル
    用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法中継保護等級IP20形名対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEKCBL□□M-Hケーブル引出方向アンプ側に接続適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
  • 三菱電機J5対応エンコーダケーブル<直結><反負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J5対応エンコーダケーブル<直結><反負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    95,040税込104,544
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズエンコーダケーブル
    用途対応サーボモータ:HK-STシリーズすべて性能屈曲:可動形状モータ側:アングルプラグシリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-STケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
  • 三菱電機J3対応エンコーダケーブル<直結><ストレートプラグ><可動><MR-ENECBL**M-H相当品> ダイヤトレンド

    三菱電機J3対応エンコーダケーブル<直結><ストレートプラグ><可動><MR-ENECBL**M-H相当品>

    ダイヤトレンド
    164,380税込180,818
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズエンコーダケーブル
    用途対応サーボモータ:HF-JP11K1M,HF-JP15K1M,HF-JP11K1M4,HF-JP15K1M4性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
  • 三菱電機J4対応エンコーダケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J4対応エンコーダケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    167,030税込183,733
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4シリーズエンコーダケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-JR601,HG-JR801,HG-JR12K1,HG-JR15K1,HG-JR20K1,HG-JR25K1,HG-JR30K1,HG-JR37K1,HG-JR701M,HG-JR11K1M,HG-JR15K1M,HG-JR22K1M,HG-JR30K1M,HG-JR37K1M,HG-JR6014,HG-JR8014,HG-JR12K14,HG-JR15K14,HG-JR20K14,HG-JR25K14,HG-JR30K14,HG-JR37K14,HG-JR701M4,HG-JR11K1M4,HG-JR15K1M4,HG-JR22K1M4,HG-JR30K1M4,HG-JR37K1M4,HG-JR45K1M4,HG-JR55K1M4性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-JR、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
  • 三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><ストレートプラグ><可動><MR-ENCBL**M-H相当品> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><ストレートプラグ><可動><MR-ENCBL**M-H相当品>

    ダイヤトレンド
    169,780税込186,758
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-SFS,HC-LFS,HC-RFS,HC-UFS(2000r/min),HA-LFS性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
  • 三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    174,400税込191,840
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-SFS,HC-LFS,HC-RFS,HC-UFS(2000r/min),HA-LFS性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
  • 三菱電機J3対応エンコーダケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J3対応エンコーダケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    167,030税込183,733
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズエンコーダケーブル
    用途対応サーボモータ:HF-JP11K1M,HF-JP15K1M,HF-JP11K1M4,HF-JP15K1M4性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
  • 三菱電機J4対応エンコーダケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J4対応エンコーダケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    171,640税込188,804
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4シリーズエンコーダケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-JR601,HG-JR801,HG-JR12K1,HG-JR15K1,HG-JR20K1,HG-JR25K1,HG-JR30K1,HG-JR37K1,HG-JR701M,HG-JR11K1M,HG-JR15K1M,HG-JR22K1M,HG-JR30K1M,HG-JR37K1M,HG-JR6014,HG-JR8014,HG-JR12K14,HG-JR15K14,HG-JR20K14,HG-JR25K14,HG-JR30K14,HG-JR37K14,HG-JR701M4,HG-JR11K1M4,HG-JR15K1M4,HG-JR22K1M4,HG-JR30K1M4,HG-JR37K1M4,HG-JR45K1M4,HG-JR55K1M4性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-JR、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
  • 三菱電機J3対応エンコーダケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J3対応エンコーダケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    171,640税込188,804
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズエンコーダケーブル
    用途対応サーボモータ:HF-JP11K1M,HF-JP15K1M,HF-JP11K1M4,HF-JP15K1M4性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
  • 三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    169,780税込186,758
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-SFS,HC-LFS,HC-RFS,HC-UFS(2000r/min),HA-LFS性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル