カテゴリ

  • メカニカル部品(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
絞り込み
ブランド
  • ダイヤトレンド
  • KITO(キトー)(164)
  • Panasonic(パナソニック)(144)
  • SMC(93)
  • VISHAY(91)
  • CKD(66)
  • omron(オムロン)(49)
  • エレコム(43)
  • オリエンタルモーター(32)
  • 富士電機(26)
  • 渡辺電機工業(25)
  • ParkerTAIYO(20)
  • ハーティング(19)
  • 日本製線(18)
  • BUFFALO(バッファロー)(17)
  • オーム電機(14)
  • スワロー電機(14)
  • 三菱電機(13)
  • KEMET(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e10 100v」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オムロン1Sブレーキケーブル<R88A-CA1A***BF相当> ダイヤトレンド

    オムロン1Sブレーキケーブル<R88A-CA1A***BF相当>

    ダイヤトレンド
    13,700税込15,070
    1本
    16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズブレーキケーブル
    用途対応サーボモータ:【100V】。3000r/min  ; 100W、200W、400W。【200V】。3000r/min  ; 100W、200W、400W、750W形状モータ側:コネクタ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)38.61mm以上仕上外径(mm)4.8シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
  • オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1A***SF相当> ダイヤトレンド

    オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1A***SF相当>

    ダイヤトレンド
    19,350税込21,285
    1本
    16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズ動力ケーブル
    用途対応サーボモータ:【100V】。3000r/min  ; 100W、 200W、 400W。【200V】。3000r/min  ; 100W、 200W、 400W、 750W形状モータ側:コネクタ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)40mm以上仕上外径(mm)6.8シールド定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
  • オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAKA***SR相当> ダイヤトレンド

    オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAKA***SR相当>

    ダイヤトレンド
    23,220税込25,542
    1本
    16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル
    用途対応サーボモータ:【100V】。3000r/min  ; 50W、100W、200W、400W。【200V】。3000r/min  ; 50W、100W、200W、400W、750W形状モータ側:コネクタ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)6.1シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
  • オムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKA***CR相当> ダイヤトレンド

    オムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKA***CR相当>

    ダイヤトレンド
    19,100税込21,010
    1本
    16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズエンコーダケーブル
    用途対応サーボモータ:【100V】。3000r/min  ; 50W、100W、200W、400W。【200V】。3000r/min  ; 50W、100W、200W、400W、750W形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
  • オムロンG5ブレーキケーブル<R88A-CAKA***BR相当> ダイヤトレンド

    オムロンG5ブレーキケーブル<R88A-CAKA***BR相当>

    ダイヤトレンド
    17,990税込19,789
    1本
    16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズブレーキケーブル
    用途対応サーボモータ:【100V】。3000r/min  ; 50W、 100W、 200W、 400W。【200V】。3000r/min  ; 50W、 100W、 200W、 400W、 750W形状モータ側:コネクタ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)4.7シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
  • オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1F***SF相当> ダイヤトレンド

    オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1F***SF相当>

    ダイヤトレンド
    59,540税込65,494
    1本
    16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズ動力ケーブル
    用途対応サーボモータ:【200V】。1000r/min  ; 3kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)13.4シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
  • オムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1F***BF相当> ダイヤトレンド

    オムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1F***BF相当>

    ダイヤトレンド
    104,090税込114,499
    1本
    16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズブレーキ付き動力ケーブル
    用途対応サーボモータ:【200V】。1000r/min  ; 3kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)13.4シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
  • オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1E***SF相当> ダイヤトレンド

    オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1E***SF相当>

    ダイヤトレンド
    44,880税込49,368
    1本
    16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズ動力ケーブル
    用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min  ; 2kW、3kW。2000r/min  ; 2kW、3kW。1000r/min  ; 2kW。【400V】。3000r/min  ; 3kW。2000r/min  ; 3kW。1000r/min  ; 2kW、3kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)9シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
  • オムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1E***BF相当> ダイヤトレンド

    オムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1E***BF相当>

    ダイヤトレンド
    91,350税込100,485
    1本
    16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズブレーキ付き動力ケーブル
    用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min  ; 2kW、3kW。2000r/min  ; 2kW、3kW。1000r/min  ; 2kW。【400V】。3000r/min  ; 3kW。2000r/min  ; 3kW。1000r/min  ; 2kW、3kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)9シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
  • オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGB***SR相当> ダイヤトレンド

    オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGB***SR相当>

    ダイヤトレンド
    27,030税込29,733
    1本
    16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル
    用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW。2000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW。1000r/min  ; 900W。【400V】。3000r/min  ; 750W、1kW、1.5kW、2kW。2000r/min  ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW。1000r/min  ; 900W。形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)12.7シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
  • オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGD***SR相当> ダイヤトレンド

    オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGD***SR相当>

    ダイヤトレンド
    41,670税込45,837
    1本
    16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル
    用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min  ; 3kW、4kW、5kW。【400V】。2000r/min  ; 3kW、4kW、5kW。1000r/min  ; 2kW、3kW、4.5kW。形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)14.9シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
  • オムロンG5ブレーキケーブル<R88A-CAGE***B_可動> ダイヤトレンド

    オムロンG5ブレーキケーブル<R88A-CAGE***B_可動>

    ダイヤトレンド
    17,590税込19,349
    1本
    16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズブレーキケーブル
    用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。1500r/min  ; 1.5kW、11kW、15kW。1000r/min  ; 6kW仕様相当品形名:R88A-CAGE※※※B形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)4.7シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
  • オムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKC***NR相当> ダイヤトレンド

    オムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKC***NR相当>

    ダイヤトレンド
    33,370税込36,707
    1本
    16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズエンコーダケーブル
    用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。2000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。1500r/min  ; 7.5kW、11kW、15kW。1000r/min  ; 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW。【400V】。3000r/min  ; 750W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。2000r/min  ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。1500r/min  ; 7.5kW、11kW、15kW。1000r/min  ; 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
  • オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGE***S_可動> ダイヤトレンド

    オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGE***S_可動>

    ダイヤトレンド
    160,050税込176,055
    1本
    32日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル
    用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。1500r/min  ; 7.5kW。1000r/min  ; 6kW仕様相当品形名:-形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の7.5倍以上仕上外径(mm)24シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
  • オムロン1Sエンコーダケーブル<R88A-CR1B***NF相当> ダイヤトレンド

    オムロン1Sエンコーダケーブル<R88A-CR1B***NF相当>

    ダイヤトレンド
    32,520税込35,772
    1本
    32日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズエンコーダケーブル
    用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。1500r/min  ; 1.5kW、11kW、15kW。1000r/min  ; 6kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド定格温度(℃)80、80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
  • オムロン1Sエンコーダケーブル<R88A-CR1A***CF相当> ダイヤトレンド

    オムロン1Sエンコーダケーブル<R88A-CR1A***CF相当>

    ダイヤトレンド
    20,720税込22,792
    1本
    32日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズエンコーダケーブル
    用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。1500r/min  ; 1.5kW、11kW、15kW。1000r/min  ; 6kW形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド定格温度(℃)80、80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ