カテゴリ

  • メカニカル部品(223)
  • FA担当者のオススメ新商品(221)
  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • ダイヤトレンド
  • モノタロウ(8)
  • コガネイ(788)
  • BIGM(丸山製作所)(556)
  • エスコ(124)
  • オカムラ(岡村製作所)(98)
  • メディアカバーマーケット(76)
  • CKD(75)
  • イスカル(65)
  • RS PRO(63)
  • イハラサイエンス(58)
  • Panasonic(パナソニック)(56)
  • オリエンタルモーター(52)
  • ナベヤ(52)
  • ナンシン(51)
  • omron(オムロン)(49)
  • ワルター(46)
  • スリーピース(46)
  • オーム電機(39)
  • イマオコーポレーション(38)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e25」の検索結果

227件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱FA機器対応LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(ストレート結線)(より線) ダイヤトレンド三菱FA機器対応LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(ストレート結線)(より線)ダイヤトレンド
3,800税込4,180
1本
当日出荷から3日以内出荷
FA機器側:RJ-45⇔パソコン側:RJ-45、カテゴリ5e対応ストレートケーブル
ブラック規格カテゴリ5e構造より線コネクタ形状両端RJ45コネクタRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート
三菱FA機器対応LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(クロス結線)(より線) ダイヤトレンド三菱FA機器対応LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(クロス結線)(より線)ダイヤトレンド
3,800税込4,180
1本
3日以内出荷
FA機器側:RJ-45⇔パソコン側:RJ-45、カテゴリ5e対応クロスケーブル
ブラック規格カテゴリ5e構造より線コネクタ形状両端RJ45コネクタRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><コネクタ><可動><MR-JCCBL**M-H相当品> ダイヤトレンド三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><コネクタ><可動><MR-JCCBL**M-H相当品>ダイヤトレンド
35,240税込38,764
1本
当日出荷から16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:HC-KFS,HC-MFS,HC-UFS(3000r/min)性能【屈曲】可動形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-KFS/MFS/HC-UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP20許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
USBケーブル 3m ダイヤトレンドUSBケーブル 3mダイヤトレンド
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷
長さ(m)3プロトコルUSB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
USBケーブル 5m ダイヤトレンドUSBケーブル 5mダイヤトレンド
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
長さ(m)5プロトコルUSB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><ストレートプラグ><可動><MR-JHSCBL**M-H相当品> ダイヤトレンド三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><ストレートプラグ><可動><MR-JHSCBL**M-H相当品>ダイヤトレンド
40,130税込44,143
1本
7日以内出荷から16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:HC-SFS,HC-LFS,HC-RFS,HC-UFS(2000r/min),HA-LFS性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP20許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<可動用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENSCBL**M-H相当品) ダイヤトレンド三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<可動用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENSCBL**M-H相当品)ダイヤトレンド
31,440税込34,584
1本
7日以内出荷から16日以内出荷
MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <可動用> 直結タイプ
仕様(曲げ半径)仕上がり外径の6倍以上保護構造IP67定格電圧(V)30定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENSCBL□□M-H
三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>ダイヤトレンド
26,240税込28,864
1本
7日以内出荷から16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J4/J3電磁ブレーキケーブル
用途対応サーボモータ:HG-SR,HG-JR53B,HG-JR73B,HG-JR103B,HG-JR153B,HG-JR203B,HG-JR353B,HG-JR503B,HG-JR703B,HG-JR903B,HG-JR534B,HG-JR734B,HG-JR1034B,HG-JR1534B,HG-JR2034B,HG-JR3534B,HG-JR5034B,HG-JR7034B,HG-JR9034B,HF-SP,HF-JP53B,HF-JP73B,HF-JP103B,HF-JP153B,HF-JP203B,HF-JP353B,HF-JP503B,HF-JP703B,HF-JP903B,HF-JP534B,HF-JP734B,HF-JP1034B,HF-JP1534B,HF-JP2034B,HF-JP3534B,HF-JP5034B,HF-JP7034B,HF-JP9034B性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J3W保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキケーブル
三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><可動> ダイヤトレンド三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><可動>ダイヤトレンド
45,830税込50,413
1本
7日以内出荷から16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HK-ST172W,HK-ST202AW,HK-ST302W性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>ダイヤトレンド
42,390税込46,629
1本
7日以内出荷から16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HG-SR121,201,202,2024,3524,HF-SP121,201,202,2024,3524性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>ダイヤトレンド
62,880税込69,168
1本
7日以内出荷から16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HC-SFS301,HC-SFS352,HC-SFS353,HC-LFS202,HC-UFS202性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>ダイヤトレンド
48,070税込52,877
1本
7日以内出荷から16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HC-SFS121,HC-SFS201,HC-SFS202,HC-SFS203,HC-SFS3524性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>ダイヤトレンド
43,580税込47,938
1本
7日以内出荷から16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HC-SFS81,HC-SFS102,HC-SFS152,HC-SFS103,HC-SFS153,HC-LFS102,HC-LFS152,HC-RFS103,HC-RFS153,HC-UFS152性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J5対応エンコーダケーブル<直結><可動><MR-J3ENSCBL**M-H相当品> ダイヤトレンド三菱電機J5対応エンコーダケーブル<直結><可動><MR-J3ENSCBL**M-H相当品>ダイヤトレンド
32,930税込36,223
1本
8日以内出荷から16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J5シリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:HK-STシリーズすべて性能屈曲:可動形状モータ側:ストレートプラグシリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>ダイヤトレンド
36,830税込40,513
1本
8日以内出荷から16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HC-SFS52,HC-SFS53,HC-LFS52,HC-UFS72性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><ストレートプラグ><可動>ダイヤトレンド
85,720税込94,292
1本
8日以内出荷から16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き
用途対応サーボモータ:HG-RR203B,HC-RP203B,HC-RFS203B性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/HC-RP/HC-RFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲げ半径(mm)108.9以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>ダイヤトレンド
41,470税込45,617
1本
8日以内出荷から16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HG-SR81,102,152,1524,HG-JR103,153,203,1534,2034,3534,HF-SP81,102,152,1524,HF-JP103,153,203,1534,2034,3534性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】棒圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><可動> ダイヤトレンド三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><可動>ダイヤトレンド
46,080税込50,688
1本
9日以内出荷から16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HK-ST172W,HK-ST202AW,HK-ST302W性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4対応エンコーダケーブル<直結><ストレートプラグ><可動><MR-ENECBL**M-H-MTH相当品> ダイヤトレンド三菱電機J4対応エンコーダケーブル<直結><ストレートプラグ><可動><MR-ENECBL**M-H-MTH相当品>ダイヤトレンド
32,500税込35,750
1本
9日以内出荷から16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J4シリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:HG-JR601,HG-JR801,HG-JR12K1,HG-JR15K1,HG-JR20K1,HG-JR25K1,HG-JR30K1,HG-JR37K1,HG-JR701M,HG-JR11K1M,HG-JR15K1M,HG-JR22K1M,HG-JR30K1M,HG-JR37K1M,HG-JR6014,HG-JR8014,HG-JR12K14,HG-JR15K14,HG-JR20K14,HG-JR25K14,HG-JR30K14,HG-JR37K14,HG-JR701M4,HG-JR11K1M4,HG-JR15K1M4,HG-JR22K1M4,HG-JR30K1M4,HG-JR37K1M4,HG-JR45K1M4,HG-JR55K1M4性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-JR、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>ダイヤトレンド
47,830税込52,613
1本
11日以内出荷から16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HG-RR103,153,HG-UR152,HC-LP152,HC-RP103,153,HC-UP152,HC-SFS1524,HC-LP102性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】棒圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/UR/HC-LP/RP/UP/SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3対応エンコーダケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド三菱電機J4/J3対応エンコーダケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>ダイヤトレンド
32,550税込35,805
1本
11日以内出荷から16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J4/J3シリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:HG-SR,HG-JR53,HG-JR73,HG-JR103,HG-JR153,HG-JR203,HG-JR353,HG-JR503,HG-JR703,HG-JR903,HG-JR534,HG-JR734,HG-JR1034,HG-JR1534,HG-JR2034,HG-JR3534,HG-JR5034,HG-JR7034,HG-JR9034,HG-RR,HG-JR,HF-SP,HF-JP53,HF-JP73,HF-JP103,HF-JP153,HF-JP203,HF-JP353,HF-JP503,HF-JP703,HF-JP903,HF-JP534,HF-JP734,HF-JP1034,HF-JP1534,HF-JP2034,HF-JP3534,HF-JP5034,HF-JP7034,HF-JP9034,HC-LP,RP,UP,HA-LP性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/RR/UR/HF-SP/JP/LP/RP/UP/HA-LP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J3W保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>ダイヤトレンド
52,130税込57,343
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HC-SFS121,HC-SFS201,HC-SFS202,HC-SFS203,HC-SFS3524性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>ダイヤトレンド
42,700税込46,970
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:HC-SFS,HC-LFS,HC-RFS,HC-UFS(2000r/min),HA-LFS性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP20許容曲半径仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>ダイヤトレンド
26,240税込28,864
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J4/J3電磁ブレーキケーブル
用途対応サーボモータ:HG-SR,HG-JR53B,HG-JR73B,HG-JR103B,HG-JR153B,HG-JR203B,HG-JR353B,HG-JR503B,HG-JR703B,HG-JR903B,HG-JR534B,HG-JR734B,HG-JR1034B,HG-JR1534B,HG-JR2034B,HG-JR3534B,HG-JR5034B,HG-JR7034B,HG-JR9034B,HF-SP,HF-JP53B,HF-JP73B,HF-JP103B,HF-JP153B,HF-JP203B,HF-JP353B,HF-JP503B,HF-JP703B,HF-JP903B,HF-JP534B,HF-JP734B,HF-JP1034B,HF-JP1534B,HF-JP2034B,HF-JP3534B,HF-JP5034B,HF-JP7034B,HF-JP9034B性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J3W保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキケーブル
三菱電機J4対応エンコーダケーブル<直結><コネクタ><可動><MR-J3W03ENCBL**M-A-H相当品> ダイヤトレンド三菱電機J4対応エンコーダケーブル<直結><コネクタ><可動><MR-J3W03ENCBL**M-A-H相当品>ダイヤトレンド
32,370税込35,607
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J4シリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:HG-AK0136(B),0236(B),0336(B)性能【屈曲】可動形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-AK、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W/J3W許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<可動用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-EKCBL**M-E相当品) ダイヤトレンド三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<可動用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-EKCBL**M-E相当品)ダイヤトレンド
49,170税込54,087
1本
16日以内出荷
MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <可動用> 中継タイプ (アンプ側) 「DSVEN-J3JA1」または「DSVEN-J3JA2」と組み合わせて使用するケーブル
仕様(曲げ半径)仕上がり外径の6倍以上保護構造IP20定格電圧(V)30定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-EKCBL□□M-E
三菱電機J5対応電源ケーブル<中継><アンプ側に接続><可動> ダイヤトレンド三菱電機J5対応電源ケーブル<中継><アンプ側に接続><可動>ダイヤトレンド
29,090税込31,999
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法中継保護等級IP20形名対応サーボモータ:HK-KT許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向アンプ側に接続適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>ダイヤトレンド
44,700税込49,170
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HC-LP102性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-LP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3W保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><可動> ダイヤトレンド三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><可動>ダイヤトレンド
64,070税込70,477
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HK-ST352W性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><可動> ダイヤトレンド三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><可動>ダイヤトレンド
39,270税込43,197
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HK-KT053WB,HK-KT13WB,HK-KT1M3WB,HK-KT13UWB,HK-KT23WB,HK-KT43WB,HK-KT63WB,HK-KT23UWB,HK-KT43UWB,HK-KT7M3WB,HK-KT103WB,HK-KT7M3UWB,HK-KT103UWB,HK-KT153WB,HK-KT203WB,HK-KT202WB,HK-KT434WB,HK-KT634WB,HK-KT7M34WB,HK-KT1034WB,HK-KT1534WB,HK-KT2034WB,HK-KT2024WB性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-KT許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源ケーブル<直結><可動> ダイヤトレンド三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源ケーブル<直結><可動>ダイヤトレンド
29,820税込32,802
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HK-ST52WB,HK-ST102WB,HK-ST172WB,HK-ST202AWB,HK-ST302WB,HK-ST202WB,HK-ST352WB,HK-ST524WB,HK-ST1024WB,HK-ST1724WB,HK-ST2024AWB,HK-ST3024WB,HK-ST2024WB,HK-ST3524WB,HK-ST5024WB性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源ケーブル
三菱電機J5対応エンコーダケーブル<中継><アンプ側に接続><可動><MR-AEKCBL**M-H相当品> ダイヤトレンド三菱電機J5対応エンコーダケーブル<中継><アンプ側に接続><可動><MR-AEKCBL**M-H相当品>ダイヤトレンド
31,140税込34,254
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J5シリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法中継保護等級IP20形名対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEKCBL□□M-Hケーブル引出方向アンプ側に接続適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド三菱電機J4/J3対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><ストレートプラグ><可動>ダイヤトレンド
86,100税込94,710
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き
用途対応サーボモータ:HG-RR203B,HC-RP203B性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】バラ線加工接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/HC-RP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲げ半径(mm)108.9以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>ダイヤトレンド
57,480税込63,228
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HG-SR301,352,5024,HG-JR353,HF-SP301,352,HF-JP353性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>ダイヤトレンド
42,530税込46,783
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HG-SR121,201,202,2024,3524,HF-SP121,201,202,2024性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】棒圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>ダイヤトレンド
42,530税込46,783
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HF-SP3524性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>ダイヤトレンド
41,470税込45,617
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HF-JP3534性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>ダイヤトレンド
88,320税込97,152
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HG-SR421,7024,HG-JR6014,701M4,HF-SP421,7024,HF-JP7034,HC-SFS7024性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP/HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGB***SR相当> ダイヤトレンドオムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGB***SR相当>ダイヤトレンド
79,720税込87,692
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブルG5シリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】3000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW2000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW1000r/min  ; 900W【400V】3000r/min  ; 750W、1kW、1.5kW、2kW2000r/min  ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW1000r/min  ; 900W形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)12.7シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
オムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKA***CR相当> ダイヤトレンドオムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKA***CR相当>ダイヤトレンド
52,780税込58,058
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブルG5シリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:【100V】3000r/min  ; 50W、100W、200W、400W【200V】3000r/min  ; 50W、100W、200W、400W、750W形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ