カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • ダイヤトレンド
  • IDEC(和泉電気)(21)
  • omron(オムロン)(18)
  • Lovato(7)
  • コクヨ(2)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2)
  • アンセル(2)
  • Vesrah(2)
  • SICK(2)
  • スリーピース(2)
  • Delta Plus(デルタプラス)(2)
  • ZIZAI(2)
  • サンビー(1)
  • Nikon(ニコン)(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • PILZ(1)
  • StarTech.com(1)
  • legrand(1)
  • Molex Premise Networks(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e5en」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱電機J3対応エンコーダケーブル<直結><ストレートプラグ><可動><MR-ENECBL**M-H相当品> ダイヤトレンド三菱電機J3対応エンコーダケーブル<直結><ストレートプラグ><可動><MR-ENECBL**M-H相当品>ダイヤトレンド
10,900税込11,990
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:HF-JP11K1M,HF-JP15K1M,HF-JP11K1M4,HF-JP15K1M4性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><ストレートプラグ><可動><MR-ENCBL**M-H相当品> ダイヤトレンド三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><ストレートプラグ><可動><MR-ENCBL**M-H相当品>ダイヤトレンド
15,530税込17,083
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:HC-SFS,HC-LFS,HC-RFS,HC-UFS(2000r/min),HA-LFS性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
モーター(原動機)カテゴリ