カテゴリ
- メカニカル部品(18)
- FA担当者のオススメ新商品(18)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド
- KITO(キトー)(1,661)
- イスカル(84)
- メディアカバーマーケット(60)
- カナフジ電工(30)
- カーメックス(27)
- Flash Forge(25)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- 京セラ(21)
- 3R(スリーアール)(18)
- タンガロイ(17)
- 富士電機(17)
- スバル(13)
- エスコ(12)
- omron(オムロン)(12)
- ケナメタル(12)
- Aratas(旧:omron)(12)
- 旭精工(11)
- SIBATA(柴田科学)(11)
- ブランドをもっと見る
「er3」の検索結果

三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥15,730~税込¥17,303~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-SR301,352,HF-SP301,352性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】バラ線加工接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥15,320~税込¥16,852~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-SR301,352,HF-SP301,352,5024性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
ダイヤトレンド¥13,080~税込¥14,388~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-SR301,352,5024,HG-JR353,HF-SP301,352,HF-JP353性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
ダイヤトレンド¥13,340~税込¥14,674~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-SR301,352,HG-JR353,HF-SP301,352,HF-JP353性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】バラ線加工接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥30,030~税込¥33,033~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き用途対応サーボモータ:HG-RR353B,503B,HC-RP353B,503B,HC-RFS353B,503B性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/HC-RP/RFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><ストレートプラグ><可動>
ダイヤトレンド¥15,180~税込¥16,698~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き用途対応サーボモータ:HG-RR353B,503B,HC-RP353B,503B,HC-RFS353B,503B性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/HC-RP/RFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥30,470~税込¥33,517~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き用途対応サーボモータ:HG-RR353B,503B,HC-RP353B,503B,HC-RFS353B,503B性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/HC-RP/RFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><ストレートプラグ><可動>
ダイヤトレンド¥15,840~税込¥17,424~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き用途対応サーボモータ:HG-RR353B,503B,HC-RP353B,503B,HC-RFS353B,503B性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/HC-RP/RFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥22,320~税込¥24,552~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-RR353,503,HG-UR352,502,HC-LP302,HC-RP353,503,HC-UP352,502,HA-LP502,HC-SFS502,5024,HC-LFS302,HC-RFS353,503,HC-UFS352,502,HA-LFS502性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/UR/HC-LP/RP/UP/SFS/LFS/RFS/UFS/HS-LP/LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
ダイヤトレンド¥18,750~税込¥20,625~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-RR353,503,HG-UR352,502,HC-LP302,HC-RP353,503,HC-UP352,502,HA-LP502,HC-SFS502,5024,HC-LFS302,HC-RFS353,503,HC-UFS352,502,HA-LFS502性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/UR/HC-LP/RP/UP/SFS/LFS/RFS/UFS/HS-LP/LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥21,880~税込¥24,068~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-RR353,503,HG-UR352,502,HC-LP302,HC-RP353,503,HC-UP352,502,HA-LP502,HC-SFS502,5024,HC-LFS302,HC-RFS353,503,HC-UFS352,502,HA-LFS502性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/UR/HC-LP/RP/UP/SFS/LFS/RFS/UFS/HS-LP/LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
ダイヤトレンド¥18,230~税込¥20,053~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-RR353,503,HG-UR352,502,HC-LP302,HC-RP353,503,HC-UP352,502,HA-LP502,HC-SFS502,5024,HC-LFS302,HC-RFS353,503,HC-UFS352,502,HA-LFS502性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/UR/HC-LP/RP/UP/SFS/LFS/RFS/UFS/HS-LP/LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥22,700~税込¥24,970~1本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-SR301,352,HF-SP301,352性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】バラ線加工接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥22,120~税込¥24,332~1本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-SR301,352,HF-SP301,352,5024性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥43,330~税込¥47,663~1本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き用途対応サーボモータ:HG-RR353B,503B,HC-RP353B,503B,HC-RFS353B,503B性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/HC-RP/RFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥43,980~税込¥48,378~1本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き用途対応サーボモータ:HG-RR353B,503B,HC-RP353B,503B,HC-RFS353B,503B性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/HC-RP/RFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥32,840~税込¥36,124~1本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-RR353,503,HG-UR352,502,HC-LP302,HC-RP353,503,HC-UP352,502,HA-LP502,HC-SFS502,5024,HC-LFS302,HC-RFS353,503,HC-UFS352,502,HA-LFS502性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/UR/HC-LP/RP/UP/SFS/LFS/RFS/UFS/HS-LP/LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥33,500~税込¥36,850~1本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-RR353,503,HG-UR352,502,HC-LP302,HC-RP353,503,HC-UP352,502,HA-LP502,HC-SFS502,5024,HC-LFS302,HC-RFS353,503,HC-UFS352,502,HA-LFS502性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/UR/HC-LP/RP/UP/SFS/LFS/RFS/UFS/HS-LP/LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル