カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド
- 三菱電機エンジニアリング(30)
- 三菱電機(4)
- 渡辺電機工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「fa-cbl」の検索結果

三菱GOT⇔シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル
ダイヤトレンド¥8,100~税込¥8,910~1セット当日出荷から3日以内出荷三菱PLC側(D-SUB25P)→MELSEC-QCPU(ミニDIN6P)変換用RS-422⇔RS-232Cコンバータ。三菱電機エンジニアリング株式会社製FA-CNV2402CBL、FA-CNV2405CBL対応品用途D4RVN30、D4RBN30、D4RB5N30をお持ちの方がMELSEC-QCPU、QモーションCPUのミニDIN6Pポートと接続するためのコンバータケーブルです色クロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ端子ミニDIN6P プラグ⇔D-SUB25P レセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
CC-Linkケーブル<固定用> CS-110シリーズ
ダイヤトレンド¥58,980税込¥64,8781本翌々日出荷から7日以内出荷FAオープンネットワークシステムであるCC-Link(Control&Communication Link)専用のケーブル
CC-Linkケーブル<電源内蔵型> CS-110 PW シリーズ
ダイヤトレンド¥55,980税込¥61,5781本6日以内出荷FAオープンネットワークシステムであるCC-Link(Control&Communication Link)専用のケーブル色茶構造より線コネクタなし使用場所屋内給電方式PoE非対応