カテゴリ
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(11)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- ナカバヤシ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- Vesrah(1)
- brembo(1)
- 新北九州工業(1)
- 冨士電線(東京)(1)
- シエクル(1)
「fb-e05」の検索結果
特価

オムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1F***BF相当>
ダイヤトレンド¥69,640税込¥76,6041本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズブレーキ付き動力ケーブル用途対応サーボモータ:【200V】。1000r/min ; 3kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)13.4シールド有定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ