カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- MOXA(2)
- PLANET Technology(1)
- StarTech.com(1)
- ハーティング(1)
- フエニックス・コンタクト(5)
- プラネックスコミュニケーションズ(1)
- ワゴジャパン(1)
- 三菱電機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「fl switch 1108」の検索結果
特価

産業用イーサネットスイッチングハブ 10Base-T/100Base-TXタイプ
ダイヤトレンド(1件のレビュー)¥11,800~税込¥12,980~1台当日出荷10Base-T/100Base-TX対応の産業用イーサネットスイッチングハブ。広域な動作温度、広範囲の電源入力に対応、サージ保護機能及びESD保護機能を搭載しており産業用イーサネットネットワークで安心して使用可能。材質メタル接続方式10Base-T/100Base-TX機能管理機能なしネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応
産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットLAN対応
ダイヤトレンド¥22,800~税込¥25,080~1台当日出荷から3日以内出荷CC-Link IEフィールドネットワーク推奨ネットワーク配線部品試験合格製品。 耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ。接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T機能管理機能なし準拠規格IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応
産業用イーサネットスイッチングハブ 100Base-TX
ダイヤトレンド¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ取付方式DINレール取り付け電源(V)DC12~36(逆極性保護)接続方式100Mbps材質(ケース)IP30スチールインターフェース10Base-T/100Base-TXネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70