カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド
- 三菱電機(36)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- Vesrah(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「fx5u」の検索結果
特価

三菱シーケンサMELSEC iQ-Fシリーズ対応 インタフェースコンバータケーブル
ダイヤトレンド¥17,300税込¥19,0301本当日出荷三菱シーケンサMELSEC iQ-Fシリーズ対応 イーサネット⇔USBコンバータケーブル(2m)色クロ質量(g)90規格イーサネット⇔USBコンバータ電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)ケーブル長(m)2使用温度(℃)0~60対応OSWindows 11/10/8.1/8/7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)USBコネクタ:16.7×48×9、RJ-45コネクタ:12×33×12、コンバータ部:23×82×13保存温度(℃)-20~70消費電流(mA)220保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子RJ-45 ⇔ USB A-Type通信速度~1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様USB側:USB A-Type、イーサネット側:RJ-45結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev3.0準拠(Rev2.0でも使用可能)
MELSEC iQ-Fシリーズインタフェースコンバータケーブル 2m
ダイヤトレンド¥18,980税込¥20,8781本4日以内出荷長さ(m)2対応OSWindows 11/10/8.1/8/7適合機器MELSEC iQ-Fシリーズ(RJ-45)通信方式USBイーサネットコンバータドライバプロトコルUSB⇔有線LAN通信速度~1000MbpsRJ-45RoHS指令(10物質対応)対応
三菱シーケンサ⇔三菱インバータ間 RS-485ケーブル
ダイヤトレンド¥9,000~税込¥9,900~1セット当日出荷から3日以内出荷インバータ側 : RJ-45⇔三菱シーケンサ側 : 棒圧着端子。 対応三菱シーケンサ : FX5UJ(FX5-485-BD・FX5-485ADP) / FX5U、FX5UC(内蔵RS-485端子台・FX5-485-BD・FX5-485ADP) / FX3S、FX3G、FX3GC、FX3U(FX□-485-BD・FX□-485ADP(-MB)) 対応三菱インバータ : FR-D700、FR-E700(内蔵PUポート)用途三菱シーケンサ⇔三菱インバータを接続するためのケーブルです色クロ規格RS-485ケーブル端子RJ-45⇔棒圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応