カテゴリ
- パソコン/周辺機器(41)
- メカニカル部品(12)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド
- モノタロウ(2)
- SMC(1,115)
- BIGM(丸山製作所)(107)
- ホンダ(90)
- Festo(84)
- KITO(キトー)(81)
- エスコ(60)
- StarTech.com(43)
- NORGREN(34)
- 旭製作所(20)
- 東リ(19)
- RS PRO(16)
- ELPA(13)
- CKD(12)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- ナカバヤシ(11)
- 小野測器(10)
- POSH Faith(10)
- テルトニカ・ネットワークス(10)
- ブランドをもっと見る
「g40m」の検索結果

CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-LC)2芯 屋内用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥27,980税込¥30,7781本3日以内出荷から22日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LCLC 2芯 屋内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル芯数2コネクタ形状LCコネクタ-LCコネクタ使用場所屋内用コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバーファイバータイプCC-Link IEコントローラネットワークタイプ
LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(より線)(FTP)
ダイヤトレンド¥13,900~税込¥15,290~1巻3日以内出荷エンハンスド・カテゴリ5に対応し、伝送速度1Gbpsを実現したケーブルです。用途屋内使用の電話、その他音声・データ通信回線材質導体:銅線、絶縁体:ポリエチレン、ドレインワイヤ:スズメッキ銅線、シース:PVC芯数8芯(4対)シールドFTPケーブル質量(g/m)40絶縁体厚さ(mm)0.18導体抵抗(Ω/km)(20℃)93.8(MAX)シース厚(mm)0.6導体構成(本/mm)7/0.20導体外径(Φmm)0.61絶縁体外径(mm)1.00伝送速度(Mbps)~1000シース外径(Φmm)6.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100(MIN)定格温度(℃)75耐電圧(V/min)500伝送帯域(MHz)~100
LAN用ケーブル(カテゴリ6)(より線)(FTP)
ダイヤトレンド¥15,900~税込¥17,490~1巻3日以内出荷カテゴリ6に対応し、伝送速度1Gbpsを実現したケーブルです。十字の仕切りを設けることでケーブルねじれを防止、250MHzまでの伝送帯域が保障され、ギガビットLANの規格に最適です。用途屋内使用の電話、その他音声・データ通信回線材質導体:銅線、絶縁体:ポリエチレン、ドレインワイヤ:スズメッキ銅線、シース:PVC芯数8芯(4対)シールドFTPケーブル質量(g/m)40絶縁体厚さ(mm)0.22導体抵抗(Ω/km)(20℃)148.5(MAX)シース厚(mm)0.5導体構成(本/mm)7/0.16導体外径(Φmm)0.48絶縁体外径(mm)0.92伝送速度(Mbps)~1000シース外径(Φmm)6.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100(MIN)定格温度(℃)75耐電圧(V/min)500伝送帯域(MHz)~250
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(FC-FC)2芯 屋内用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥28,980税込¥31,8781本3日以内出荷から21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル FCFC 2芯 屋内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-LC)2芯 屋内 可動用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥36,980税込¥40,6781本4日以内出荷から21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LCLC 2芯 屋内 可動用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 反負荷側 可動 JZSP-C7M14G相当
ダイヤトレンド¥44,460税込¥48,9061本8日以内出荷から16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き用途対応サーボモータ:SGMXJ-A5A,SGMXJ-01A,SGMXJ-C2A,SGMXA-A5A,SGMXA-01A,SGMXA-C2A,SGM7J-A5A,SGM7J-01A,SGM7J-C2A,SGM7A-A5A,SGM7A-01A,SGM7A-C2A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き曲げ能力可動対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(両端コネクタなし)2芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥37,980税込¥41,7781本11日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル 両端コネクタなし 2芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル 直結 反負荷側 固定 JZSP-C7M30G相当
ダイヤトレンド¥33,120税込¥36,4321本11日以内出荷から16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル用途対応サーボモータ:SGMXJ-08A,SGMXA-08A,SGMXA-10A,SGM7J-08A,SGM7A-08A,SGM7A-10A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)105105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力固定対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(両端コネクタなし)2芯 屋内用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥23,980税込¥26,3781本11日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル 両端コネクタなし 2芯 屋内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(両端コネクタなし)4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥49,980税込¥54,9781本11日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル 両端コネクタなし 4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 反負荷側 可動 JZSP-C7M24G相当
ダイヤトレンド¥44,580税込¥49,0381本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き用途対応サーボモータ:SGMXJ-02A,SGMXJ-04A,SGMXJ-06A,SGMXA-02A,SGMXA-04A,SGMXA-06A,SGM7J-02A,SGM7J-04A,SGM7J-06A,SGM7A-02A,SGM7A-04A,SGM7A-06A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き曲げ能力可動対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル 直結 反負荷側 固定 JZSP-C7M10G相当
ダイヤトレンド¥22,000税込¥24,2001本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル用途対応サーボモータ:SGMXJ-A5A,SGMXJ-01A,SGMXJ-C2A,SGMXA-A5A,SGMXA-01A,SGMXA-C2A,SGM7J-A5A,SGM7J-01A,SGM7J-C2A,SGM7A-A5A,SGM7A-01A,SGM7A-C2A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力固定対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 反負荷側 固定 JZSP-C7M33G相当
ダイヤトレンド¥35,280税込¥38,8081本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き用途対応サーボモータ:SGMXJ-08A,SGMXA-08A,SGMXA-10A,SGM7J-08A,SGM7A-08A,SGM7A-10A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)105105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き曲げ能力固定対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル 直結 反負荷側 固定 JZSP-C7M20G相当
ダイヤトレンド¥22,170税込¥24,3871本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル用途対応サーボモータ:SGMXJ-02A,SGMXJ-04A,SGMXJ-06A,SGMXA-02A,SGMXA-04A,SGMXA-06A,SGM7J-02A,SGM7J-04A,SGM7J-06A,SGM7A-02A,SGM7A-04A,SGM7A-06A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力固定対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 反負荷側 可動 JZSP-C7M34G相当
ダイヤトレンド¥86,160税込¥94,7761本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き用途対応サーボモータ:SGMXJ-08A,SGMXA-08A,SGMXA-10A,SGM7J-08A,SGM7A-08A,SGM7A-10A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)105105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き曲げ能力可動対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 反負荷側 固定 JZSP-C7M23G相当
ダイヤトレンド¥24,530税込¥26,9831本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き用途対応サーボモータ:SGMXJ-02A,SGMXJ-04A,SGMXJ-06A,SGMXA-02A,SGMXA-04A,SGMXA-06A,SGM7J-02A,SGM7J-04A,SGM7J-06A,SGM7A-02A,SGM7A-04A,SGM7A-06A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き曲げ能力固定対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル 直結 反負荷側 可動 JZSP-C7M32G相当
ダイヤトレンド¥84,390税込¥92,8291本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル用途対応サーボモータ:SGMXJ-08A,SGMXA-08A,SGMXA-10A,SGM7J-08A,SGM7A-08A,SGM7A-10A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)105105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力可動対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル 直結 反負荷側 可動 JZSP-C7M12G相当
ダイヤトレンド¥42,240税込¥46,4641本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル用途対応サーボモータ:SGMXJ-A5A,SGMXJ-01A,SGMXJ-C2A,SGMXA-A5A,SGMXA-01A,SGMXA-C2A,SGM7J-A5A,SGM7J-01A,SGM7J-C2A,SGM7A-A5A,SGM7A-01A,SGM7A-C2A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力可動対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 反負荷側 固定 JZSP-C7M13G相当
ダイヤトレンド¥24,400税込¥26,8401本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き用途対応サーボモータ:SGMXJ-A5A,SGMXJ-01A,SGMXJ-C2A,SGMXA-A5A,SGMXA-01A,SGMXA-C2A,SGM7J-A5A,SGM7J-01A,SGM7J-C2A,SGM7A-A5A,SGM7A-01A,SGM7A-C2A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き曲げ能力固定対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル 直結 反負荷側 可動 JZSP-C7M22G相当
ダイヤトレンド¥42,240税込¥46,4641本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル用途対応サーボモータ:SGMXJ-02A,SGMXJ-04A,SGMXJ-06A,SGMXA-02A,SGMXA-04A,SGMXA-06A,SGM7J-02A,SGM7J-04A,SGM7J-06A,SGM7A-02A,SGM7A-04A,SGM7A-06A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力可動対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(FC-FC)2芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥42,980税込¥47,2781本21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル FCFC 2芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-SC)2芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥39,980税込¥43,9781本21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LCSC 2芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-FC)2芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥41,980税込¥46,1781本21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LCFC 2芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-コネクタなし)2芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥39,980税込¥43,9781本21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LC-コネクタなし 2芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-FC)2芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥41,980税込¥46,1781本21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル SCFC 2芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-SC)2芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥39,980税込¥43,9781本21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル SCSC 2芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-LC)2芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥39,980税込¥43,9781本21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LCLC 2芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-FC)2芯 屋内 可動用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥37,980税込¥41,7781本21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LCFC 2芯 屋内 可動用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-LC)4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥57,980税込¥63,7781本21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LCLC 4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-FC)4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥58,980税込¥64,8781本21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LCFC 4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-コネクタなし)4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥53,980税込¥59,3781本21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LC-コネクタなし 4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(FC-FC)4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥59,980税込¥65,9781本21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル FCFC 4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-SC)2芯 屋内用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥27,980税込¥30,7781本21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LCSC 2芯 屋内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-コネクタなし)2芯 屋内用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥25,980税込¥28,5781本21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LC-コネクタなし 2芯 屋内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-コネクタなし)2芯 屋内 可動用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥34,980税込¥38,4781本21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LC-コネクタなし 2芯 屋内 可動用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-SC)2芯 屋内 可動用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥36,980税込¥40,6781本21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル SCSC 2芯 屋内 可動用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-FC)2芯 屋内 可動用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥37,980税込¥41,7781本21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル SCFC 2芯 屋内 可動用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-FC)2芯 屋内用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥27,980税込¥30,7781本21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LCFC 2芯 屋内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-FC)2芯 屋内用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥27,980税込¥30,7781本21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル SCFC 2芯 屋内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-SC)2芯 屋内 可動用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥36,980税込¥40,6781本21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LCSC 2芯 屋内 可動用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー