カテゴリ
- メカニカル部品(12)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド
- モノタロウ(4)
- SMC(247)
- NB(日本ベアリング)(16)
- コンバム(旧:妙徳)(13)
- NOK(11)
- THK(10)
- ベン(10)
- カーボーイ(8)
- 武蔵オイルシール工業(7)
- KITZ(キッツ)(6)
- TRUSCO(5)
- PISCO(ピスコ)(5)
- イマオコーポレーション(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- 日本バルカー(4)
- マスオカ(4)
- ニッタ(3)
- ビーエム機器(3)
- AOHI(アオハイ)(3)
- ブランドをもっと見る
「g50 nbr」の検索結果

オムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKA***C相当>
ダイヤトレンド¥6,580~税込¥7,238~1本8日以内出荷から16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:【100V】。3000r/min ; 50W、100W、200W、400W。【200V】。3000r/min ; 50W、100W、200W、400W、750W形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド有定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
オムロンG5ブレーキケーブル<R88A-CAGE***B_可動>
ダイヤトレンド¥10,030~税込¥11,033~1本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズブレーキケーブル用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。1500r/min ; 1.5kW、11kW、15kW。1000r/min ; 6kW仕様相当品形名:R88A-CAGE※※※B形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)4.7シールド無定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
オムロンG5ブレーキケーブル<R88A-CAGE***B相当>
ダイヤトレンド¥7,570~税込¥8,327~1本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズブレーキケーブル用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。1500r/min ; 7.5kW、11kW、15kW。1000r/min ; 6kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上仕上外径(mm)4.6シールド無定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAKA***S相当>
ダイヤトレンド¥4,630~税込¥5,093~1本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル用途対応サーボモータ:【100V】。3000r/min ; 50W、100W、200W、400W。【200V】。3000r/min ; 50W、100W、200W、400W、750W形状モータ側:コネクタ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上仕上外径(mm)6.1シールド無定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
オムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKA***CR相当>
ダイヤトレンド¥7,400~税込¥8,140~1本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:【100V】。3000r/min ; 50W、100W、200W、400W。【200V】。3000r/min ; 50W、100W、200W、400W、750W形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド有定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
オムロンG5ブレーキケーブル<R88A-CAKA***BR相当>
ダイヤトレンド¥8,090~税込¥8,899~1本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズブレーキケーブル用途対応サーボモータ:【100V】。3000r/min ; 50W、 100W、 200W、 400W。【200V】。3000r/min ; 50W、 100W、 200W、 400W、 750W形状モータ側:コネクタ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)4.7シールド無定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
オムロンG5ブレーキケーブル<R88A-CAKA***B相当>
ダイヤトレンド¥6,280~税込¥6,908~1本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズブレーキケーブル用途対応サーボモータ:【100V】。3000r/min ; 50W、 100W、 200W、 400W。【200V】。3000r/min ; 50W、 100W、 200W、 400W、 750W形状モータ側:コネクタ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上仕上外径(mm)4.6シールド無定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAKA***SR相当>
ダイヤトレンド¥8,450~税込¥9,295~1本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル用途対応サーボモータ:【100V】。3000r/min ; 50W、100W、200W、400W。【200V】。3000r/min ; 50W、100W、200W、400W、750W形状モータ側:コネクタ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)6.1シールド無定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGE***S_可動>
ダイヤトレンド¥66,000~税込¥72,600~1本32日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。1500r/min ; 7.5kW。1000r/min ; 6kW仕様相当品形名:-形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の7.5倍以上仕上外径(mm)24シールド無定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGE***S相当>
ダイヤトレンド¥37,940~税込¥41,734~1本32日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。1500r/min ; 7.5kW。1000r/min ; 6kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)21.7シールド無定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
オムロンG5動力ケーブル<11kW,15kW用_固定>
ダイヤトレンド¥102,970~税込¥113,267~1本32日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。1500r/min ; 11kW、15kW仕様相当品形名:-形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)28.8シールド無定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
オムロンG5動力ケーブル<11kW,15kW用_可動>
ダイヤトレンド¥118,540~税込¥130,394~1本32日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。1500r/min ; 11kW、15kW仕様相当品形名:-形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の7.5倍以上仕上外径(mm)30.5シールド無定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ