カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • ダイヤトレンド
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • エスコ(5)
  • プロテック(5)
  • BRAKING(2)
  • Aratas(旧:omron)(2)
  • NTB(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • KITACO(1)
  • Grondement(グロンドマン)(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • SBS(1)
  • PROST's(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g9ea」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安川電機Σ-7/Σ-V対応ブレーキケーブル 直結  反負荷側  可動  JZSP-U7B24相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-7/Σ-V対応ブレーキケーブル 直結 反負荷側 可動 JZSP-U7B24相当

    ダイヤトレンド
    6,080税込6,688
    1本
    7日以内出荷から16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズブレーキケーブル
    用途対応サーボモータ:SGM7A-15A,SGM7A-20A,SGM7A-25A,SGM7A-30A,SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7G-09A,SGM7G-13A,SGM7G-20A,SGM7G-30A,SGM7G-44A,SGM7G-55A,SGM7G-75A,SGM7G-1AA,SGM7G-1EA,SGMGV-09A,SGMGV-13A,SGMGV-20A,SGMGV-30A,SGMGV-44A,SGMGV-55A,SGMGV-75A,SGMGV-1AA,SGMGV-1EA形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類ブレーキケーブル曲げ能力可動対応モータΣ-7/Σ-V
  • 安川電機Σ-7/Σ-V対応ブレーキケーブル 直結  可動  JZSP-U7B23相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-7/Σ-V対応ブレーキケーブル 直結 可動 JZSP-U7B23相当

    ダイヤトレンド
    6,080税込6,688
    1本
    16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズブレーキケーブル
    用途対応サーボモータ:SGM7A-15A,SGM7A-20A,SGM7A-25A,SGM7A-30A,SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7G-09A,SGM7G-13A,SGM7G-20A,SGM7G-30A,SGM7G-44A,SGM7G-55A,SGM7G-75A,SGM7G-1AA,SGM7G-1EA,SGMGV-09A,SGMGV-13A,SGMGV-20A,SGMGV-30A,SGMGV-44A,SGMGV-55A,SGMGV-75A,SGMGV-1AA,SGMGV-1EA形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類ブレーキケーブル曲げ能力可動対応モータΣ-7/Σ-V
関連キーワード
モーター(原動機)カテゴリ