カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド
- CKD(7)
- アライドテレシス(5)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(4)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(4)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(3)
- Alpinestars(アルパインスターズ)(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- OVER RACING(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- VISHAY(1)
- M5Stack(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「gp2v」の検索結果

<PoE対応>産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットタイプ
ダイヤトレンド¥66,900税込¥73,5901台当日出荷耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ。PoE給電対応。昇圧回路内蔵でDC24V/DC48Vの電源が使用可能材質IP30スチール(ケース)規格【ネットワーク】IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3atポート数【PoE対応】8、【イーサネット】8電源DC24~56V(冗長電源) (逆極性保護)電力(W)【PoE供給】ポート1~8:30W(IEEE802.3af/at準拠)、8ポート合計:DC24V:120W、DC48V:200W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×1050×1420最大消費電力(W)6(PoE無)/206(PoE有)インターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-T動作温度-40~75℃取付け方法DINレール取り付け、壁掛け取り付け電源供給方式冗長電源RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度1000Mbps給電方式【PoE】Alternative-A(データ線利用1、2、3、6)