カテゴリ
- パソコン/周辺機器(400)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド
- 光(2,125)
- 光モール(128)
- NewHikari(147)
- HIKARI(3)
- 光興業(597)
- StarTech.com(250)
- ナリカ(175)
- サンワサプライ(157)
- 東芝(102)
- PANDUIT(パンドウイット)(92)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(72)
- 光商事(62)
- BROADCOM(59)
- CREE(53)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(52)
- RS PRO(52)
- OSRAM Opto Semiconductors(51)
- KINGBRIGHT(49)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(135)
「hikari」の検索結果
特価

光ファイバケーブル変換アダプタ(SC⇔FCコネクタ)
ダイヤトレンド¥2,398税込¥2,6381個当日出荷【汎用イーサネット対応 変換アダプタ】 SCコネクタとFCコネクタを接続するための変換アダプタです。 光ファイバケーブルの延長が可能です。 SC⇔FC用変換アダプタ。仕様【接続損失】0.5dB以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3dB以下 (マルチモードファイバ使用時)色シルバーコネクタ形状SCコネクタ - FCコネクタコネクタSCコネクタ・FCコネクタ耐久性500回以上(着脱)RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバケーブル中継アダプタ(2連LCコネクタ⇔2連LCコネクタ)
ダイヤトレンド¥1,898税込¥2,0881個当日出荷【汎用イーサネット対応 光アダプタ】。2連LCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。LC×2⇔LC×2用中継アダプタ。CC-Link IEコントローラネットワーク対応コネクタ形状LCコネクタ-LCコネクタコネクタ2連LCコネクタ耐久性(着脱)500回以上RoHS指令(10物質対応)対応結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時)メス形状LCコネクタ変換タイプメス-メス
光ファイバケーブル中継アダプタ(LCコネクタ)
ダイヤトレンド¥1,198税込¥1,3181個当日出荷【汎用イーサネット対応 光アダプタ】。LCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。LC⇔LC用中継アダプタコネクタ形状LCコネクタ-LCコネクタコネクタLCコネクタ耐久性(着脱)500回以上RoHS指令(10物質対応)対応結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時)メス形状LCコネクタ変換タイプメスーメス
光ファイバケーブル中継アダプタ(SCコネクタ)
ダイヤトレンド¥1,298税込¥1,4281個当日出荷【汎用イーサネット対応 光アダプタ】。SCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。SC⇔SC用中継アダプタコネクタ形状SCコネクタ-SCコネクタコネクタSCコネクタ耐久性(着脱)500回以上RoHS指令(10物質対応)対応結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時)メス形状SCコネクタ変換タイプメス-メス
光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-FC/単芯)
ダイヤトレンド¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。芯数1タイプ盤内タイプコネクタ形状SCコネクタ-FCコネクタ使用場所屋内用ファイバータイプシングルモード適合用途盤内用
光アダプタ (LC-SC) 単芯 シングルモード専用
ダイヤトレンド¥5,998税込¥6,5981個当日出荷1芯用光ファイバーケーブル変換アダプタ(LC-SC)。シングルモード専用仕様【接続損失】0.2dB以下(シングルモードファイバー使用時)コネクタLC⇔SC耐久性【着脱】500回以上RoHS指令(10物質対応)対応
SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 盤内用 POFタイプ
ダイヤトレンド¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から5日以内出荷SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 盤内用 POFタイプ光ファイバケーブル芯数2色ブラックタイプ盤内タイプコネクタ形状F07コネクタ-F07コネクタ使用場所屋内用コード種類(光コード)POFタイプRoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプSSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ適合用途盤内用コネクタ1F07コネクタコネクタ2F07コネクタ
光ファイバーケーブル (マルチモード/FC-FC/単芯)
ダイヤトレンド¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。芯数1色ブルータイプ盤内タイプコネクタ形状FCコネクタ-FCコネクタ使用場所屋内用コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバーファイバータイプマルチモード適合用途盤内用コネクタ1FCコネクタコネクタ2FCコネクタ
MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 盤内用 大口径石英ガラスタイプ
ダイヤトレンド¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から5日以内出荷MELSECNET対応光ケーブル F08F08 2芯 盤内用 大口径石英ガラスタイプ光ファイバケーブル芯数2タイプ盤内タイプコネクタ形状F08コネクタ-F08コネクタ適合品番三菱電機システムサービス製光ファイバケーブル 盤内用(SIケーブル) QH-A型相当品。使用場所屋内用コード種類(光コード)石英ガラスタイプRoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプMELSECNETタイプ適合用途盤内用
シングルモード 光ファイバーケーブル (2芯 SC-SC)
ダイヤトレンド¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷【モノタロウ様専用品番】 シングルモード(OS2)光ケーブル 2芯(メガネ)パッチコード SCSC。反射減衰を55dBまで向上させたUPC研磨方式を採用。1383nm波長帯の損失を低減することで、広帯域(1260nm~1625nm)での低損失を実現する光ファイバケーブルです。環境に配慮したバイオマスマーク認定取得のチャック袋で梱包しています。芯数2仕様光コード数:2色イエローコネクタ形状SCコネクタ-SCコネクタ使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9.2クラッド径(μm)125ファイバータイプシングルモードコネクタ1SCコネクタコネクタ2SCコネクタ
光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/単芯)
ダイヤトレンド¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。芯数1タイプ盤内タイプコネクタ形状SCコネクタ-SCコネクタ使用場所屋内用ファイバータイプシングルモード適合用途盤内用
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-LC)2芯 盤内用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷から21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LCLC 2芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル色ブルーコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用コネクタ1LCコネクタコネクタ2LCコネクタ
光ファイバケーブル中継アダプタ(2連SCコネクタ)
ダイヤトレンド¥2,020税込¥2,2221個当日出荷【汎用イーサネット対応 光アダプタ】。2連SCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。SC×2⇔SC×2用中継アダプタコネクタ形状SCコネクタ-SCコネクタコネクタ2連SCコネクタ耐久性(着脱)500回以上RoHS指令(10物質対応)対応結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時)メス形状SCコネクタ変換タイプメスーメス
光ファイバーケーブル (シングルモード/FC-FC/単芯)
ダイヤトレンド¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。芯数1色イエロータイプ盤内タイプコネクタ形状FCコネクタ-FCコネクタ使用場所屋内用ファイバータイプシングルモード適合用途盤内用コネクタ1FCコネクタコネクタ2FCコネクタ
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-LC/単芯)
ダイヤトレンド¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。芯数1色イエロータイプ盤内タイプコネクタ形状LCコネクタ-LCコネクタ使用場所屋内用ファイバータイプシングルモード適合用途盤内用コネクタ1LCコネクタコネクタ2LCコネクタ
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-FC/単芯)
ダイヤトレンド¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-FC/単芯)
ダイヤトレンド¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。芯数1タイプ盤内タイプコネクタ形状SCコネクタ-FCコネクタ使用場所屋内用コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバーファイバータイプマルチモード適合用途盤内用
シングルモード 光ファイバーケーブル (2芯 LC-SC)
ダイヤトレンド¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から3日以内出荷【モノタロウ様専用品番】 シングルモード(OS2)光ケーブル 2芯(メガネ)パッチコード LCSC。反射減衰を55dBまで向上させたUPC研磨方式を採用。1383nm波長帯の損失を低減することで、広帯域(1260nm~1625nm)での低損失を実現する光ファイバケーブルです。環境に配慮したバイオマスマーク認定取得のチャック袋で梱包しています。仕様光コード数:2RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9.2クラッド径(μm)125
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-FC/単芯)
ダイヤトレンド¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。芯数1タイプ盤内タイプコネクタ形状LCコネクタ-FCコネクタ使用場所屋内用ファイバータイプシングルモード適合用途盤内用
マルチモード 光ファイバーケーブル (2芯 LC-LC)
ダイヤトレンド¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から3日以内出荷【モノタロウ様専用品番】 マルチモード(OM2)光ケーブル 2芯(メガネ)パッチコード LCLC。GI型光ファイバケーブル。環境に配慮したバイオマスマーク認定取得のチャック袋で梱包しています。芯数2仕様光コード数:2コネクタ形状LCコネクタ-LCコネクタ使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプマルチモード
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-LC/2芯)
ダイヤトレンド¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。芯数2タイプ盤内タイプコネクタ形状両端DLCコネクタ使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-FC/可動/単芯)
ダイヤトレンド¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。適合用途盤内 可動用
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/屋内用 可動/2芯)
ダイヤトレンド¥9,498~税込¥10,448~1本当日出荷から21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。芯数2タイプ可動タイプコネクタ形状LCコネクタ-SCコネクタ使用場所屋内用ファイバータイプシングルモード
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/単芯)
ダイヤトレンド¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。適合用途盤内用
光アダプタ (LC-SC) 単芯 マルチモード専用
ダイヤトレンド¥5,998税込¥6,5981個当日出荷1芯用光ファイバーケーブル変換アダプタ(LC-SC)。マルチモード専用仕様【接続損失】0.2dB以下(マルチモードファイバー使用時)コネクタLC⇔SC耐久性【着脱】500回以上RoHS指令(10物質対応)対応
シングルモード 光ファイバーケーブル (2芯 LC-LC)
ダイヤトレンド¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から3日以内出荷【モノタロウ様専用品番】 シングルモード(OS2)光ケーブル 2芯(メガネ)パッチコード LCLC。反射減衰を55dBまで向上させたUPC研磨方式を採用。1383nm波長帯の損失を低減することで、広帯域(1260nm~1625nm)での低損失を実現する光ファイバケーブルです。環境に配慮したバイオマスマーク認定取得のチャック袋で梱包しています。芯数2仕様光コード数:2コネクタ形状LCコネクタ-LCコネクタ使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9.2クラッド径(μm)125ファイバータイプシングルモード
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/可動/2芯)
ダイヤトレンド¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷から21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。適合用途盤内 可動用
マルチモード 光ファイバーケーブル (2芯 LC-SC)
ダイヤトレンド¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から3日以内出荷【モノタロウ様専用品番】 マルチモード(OM2)光ケーブル 2芯(メガネ)パッチコード LCSC。GI型光ファイバケーブル。環境に配慮したバイオマスマーク認定取得のチャック袋で梱包しています。仕様光コード数:2RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125
光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-SC/屋内用(補強)/2芯)
ダイヤトレンド¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷から21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
光ファイバーケーブル (マルチモード/FC-FC/可動/単芯)
ダイヤトレンド¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内 可動用
MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F06-SC)2芯 盤内用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から6日以内出荷MELSECNET対応光ケーブル F06SC 2芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
マルチモード 光ファイバーケーブル (2芯 SC-SC)
ダイヤトレンド¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から3日以内出荷【モノタロウ様専用品番】 マルチモード(OM2)光ケーブル 2芯(メガネ)パッチコード SCSC。GI型光ファイバケーブル。環境に配慮したバイオマスマーク認定取得のチャック袋で梱包しています。芯数2仕様光コード数:2色ブルーコネクタ形状SCコネクタ-SCコネクタ使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプマルチモードコネクタ1SCコネクタコネクタ2SCコネクタ
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/屋内用(補強)/4芯)
ダイヤトレンド¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。タイプ補強タイプコネクタ形状DLCコネクタ⇔SCコネクタ芯数4使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-LC/屋内用(補強)/8芯)
ダイヤトレンド¥20,080~税込¥22,088~1本当日出荷から21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
光ファイバーケーブル (マルチモード/FC-FC/2芯)
ダイヤトレンド¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷から21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。芯数2タイプ盤内タイプコネクタ形状FCコネクタ-FCコネクタ使用場所屋内用コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバーファイバータイプマルチモード適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-LC/屋外用(補強)LAPシース/2芯)
ダイヤトレンド¥9,898~税込¥10,888~1本3日以内出荷から22日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/屋外用(補強)LAPシース/2芯)
ダイヤトレンド¥9,698~税込¥10,668~1本3日以内出荷から21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。芯数2タイプ補強タイプコネクタ形状SCコネクタ-SCコネクタ使用場所屋外用ファイバータイプシングルモード
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-FC/単芯)
ダイヤトレンド¥4,298~税込¥4,728~1本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。タイプ盤内タイプコネクタ形状LCコネクタ⇔FCコネクタ芯数1使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/屋内用 可動/2芯)
ダイヤトレンド¥9,398~税込¥10,338~1本3日以内出荷から21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-LC/屋内用 可動/2芯)
ダイヤトレンド¥9,398~税込¥10,338~1本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。芯数2タイプ可動タイプ規格OM3コネクタ形状両端DLCコネクタ使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプマルチモード