カテゴリ
- メカニカル部品(25)
- FA担当者のオススメ新商品(25)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド
- 三菱電機(8)
- BAHCO(バーコ)(4)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](3)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- TRUSCO(1)
- ニシキ工業(1)
- タイガー(1)
「hk-st」の検索結果
特価

三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><可動>
ダイヤトレンド¥12,940~税込¥14,234~1本7日以内出荷から16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HK-ST172W,HK-ST202AW,HK-ST302W性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><固定>
ダイヤトレンド¥10,830~税込¥11,913~1本9日以内出荷から16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HK-ST52W,HK-ST102W,HK-ST524W,HK-ST1024W,HK-ST1724W,HK-ST2024AW,HK-ST3024W性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥13,200~税込¥14,520~1本9日以内出荷から16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HK-ST172W,HK-ST202AW,HK-ST302W性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源ケーブル<直結><固定>
ダイヤトレンド¥6,600~税込¥7,260~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源ケーブル用途対応サーボモータ:HK-ST52WB,HK-ST102WB,HK-ST172WB,HK-ST202AWB,HK-ST302WB,HK-ST202WB,HK-ST352WB,HK-ST524WB,HK-ST1024WB,HK-ST1724WB,HK-ST2024AWB,HK-ST3024WB,HK-ST2024WB,HK-ST3524WB,HK-ST5024WB性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源ケーブル
三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源ケーブル<直結><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥8,130~税込¥8,943~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源ケーブル用途対応サーボモータ:HK-ST52WB,HK-ST102WB,HK-ST172WB,HK-ST202AWB,HK-ST302WB,HK-ST202WB,HK-ST352WB,HK-ST524WB,HK-ST1024WB,HK-ST1724WB,HK-ST2024AWB,HK-ST3024WB,HK-ST2024WB,HK-ST3524WB,HK-ST5024WB性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源ケーブル
三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源ケーブル<直結><可動>
ダイヤトレンド¥7,730~税込¥8,503~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源ケーブル用途対応サーボモータ:HK-ST52WB,HK-ST102WB,HK-ST172WB,HK-ST202AWB,HK-ST302WB,HK-ST202WB,HK-ST352WB,HK-ST524WB,HK-ST1024WB,HK-ST1724WB,HK-ST2024AWB,HK-ST3024WB,HK-ST2024WB,HK-ST3524WB,HK-ST5024WB性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源ケーブル
三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><可動>
ダイヤトレンド¥12,820~税込¥14,102~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HK-ST52W,HK-ST102W,HK-ST524W,HK-ST1024W,HK-ST1724W,HK-ST2024AW,HK-ST3024W性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><固定>
ダイヤトレンド¥11,090~税込¥12,199~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HK-ST52W,HK-ST102W,HK-ST524W,HK-ST1024W,HK-ST1724W,HK-ST2024AW,HK-ST3024W性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥12,940~税込¥14,234~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HK-ST52W,HK-ST102W,HK-ST524W,HK-ST1024W,HK-ST1724W,HK-ST2024AW,HK-ST3024W性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源ケーブル<直結><反負荷側><固定>
ダイヤトレンド¥7,130~税込¥7,843~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源ケーブル用途対応サーボモータ:HK-ST52WB,HK-ST102WB,HK-ST172WB,HK-ST202AWB,HK-ST302WB,HK-ST202WB,HK-ST352WB,HK-ST524WB,HK-ST1024WB,HK-ST1724WB,HK-ST2024AWB,HK-ST3024WB,HK-ST2024WB,HK-ST3524WB,HK-ST5024WB性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源ケーブル
三菱電機J5対応エンコーダケーブル<直結><可動><MR-J3ENSCBL**M-H相当品>
ダイヤトレンド¥7,130~税込¥7,843~1本8日以内出荷から16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HK-STシリーズすべて性能屈曲:可動形状モータ側:ストレートプラグシリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><固定>
ダイヤトレンド¥12,030~税込¥13,233~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HK-ST172W,HK-ST202AW,HK-ST302W性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><固定>
ダイヤトレンド¥11,750~税込¥12,925~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HK-ST172W,HK-ST202AW,HK-ST302W性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><固定>
ダイヤトレンド¥13,340~税込¥14,674~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HK-ST202W,HK-ST3524W性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><可動>
ダイヤトレンド¥14,270~税込¥15,697~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HK-ST202W,HK-ST3524W性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥15,050~税込¥16,555~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HK-ST202W,HK-ST3524W性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><固定>
ダイヤトレンド¥12,820~税込¥14,102~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HK-ST202W,HK-ST3524W性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J5対応エンコーダケーブル<直結><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥7,670~税込¥8,437~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HK-STシリーズすべて性能屈曲:可動形状モータ側:アングルプラグシリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-STケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><可動>
ダイヤトレンド¥15,580~税込¥17,138~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HK-ST352W性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><固定>
ダイヤトレンド¥12,030~税込¥13,233~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HK-ST2024W性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><固定>
ダイヤトレンド¥13,200~税込¥14,520~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HK-ST352W性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥15,980~税込¥17,578~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HK-ST5024W性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥14,390~税込¥15,829~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HK-ST2024W性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><固定>
ダイヤトレンド¥14,390~税込¥15,829~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HK-ST5024W性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><固定>
ダイヤトレンド¥12,540~税込¥13,794~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HK-ST2024W性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル