カテゴリ
- メカニカル部品(21)
- FA担当者のオススメ新商品(21)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド
- BIGM(丸山製作所)(35)
- CKD(12)
- オーエッチ工業(8)
- リスパック(7)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](7)
- ヤナセ(柳瀬)(5)
- 泰和電器(5)
- マルアイ(4)
- アルミス(4)
- イマオコーポレーション(3)
- 象印チェンブロック(3)
- 東正車輛(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- デンカエレクトロン(3)
- 東日興産(TN)(3)
- KSフィルター(3)
- G.T.HAWKINS(3)
- エスコ(2)
- ブランドをもっと見る
「hk10」の検索結果
特価

三菱電機J5対応エンコーダケーブル<直結><可動><MR-J3ENSCBL**M-H相当品>
ダイヤトレンド¥15,420税込¥16,9621本8日以内出荷から16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HK-STシリーズすべて性能屈曲:可動形状モータ側:ストレートプラグシリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機J5対応電源+エンコーダケーブル<直結><負荷側><固定><2ケーブルタイプ><MR-AEP2CBL**M-A1-L相当品>
ダイヤトレンド¥10,920税込¥12,0121本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源+エンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)45以上定格温度(℃)105、80ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源+エンコーダケーブル
三菱電機J5対応電源+エンコーダケーブル<直結><反負荷側><固定><1ケーブルタイプ><MR-AEP1CBL**M-A2-L相当品>
ダイヤトレンド¥10,920税込¥12,0121本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源+エンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)71.4以上定格温度(℃)105、105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源+エンコーダケーブル
三菱電機J5対応電源+エンコーダケーブル<直結><負荷側><固定><1ケーブルタイプ><MR-AEP1CBL**M-A1-L相当品>
ダイヤトレンド¥10,920税込¥12,0121本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源+エンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)71.4以上定格温度(℃)105、105ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源+エンコーダケーブル
三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ<直結><反負荷側><可動><1ケーブルタイプ><MR-AEPB1CBL**M-A2-H相当品>
ダイヤトレンド¥37,330税込¥41,0631本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ用途対応サーボモータ:HK-KT053WB,HK-KT13WB,HK-KT1M3WB,HK-KT13UWB,HK-KT23WB,HK-KT43WB,HK-KT63WB,HK-KT23UWB,HK-KT43UWB,HK-KT7M3WB,HK-KT103WB,HK-KT7M3UWB,HK-KT103UWB,HK-KT153WB,HK-KT203WB,HK-KT202WB,HK-KT434WB,HK-KT634WB,HK-KT7M34WB,HK-KT1034WB,HK-KT1534WB,HK-KT2034WB,HK-KT2024WB性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)71.4以上定格温度(℃)105、105、105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ
三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ<直結><負荷側><固定><2ケーブルタイプ><MR-AEPB2CBL**M-A1-L相当品>
ダイヤトレンド¥16,140税込¥17,7541本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ用途対応サーボモータ:HK-KT053WB,HK-KT13WB,HK-KT1M3WB,HK-KT13UWB,HK-KT23WB,HK-KT43WB,HK-KT63WB,HK-KT23UWB,HK-KT43UWB,HK-KT7M3WB,HK-KT103WB,HK-KT7M3UWB,HK-KT103UWB,HK-KT153WB,HK-KT203WB,HK-KT202WB,HK-KT434WB,HK-KT634WB,HK-KT7M34WB,HK-KT1034WB,HK-KT1534WB,HK-KT2034WB,HK-KT2024WB性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)45以上,45以上定格温度(℃)105、105、80ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ
三菱電機J5対応電源+エンコーダケーブル<直結><負荷側><可動><2ケーブルタイプ><MR-AEP2CBL**M-A1-H相当品>
ダイヤトレンド¥22,180税込¥24,3981本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源+エンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)45以上,45以上定格温度(℃)105、80ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源+エンコーダケーブル
三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ<直結><反負荷側><可動><2ケーブルタイプ><MR-AEPB2CBL**M-A2-H相当品>
ダイヤトレンド¥37,330税込¥41,0631本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ用途対応サーボモータ:HK-KT053WB,HK-KT13WB,HK-KT1M3WB,HK-KT13UWB,HK-KT23WB,HK-KT43WB,HK-KT63WB,HK-KT23UWB,HK-KT43UWB,HK-KT7M3WB,HK-KT103WB,HK-KT7M3UWB,HK-KT103UWB,HK-KT153WB,HK-KT203WB,HK-KT202WB,HK-KT434WB,HK-KT634WB,HK-KT7M34WB,HK-KT1034WB,HK-KT1534WB,HK-KT2034WB,HK-KT2024WB性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)45以上,45以上定格温度(℃)105、105、80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ
三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ<直結><負荷側><可動><2ケーブルタイプ><MR-AEPB2CBL**M-A1-H相当品>
ダイヤトレンド¥37,330税込¥41,0631本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ用途対応サーボモータ:HK-KT053WB,HK-KT13WB,HK-KT1M3WB,HK-KT13UWB,HK-KT23WB,HK-KT43WB,HK-KT63WB,HK-KT23UWB,HK-KT43UWB,HK-KT7M3WB,HK-KT103WB,HK-KT7M3UWB,HK-KT103UWB,HK-KT153WB,HK-KT203WB,HK-KT202WB,HK-KT434WB,HK-KT634WB,HK-KT7M34WB,HK-KT1034WB,HK-KT1534WB,HK-KT2034WB,HK-KT2024WB性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)45以上,45以上定格温度(℃)105、105、80ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ
三菱電機J5対応電源+エンコーダケーブル<直結><反負荷側><可動><1ケーブルタイプ><MR-AEP1CBL**M-A2-H相当品>
ダイヤトレンド¥22,180税込¥24,3981本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源+エンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)71.4以上定格温度(℃)105、105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源+エンコーダケーブル
三菱電機J5対応電源+エンコーダケーブル<直結><負荷側><可動><1ケーブルタイプ><MR-AEP1CBL**M-A1-H相当品>
ダイヤトレンド¥22,180税込¥24,3981本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源+エンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)71.4以上定格温度(℃)105、105ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源+エンコーダケーブル
三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ<直結><負荷側><可動><1ケーブルタイプ><MR-AEPB1CBL**M-A1-H相当品>
ダイヤトレンド¥37,330税込¥41,0631本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ用途対応サーボモータ:HK-KT053WB,HK-KT13WB,HK-KT1M3WB,HK-KT13UWB,HK-KT23WB,HK-KT43WB,HK-KT63WB,HK-KT23UWB,HK-KT43UWB,HK-KT7M3WB,HK-KT103WB,HK-KT7M3UWB,HK-KT103UWB,HK-KT153WB,HK-KT203WB,HK-KT202WB,HK-KT434WB,HK-KT634WB,HK-KT7M34WB,HK-KT1034WB,HK-KT1534WB,HK-KT2034WB,HK-KT2024WB性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)71.4以上定格温度(℃)105、105、105ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ
三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ<直結><負荷側><固定><1ケーブルタイプ><MR-AEPB1CBL**M-A1-L相当品>
ダイヤトレンド¥16,140税込¥17,7541本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ用途対応サーボモータ:HK-KT053WB,HK-KT13WB,HK-KT1M3WB,HK-KT13UWB,HK-KT23WB,HK-KT43WB,HK-KT63WB,HK-KT23UWB,HK-KT43UWB,HK-KT7M3WB,HK-KT103WB,HK-KT7M3UWB,HK-KT103UWB,HK-KT153WB,HK-KT203WB,HK-KT202WB,HK-KT434WB,HK-KT634WB,HK-KT7M34WB,HK-KT1034WB,HK-KT1534WB,HK-KT2034WB,HK-KT2024WB性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)71.4以上定格温度(℃)105、105、105ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ
三菱電機J5対応電源+エンコーダケーブル<直結><反負荷側><可動><2ケーブルタイプ><MR-AEP2CBL**M-A2-H相当品>
ダイヤトレンド¥22,180税込¥24,3981本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源+エンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)45以上,45以上定格温度(℃)105、80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源+エンコーダケーブル
三菱電機J5対応電源+エンコーダ<中継><負荷側><固定><2ケーブルタイプ><MR-AEP2J10CBL03M-A1-L相当品>
ダイヤトレンド¥9,240税込¥10,1641本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源+エンコーダ用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W性能屈曲:固定長さ(m)0.3シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法中継保護等級IP20形名対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEP2J10CBL03M-A1-L許容曲げ半径(mm)45以上、45以上定格温度(℃)105、80ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源+エンコーダ
三菱電機J5対応電源+エンコーダケーブル<直結><反負荷側><固定><2ケーブルタイプ><MR-AEP2CBL**M-A2-L相当品>
ダイヤトレンド¥10,920税込¥12,0121本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源+エンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)45以上定格温度(℃)105、80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源+エンコーダケーブル
三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ<直結><反負荷側><固定><2ケーブルタイプ><MR-AEPB2CBL**M-A2-L相当品>
ダイヤトレンド¥16,140税込¥17,7541本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ用途対応サーボモータ:HK-KT053WB,HK-KT13WB,HK-KT1M3WB,HK-KT13UWB,HK-KT23WB,HK-KT43WB,HK-KT63WB,HK-KT23UWB,HK-KT43UWB,HK-KT7M3WB,HK-KT103WB,HK-KT7M3UWB,HK-KT103UWB,HK-KT153WB,HK-KT203WB,HK-KT202WB,HK-KT434WB,HK-KT634WB,HK-KT7M34WB,HK-KT1034WB,HK-KT1534WB,HK-KT2034WB,HK-KT2024WB性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)45以上,45以上定格温度(℃)105、105、80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ
三菱電機J5対応電源+エンコーダ<中継><反負荷側><固定><2ケーブルタイプ><MR-AEP2J10CBL03M-A2-L相当品>
ダイヤトレンド¥9,240税込¥10,1641本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源+エンコーダ用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W性能屈曲:固定長さ(m)0.3シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法中継保護等級IP20形名対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEP2J10CBL03M-A2-L許容曲げ半径(mm)45以上、45以上定格温度(℃)105、80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源+エンコーダ
三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ<直結><反負荷側><固定><1ケーブルタイプ><MR-AEPB1CBL**M-A2-L相当品>
ダイヤトレンド¥16,140税込¥17,7541本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ用途対応サーボモータ:HK-KT053WB,HK-KT13WB,HK-KT1M3WB,HK-KT13UWB,HK-KT23WB,HK-KT43WB,HK-KT63WB,HK-KT23UWB,HK-KT43UWB,HK-KT7M3WB,HK-KT103WB,HK-KT7M3UWB,HK-KT103UWB,HK-KT153WB,HK-KT203WB,HK-KT202WB,HK-KT434WB,HK-KT634WB,HK-KT7M34WB,HK-KT1034WB,HK-KT1534WB,HK-KT2034WB,HK-KT2024WB性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)71.4以上定格温度(℃)105、105、105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ
三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ<中継><負荷側><固定><2ケーブルタイプ><MR-AEPB2J10CBL03M-A1-L相当品>
ダイヤトレンド¥9,520税込¥10,4721本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ用途対応サーボモータ:HK-KT053WB,HK-KT13WB,HK-KT1M3WB,HK-KT13UWB,HK-KT23WB,HK-KT43WB,HK-KT63WB,HK-KT23UWB,HK-KT43UWB,HK-KT7M3WB,HK-KT103WB,HK-KT7M3UWB,HK-KT103UWB,HK-KT153WB,HK-KT203WB,HK-KT202WB,HK-KT434WB,HK-KT634WB,HK-KT7M34WB,HK-KT1034WB,HK-KT1534WB,HK-KT2034WB,HK-KT2024WB性能屈曲:固定長さ(m)0.3シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法中継保護等級IP20形名対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEPB2J10CBL03M-A1-L許容曲げ半径(mm)45以上,45以上定格温度(℃)105、105、80ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ
三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ<中継><反負荷側><固定><2ケーブルタイプ><MR-AEPB2J10CBL03M-A2-L相当品>
ダイヤトレンド¥9,520税込¥10,4721本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ用途対応サーボモータ:HK-KT053WB,HK-KT13WB,HK-KT1M3WB,HK-KT13UWB,HK-KT23WB,HK-KT43WB,HK-KT63WB,HK-KT23UWB,HK-KT43UWB,HK-KT7M3WB,HK-KT103WB,HK-KT7M3UWB,HK-KT103UWB,HK-KT153WB,HK-KT203WB,HK-KT202WB,HK-KT434WB,HK-KT634WB,HK-KT7M34WB,HK-KT1034WB,HK-KT1534WB,HK-KT2034WB,HK-KT2024WB性能屈曲:固定長さ(m)0.3シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法中継保護等級IP20形名対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEPB2J10CBL03M-A2-L許容曲げ半径(mm)45以上,45以上定格温度(℃)105、105、80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ