カテゴリ

  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ダイヤトレンド
  • ATEN(9)
  • EPSON(1)
  • 日本ナインスター(1)
  • ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ip04ka」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外用PoEサージプロテクター ダイヤトレンド屋外用PoEサージプロテクターダイヤトレンド
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
DSGP-PS1は、最大2.5Gbpsの高速データ通信とIEEE802.3af/at/bt規格に対応したPoE機器を雷サージや異常電圧から保護する屋外用サージプロテクター(SPD)です。-40~85℃の広い動作温度範囲に対応し、過酷な環境下でも安定した保護性能を発揮します。10kAの放電電流(8/20μs)に耐え、20kV(Line-GND)/4kV(Line-Line)の高い保護レベルを備えています。IP67の保護構造により耐候性に優れ、屋外への設置が可能です。
仕様PoEサポート:IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt、反射損失:-20dB(10MHz/100MHz)適合取付方法:壁掛け取り付け質量(g)本体:260ポート数2適合規格CE/FCC、ITU-T K.21、IEC-61643-21、IEC-61000-4-5、TIA-968-A (FCC Part68)電力(W)動作:90(MAX)反応時間1ns材質(ケース)IP67 アルミニウム保存温度(℃)-40~85ケーブル対応LAN:カテゴリ5e、6 UTP/STP Φ4.3~6.4動作温度(℃)-40~85動作湿度(%)5~95%RH、結露なきこと保存湿度(%)5~95RH、結露なきこと最大放電電流(8/20μs)(kA)10RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度透過:2.5Gbps(MAX)挿入損失(dB)1(10MHz/100MHz)動作電圧(V)60DC(MAX)動作電流(A)2ペア:1、4ペア:2(MAX)
関連キーワード
防犯カメラカテゴリ