カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • ダイヤトレンド
  • 三菱ふそう(25)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • 近畿製作所(15)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • ニッサン(7)
  • シュナイダーエレクトリック(5)
  • 三菱電機(4)
  • KTC(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • マルエム[理化学・容器](2)
  • 東日興産(TN)(2)
  • トヨタ(2)
  • AIOULE(ふじわら)(2)
  • KALBAS(2)
  • オークラ(1)
  • スリーエッチ(1)
  • リューター(日本精密機械工作)(1)
  • Yamato(大和製衡)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k601-1」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三菱電機J4対応エンコーダケーブル<直結><ストレートプラグ><可動><MR-ENECBL**M-H-MTH相当品> ダイヤトレンド

    三菱電機J4対応エンコーダケーブル<直結><ストレートプラグ><可動><MR-ENECBL**M-H-MTH相当品>

    ダイヤトレンド
    ¥6,580~税込¥7,238~
    1本
    9日以内出荷から16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4シリーズエンコーダケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-JR601,HG-JR801,HG-JR12K1,HG-JR15K1,HG-JR20K1,HG-JR25K1,HG-JR30K1,HG-JR37K1,HG-JR701M,HG-JR11K1M,HG-JR15K1M,HG-JR22K1M,HG-JR30K1M,HG-JR37K1M,HG-JR6014,HG-JR8014,HG-JR12K14,HG-JR15K14,HG-JR20K14,HG-JR25K14,HG-JR30K14,HG-JR37K14,HG-JR701M4,HG-JR11K1M4,HG-JR15K1M4,HG-JR22K1M4,HG-JR30K1M4,HG-JR37K1M4,HG-JR45K1M4,HG-JR55K1M4性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-JR、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
  • 三菱電機J4対応エンコーダケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J4対応エンコーダケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    ¥22,070~税込¥24,277~
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4シリーズエンコーダケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-JR601,HG-JR801,HG-JR12K1,HG-JR15K1,HG-JR20K1,HG-JR25K1,HG-JR30K1,HG-JR37K1,HG-JR701M,HG-JR11K1M,HG-JR15K1M,HG-JR22K1M,HG-JR30K1M,HG-JR37K1M,HG-JR6014,HG-JR8014,HG-JR12K14,HG-JR15K14,HG-JR20K14,HG-JR25K14,HG-JR30K14,HG-JR37K14,HG-JR701M4,HG-JR11K1M4,HG-JR15K1M4,HG-JR22K1M4,HG-JR30K1M4,HG-JR37K1M4,HG-JR45K1M4,HG-JR55K1M4性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-JR、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
  • 三菱電機J4対応エンコーダケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J4対応エンコーダケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    ¥14,030~税込¥15,433~
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4シリーズエンコーダケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-JR601,HG-JR801,HG-JR12K1,HG-JR15K1,HG-JR20K1,HG-JR25K1,HG-JR30K1,HG-JR37K1,HG-JR701M,HG-JR11K1M,HG-JR15K1M,HG-JR22K1M,HG-JR30K1M,HG-JR37K1M,HG-JR6014,HG-JR8014,HG-JR12K14,HG-JR15K14,HG-JR20K14,HG-JR25K14,HG-JR30K14,HG-JR37K14,HG-JR701M4,HG-JR11K1M4,HG-JR15K1M4,HG-JR22K1M4,HG-JR30K1M4,HG-JR37K1M4,HG-JR45K1M4,HG-JR55K1M4性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-JR、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
関連キーワード
モーター(原動機)カテゴリ