カテゴリ
- メカニカル部品(24)
- FA担当者のオススメ新商品(24)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド
- ホンダ(1,563)
- SMC(47)
- THK(47)
- サンドビック(46)
- IKO(日本トムソン)(24)
- KITO(キトー)(23)
- NTN(エヌティーエヌ)(18)
- エスコ(12)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(12)
- パナソニックコネクト(10)
- サンワサプライ(9)
- MAZDA(マツダ)(9)
- IDEC(和泉電気)(6)
- オークラ輸送機(6)
- TRUSCO(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- 三機工業(6)
- シバタ(フォークリフト)(6)
- ブランドをもっと見る
「kr-3」の検索結果
特価

三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<中継><アングルプラグ><負荷側><固定>
ダイヤトレンド¥21,270~税込¥23,397~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN性能【屈曲】固定形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】棒圧着端子接続方法中継対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/JN保護等級IP65許容曲げ半径(mm)106.6以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<直結><アングルプラグ><負荷側><可動><シールド有>
ダイヤトレンド¥4,230~税込¥4,653~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3電磁ブレーキケーブル用途対応サーボモータ:HG-KR,MR,HF-KP,MP,KN性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP65許容曲げ半径(mm)45.3以上シールドあり定格温度(℃)105ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキケーブル
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<中継><アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥25,080~税込¥27,588~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】棒圧着端子接続方法中継対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/JN保護等級IP65許容曲げ半径(mm)69.3以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<中継><コネクタ><反負荷側><固定>
ダイヤトレンド¥20,870~税込¥22,957~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN性能【屈曲】固定形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法中継対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/JN保護等級IP65許容曲げ半径(mm)106.6以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<中継><コネクタ><負荷側><固定>
ダイヤトレンド¥20,870~税込¥22,957~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN性能【屈曲】固定形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法中継対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/JN保護等級IP65許容曲げ半径(mm)106.6以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<中継><コネクタ><負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥24,690~税込¥27,159~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN性能【屈曲】可動形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法中継対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/JN保護等級IP65許容曲げ半径(mm)69.3以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<中継><アングルプラグ><負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥21,780~税込¥23,958~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3電磁ブレーキケーブル用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法中継対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J3W/JN保護等級IP65許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキケーブル
三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<中継><コネクタ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥21,390~税込¥23,529~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3電磁ブレーキケーブル用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN性能【屈曲】可動形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法中継対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP65許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキケーブル
三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<中継><アングルプラグ><負荷側><固定>
ダイヤトレンド¥17,170~税込¥18,887~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3電磁ブレーキケーブル用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN性能【屈曲】固定形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法中継対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP65許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキケーブル
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<中継><コネクタ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥24,690~税込¥27,159~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN性能【屈曲】可動形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法中継対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/JN保護等級IP65許容曲げ半径(mm)69.3以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<中継><コネクタ><反負荷側><固定>
ダイヤトレンド¥17,170~税込¥18,887~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3電磁ブレーキケーブル用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN性能【屈曲】固定形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法中継対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP65許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキケーブル
三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<直結><アングルプラグ><負荷側><可動><シールド有>
ダイヤトレンド¥4,230~税込¥4,653~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3電磁ブレーキケーブル用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/JN保護等級IP65許容曲げ半径(mm)45.3以上シールドあり定格温度(℃)105ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキケーブル
三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<中継><アングルプラグ><反負荷側><固定>
ダイヤトレンド¥17,570~税込¥19,327~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3電磁ブレーキケーブル用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN性能【屈曲】固定形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法中継対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J3W/JN保護等級IP65許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキケーブル
三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<中継><アングルプラグ><負荷側><固定>
ダイヤトレンド¥17,570~税込¥19,327~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3電磁ブレーキケーブル用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN性能【屈曲】固定形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法中継対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J3W/JN保護等級IP65許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキケーブル
三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動><シールド有>
ダイヤトレンド¥4,230~税込¥4,653~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3電磁ブレーキケーブル用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/JN保護等級IP65許容曲げ半径(mm)45.3以上シールドあり定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキケーブル
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<中継><アングルプラグ><反負荷側><固定>
ダイヤトレンド¥21,270~税込¥23,397~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN性能【屈曲】固定形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】棒圧着端子接続方法中継対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/JN保護等級IP65許容曲げ半径(mm)106.6以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<中継><アングルプラグ><負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥25,080~税込¥27,588~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】棒圧着端子接続方法中継対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/JN保護等級IP65許容曲げ半径(mm)69.3以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<中継><アングルプラグ><負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥21,390~税込¥23,529~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3電磁ブレーキケーブル用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法中継対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP65許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキケーブル
三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動><シールド有>
ダイヤトレンド¥4,230~税込¥4,653~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3電磁ブレーキケーブル用途対応サーボモータ:HG-KR,MR,HF-KP,MP,KN性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP65許容曲げ半径(mm)45.3以上シールドあり定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキケーブル
三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<中継><アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥21,780~税込¥23,958~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3電磁ブレーキケーブル用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法中継対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J3W/JN保護等級IP65許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキケーブル
三菱電機J4/J3対応エンコーダケーブル<中継><コネクタ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥10,730~税込¥11,803~1本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズエンコーダケーブル。「DSVEN-J3NS-※※※」または「DSVEN-J3NS-※※※-E」と組み合わせて使用するケーブルです用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN性能【屈曲】可動形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ接続方法中継対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W/J3/JN保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の8倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機J4/J3対応エンコーダケーブル<中継><コネクタ><反負荷側><固定><MR-J3JSCBL**M-A2-L相当品>
ダイヤトレンド¥5,670~税込¥6,237~1本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズエンコーダケーブル。「DSVEN-J3NS-※※※」または「DSVEN-J3NS-※※※-E」と組み合わせて使用するケーブルです用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN性能【屈曲】固定形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ接続方法中継対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W/J3/JN保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機J4/J3対応エンコーダケーブル<中継><コネクタ><負荷側><固定><MR-J3JSCBL**M-A1-L 相当品>
ダイヤトレンド¥5,670~税込¥6,237~1本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズエンコーダケーブル。「DSVEN-J3NS-※※※」または「DSVEN-J3NS-※※※-E」と組み合わせて使用するケーブルです用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN性能【屈曲】固定形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ接続方法中継対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W/J3/JN保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機J4/J3対応エンコーダケーブル<中継><コネクタ><負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥10,730~税込¥11,803~1本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズエンコーダケーブル。「DSVEN-J3NS-※※※」または「DSVEN-J3NS-※※※-E」と組み合わせて使用するケーブルです用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN性能【屈曲】可動形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ接続方法中継対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W/J3/JN保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の8倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル