カテゴリ
- メカニカル部品(20)
- FA担当者のオススメ新商品(20)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド
- イワタニ(4)
- omron(オムロン)(4)
- 新富士バーナー(3)
- 本多電子(3)
- クリスタルアイ(3)
- 日立産機システム(2)
- ツボ万(2)
- マリンテック(2)
- エスコ(1)
- サカエ(1)
- ノガ(1)
- ヒナカ(旧:日中製作所)(1)
- SOTO(1)
- 東邦金属工業(1)
- DJI(1)
- ラクテム(1)
「kw2000」の検索結果

オムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKC***N相当>
ダイヤトレンド¥10,170~税込¥11,187~1本11日以内出荷から16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min ; 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。2000r/min ; 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。1500r/min ; 7.5kW、11kW、15kW。1000r/min ; 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW。【400V】。3000r/min ; 750W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。2000r/min ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。1500r/min ; 7.5kW、11kW、15kW。1000r/min ; 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW。形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド有定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
オムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1C***BF相当>
ダイヤトレンド¥24,750~税込¥27,225~1本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズブレーキ付き動力ケーブル用途対応サーボモータ:【200V)】。3000r/min ; 1.5kW。2000r/min ; 1、5kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)7.9シールド有定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1E***SF相当>
ダイヤトレンド¥19,940~税込¥21,934~1本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズ動力ケーブル用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min ; 2kW、3kW。2000r/min ; 2kW、3kW。1000r/min ; 2kW。【400V】。3000r/min ; 3kW。2000r/min ; 3kW。1000r/min ; 2kW、3kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)9シールド有定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
オムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1E***BF相当>
ダイヤトレンド¥41,580~税込¥45,738~1本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズブレーキ付き動力ケーブル用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min ; 2kW、3kW。2000r/min ; 2kW、3kW。1000r/min ; 2kW。【400V】。3000r/min ; 3kW。2000r/min ; 3kW。1000r/min ; 2kW、3kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)9シールド有定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
オムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1B***BF相当>
ダイヤトレンド¥23,430~税込¥25,773~1本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズブレーキ付き動力ケーブル用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min ; 1kW。2000r/min ; 1kW。1000r/min ; 900W形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)7.9シールド有定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1B***SF相当>
ダイヤトレンド¥21,780~税込¥23,958~1本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズ動力ケーブル用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min ; 1kW。2000r/min ; 1kW。1000r/min ; 900W形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)7.9シールド有定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1C***SF相当>
ダイヤトレンド¥21,780~税込¥23,958~1本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズ動力ケーブル用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min ; 1.5kW。2000r/min ; 1.5kW。【400V】。3000r/min ; 750W、1kW、1.5kW、2kW。2000r/min ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW。1000r/min ; 900W形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)7.9シールド有定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
オムロンG5ブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CAGB***B相当>
ダイヤトレンド¥14,950~税込¥16,445~1本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズブレーキ付き動力ケーブル用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min ; 1kW、1.5kW、2kW。2000r/min ; 1kW、1.5kW、2kW。1000r/min ; 900W形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)11.8シールド無定格温度(℃)60適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
オムロンG5ブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CAGB***BR相当>
ダイヤトレンド¥16,870~税込¥18,557~1本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズブレーキ付き動力ケーブル用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min ; 1kW、1.5kW、2kW。2000r/min ; 1kW、1.5kW、2kW。1000r/min ; 900W形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)12.7シールド無定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGB***SR相当>
ダイヤトレンド¥10,730~税込¥11,803~1本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min ; 1kW、1.5kW、2kW。2000r/min ; 1kW、1.5kW、2kW。1000r/min ; 900W。【400V】。3000r/min ; 750W、1kW、1.5kW、2kW。2000r/min ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW。1000r/min ; 900W。形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)12.7シールド無定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGB***S相当>
ダイヤトレンド¥10,230~税込¥11,253~1本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min ; 1kW、1.5kW、2kW。2000r/min ; 1kW、1.5kW、2kW。1000r/min ; 900W。【400V】。3000r/min ; 750W、1kW、1.5kW、2kW。2000r/min ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW。1000r/min ; 900W形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)11.8シールド無定格温度(℃)60適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
オムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1D***BF相当>
ダイヤトレンド¥24,750~税込¥27,225~1本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズブレーキ付き動力ケーブル用途対応サーボモータ:【400V】。3000r/min ; 750W、1kW、1.5kW、2kW。2000r/min ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW。1000r/min ; 900W形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)7.9シールド有定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
オムロンG5ブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CAKF***BR相当>
ダイヤトレンド¥17,780~税込¥19,558~1本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズブレーキ付き動力ケーブル用途対応サーボモータ:【400V】。3000r/min ; 750W、1kW、1.5kW、2kW。2000r/min ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW。1000r/min ; 900W形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)12.7シールド無定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
オムロンG5ブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CAKF***B相当>
ダイヤトレンド¥16,380~税込¥18,018~1本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズブレーキ付き動力ケーブル用途対応サーボモータ:【400V】。3000r/min ; 750W、1kW、1.5kW、2kW。2000r/min ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW。1000r/min ; 900W形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)11.8シールド無定格温度(℃)60適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
オムロンG5ブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CAGD***B相当>
ダイヤトレンド¥18,150~税込¥19,965~1本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズブレーキ付き動力ケーブル用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。3000r/min ; 3kW、4kW、5kW。2000r/min ; 3kW、4kW、5kW。1000r/min ; 2kW、3kW、4.5kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)16.5シールド無定格温度(℃)60適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGD***S相当>
ダイヤトレンド¥14,270~税込¥15,697~1本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。3000r/min ; 3kW、 4kW、 5kW。2000r/min ; 3kW、 4kW、 5kW。1000r/min ; 2kW、 3kW、 4.5kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)16.5シールド無定格温度(℃)60適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
オムロンG5ブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CAGD***BR相当>
ダイヤトレンド¥19,480~税込¥21,428~1本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズブレーキ付き動力ケーブル用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。3000r/min ; 3kW、4kW、5kW。2000r/min ; 3kW、4kW、5kW。1000r/min ; 2kW、3kW、4.5kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)14.9シールド無定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
オムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKC***NR相当>
ダイヤトレンド¥12,300~税込¥13,530~1本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min ; 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。2000r/min ; 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。1500r/min ; 7.5kW、11kW、15kW。1000r/min ; 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW。【400V】。3000r/min ; 750W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。2000r/min ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。1500r/min ; 7.5kW、11kW、15kW。1000r/min ; 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド有定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGD***SR相当>
ダイヤトレンド¥13,400~税込¥14,740~1本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min ; 3kW、4kW、5kW。【400V】。2000r/min ; 3kW、4kW、5kW。1000r/min ; 2kW、3kW、4.5kW。形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)14.9シールド無定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
オムロン1Sエンコーダケーブル<R88A-CR1B***N相当>
ダイヤトレンド¥11,780~税込¥12,958~1本32日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min ; 1kW、 1.5kW、 2kW、 3kW。2000r/min ; 1kW、 1.5kW、 2kW、 3kW。1000r/min ; 900W、 2kW、 3kW。【400V】。3000r/min ; 750W、 1kW、 1.5kW、 2kW、 3kW。2000r/min ; 400W、 600W、 1kW、 1.5kW、 2kW、 3kW。1000r/min ; 900W、 2kW、 3kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド有定格温度(℃)80、80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力固定対応モータ1Sシリーズ