カテゴリ
- 電気材料(64)
- パソコン/周辺機器(44)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド
- シュナイダーエレクトリック(151)
- MAZDA(マツダ)(79)
- SMC(61)
- RS PRO(59)
- オカムラ(岡村製作所)(40)
- Phenomenex(39)
- CKD(23)
- サンワサプライ(22)
- ニッサン(21)
- StarTech.com(21)
- brembo(20)
- ATHENA(アテナ)(16)
- BULGIN(15)
- イトーキ(9)
- MAC8(マックエイト)(9)
- GAONA(ガオナ)(9)
- Xiaomi(9)
- SONY(ソニー)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(44)
「lc-03」の検索結果

光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-LC/2芯)
ダイヤトレンド¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。芯数2タイプ盤内タイプコネクタ形状両端DLCコネクタ使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-FC/単芯)
ダイヤトレンド¥4,298~税込¥4,728~1本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。タイプ盤内タイプコネクタ形状LCコネクタ⇔FCコネクタ芯数1使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-FC/2芯)
ダイヤトレンド¥7,198~税込¥7,918~1本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。タイプ盤内タイプコネクタ形状DLCコネクタ⇔FCコネクタ芯数2使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/2芯)
ダイヤトレンド¥6,398~税込¥7,038~1本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。タイプ盤内タイプコネクタ形状DLCコネクタ⇔SCコネクタ芯数2使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-LC/可動/2芯)
ダイヤトレンド¥8,198~税込¥9,018~1本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。タイプ盤内・可動タイプコネクタ形状両端DLCコネクタ芯数2使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/単芯)
ダイヤトレンド¥3,898~税込¥4,288~1本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。タイプ盤内タイプコネクタ形状LCコネクタ⇔SCコネクタ芯数1使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/屋内用(補強)/4芯)
ダイヤトレンド¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。タイプ補強タイプコネクタ形状DLCコネクタ⇔SCコネクタ芯数4使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/可動/単芯)
ダイヤトレンド¥4,698~税込¥5,168~1本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。タイプ盤内・可動タイプコネクタ形状LCコネクタ⇔SCコネクタ芯数1使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-FC/屋内用/2芯)
ダイヤトレンド¥8,298~税込¥9,128~1本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。コネクタ形状DLCコネクタ⇔FCコネクタ芯数2使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-FC/可動/単芯)
ダイヤトレンド¥4,998~税込¥5,498~1本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。タイプ盤内・可動タイプコネクタ形状LCコネクタ⇔FCコネクタ芯数1使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-LC/屋内用/2芯)
ダイヤトレンド¥7,598~税込¥8,358~1本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。芯数2規格OM3コネクタ形状両端DLCコネクタ使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプマルチモード
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-LC/単芯)
ダイヤトレンド¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。タイプ盤内タイプコネクタ形状両端LCコネクタ芯数1使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-LC/屋内用(補強)/2芯)
ダイヤトレンド¥7,998~税込¥8,798~1本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。芯数2タイプ補強タイプ規格OM3コネクタ形状両端DLCコネクタ使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプマルチモード
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-FC/屋内用 可動/2芯)
ダイヤトレンド¥10,140~税込¥11,154~1本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。タイプ可動タイプコネクタ形状DLCコネクタ⇔FCコネクタ芯数2使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/可動/2芯)
ダイヤトレンド¥7,998~税込¥8,798~1本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。タイプ盤内・可動タイプコネクタ形状DLCコネクタ⇔SCコネクタ芯数2使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-FC/可動/2芯)
ダイヤトレンド¥9,198~税込¥10,118~1本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。タイプ盤内・可動タイプコネクタ形状DLCコネクタ⇔FCコネクタ芯数2使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-LC/可動/単芯)
ダイヤトレンド¥4,798~税込¥5,278~1本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。タイプ盤内・可動タイプコネクタ形状両端LCコネクタ芯数1使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-FC/屋内用(補強)/2芯)
ダイヤトレンド¥8,698~税込¥9,568~1本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。タイプ補強タイプコネクタ形状DLCコネクタ⇔FCコネクタ芯数2使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/屋内用/2芯)
ダイヤトレンド¥7,498~税込¥8,248~1本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。コネクタ形状DLCコネクタ⇔SCコネクタ芯数2使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-LC/屋内用 可動/2芯)
ダイヤトレンド¥9,398~税込¥10,338~1本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。芯数2タイプ可動タイプ規格OM3コネクタ形状両端DLCコネクタ使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプマルチモード
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-LC/屋外用(補強)LAPシース/2芯)
ダイヤトレンド¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。タイプ補強タイプコネクタ形状両端DLCコネクタ芯数2使用場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/屋内用 可動/2芯)
ダイヤトレンド¥9,198~税込¥10,118~1本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。タイプ可動タイプコネクタ形状DLCコネクタ⇔SCコネクタ芯数2使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/屋内用(補強)/2芯)
ダイヤトレンド¥7,898~税込¥8,688~1本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。タイプ補強タイプコネクタ形状DLCコネクタ⇔SCコネクタ芯数2使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-FC/屋外用(補強)LAPシース/2芯)
ダイヤトレンド¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。タイプ補強タイプコネクタ形状DLCコネクタ⇔FCコネクタ芯数2使用場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/屋外用(補強)LAPシース/2芯)
ダイヤトレンド¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。タイプ補強タイプコネクタ形状DLCコネクタ⇔SCコネクタ芯数2使用場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
OM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-FC 単芯<盤内用>1~10m
ダイヤトレンド¥4,998~税込¥5,498~1本8日以内出荷から14日以内出荷LC⇔FCのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
OM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-LC 単芯<盤内用>1~10m
ダイヤトレンド¥4,798~税込¥5,278~1本8日以内出荷から14日以内出荷両端LCコネクタのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
OM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 単芯<盤内 可動用>1~10m
ダイヤトレンド¥4,798~税込¥5,278~1本8日以内出荷から14日以内出荷LC⇔コネクタなしのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
OM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 単芯<盤内用>1~10m
ダイヤトレンド¥3,798~税込¥4,178~1本8日以内出荷から24日以内出荷LC⇔コネクタなしのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
OM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-SC 単芯<盤内用>1~10m
ダイヤトレンド¥4,598~税込¥5,058~1本8日以内出荷から14日以内出荷LC⇔SCのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
OM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 2芯<盤内用>1~10m
ダイヤトレンド¥5,998~税込¥6,598~1本12日以内出荷から15日以内出荷2連LC⇔コネクタなしのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-コネクタなし/単芯)
ダイヤトレンド¥2,998~税込¥3,298~1本22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。タイプ盤内タイプコネクタ形状LCコネクタ⇔コネクタなし芯数1使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
OM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-SC 単芯<盤内 可動用>1~10m
ダイヤトレンド¥5,798~税込¥6,378~1本12日以内出荷から15日以内出荷LC⇔SCのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
OM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-FC 単芯<盤内 可動用>1~10m
ダイヤトレンド¥6,898~税込¥7,588~1本12日以内出荷から15日以内出荷LC⇔FCのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
OM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-SC 2芯<盤内用>1~10m
ダイヤトレンド¥7,698~税込¥8,468~1本12日以内出荷から24日以内出荷2連LC⇔SCのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
OM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 2芯<屋内用>2~10m
ダイヤトレンド¥6,798~税込¥7,478~1本12日以内出荷から24日以内出荷2連LC⇔コネクタなしのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
OM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-LC 単芯<盤内 可動用>1~10m
ダイヤトレンド¥5,898~税込¥6,488~1本12日以内出荷から15日以内出荷両端LCコネクタのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
OM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 2芯<屋内用 補強 >2~10m
ダイヤトレンド¥7,598~税込¥8,358~1本12日以内出荷から24日以内出荷2連LC⇔コネクタなしのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-コネクタなし/2芯)
ダイヤトレンド¥4,698~税込¥5,168~1本22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。タイプ盤内タイプコネクタ形状DLCコネクタ⇔コネクタなし芯数2使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
OM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 2芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m
ダイヤトレンド¥6,898~税込¥7,588~1本12日以内出荷から24日以内出荷2連LC⇔コネクタなしのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能