カテゴリ
- 電気材料(197)
- パソコン/周辺機器(17)
- メカニカル部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド
- モノタロウ(32)
- SMC(1,160)
- 大阪魂(863)
- RS PRO(572)
- BIGM(丸山製作所)(563)
- エスコ(404)
- AMPHENOL(315)
- KITO(キトー)(229)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(167)
- Panasonic(パナソニック)(137)
- SICK(118)
- WURTH ELEKTRONIK(111)
- omron(オムロン)(93)
- ケルヒャー(92)
- ブロードウォッチ(86)
- TRUSCO(84)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(83)
- CKD(77)
- LAMP(スガツネ工業)(66)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「m10 m8」の検索結果
特価

安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル 直結 負荷側 固定 JZSP-C7M10F相当
ダイヤトレンド¥4,840~税込¥5,324~1本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル用途対応サーボモータ:SGMXJ-A5A,SGMXJ-01A,SGMXJ-C2A,SGMXA-A5A,SGMXA-01A,SGMXA-C2A,SGM7J-A5A,SGM7J-01A,SGM7J-C2A,SGM7A-A5A,SGM7A-01A,SGM7A-C2A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力固定対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル 直結 反負荷側 固定 JZSP-C7M10G相当
ダイヤトレンド¥4,840~税込¥5,324~1本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル用途対応サーボモータ:SGMXJ-A5A,SGMXJ-01A,SGMXJ-C2A,SGMXA-A5A,SGMXA-01A,SGMXA-C2A,SGM7J-A5A,SGM7J-01A,SGM7J-C2A,SGM7A-A5A,SGM7A-01A,SGM7A-C2A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力固定対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
マルチモード光ファイバーケーブル 両端コネクタなし 8芯<屋内用 補強 >2~10m
ダイヤトレンド¥5,998~税込¥6,598~1本13日以内出荷から24日以内出荷両端コネクタなしのマルチモード光ケーブル
OM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-SC 単芯<盤内用>1~10m
ダイヤトレンド¥4,598~税込¥5,058~1本9日以内出荷から15日以内出荷LC⇔SCのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
マルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 2芯<盤内用>1~10m
ダイヤトレンド¥5,598~税込¥6,158~1本9日以内出荷から15日以内出荷2連LC⇔コネクタなしのマルチモード光ケーブル
マルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 単芯<盤内 可動用>1~10m
ダイヤトレンド¥4,398~税込¥4,838~1本9日以内出荷から15日以内出荷LC⇔コネクタなしのマルチモード光ケーブル
マルチモード光ファイバーケーブル 両端コネクタなし 2芯<屋内用 補強 >2~10m
ダイヤトレンド¥4,698~税込¥5,168~1本9日以内出荷から15日以内出荷両端コネクタなしのマルチモード光ケーブル
OM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-FC 単芯<盤内用>1~10m
ダイヤトレンド¥4,998~税込¥5,498~1本9日以内出荷から15日以内出荷LC⇔FCのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
シングルモード光ファイバーケーブル 両端コネクタなし 2芯<屋内用 補強 >2~10m
ダイヤトレンド¥4,398~税込¥4,838~1本9日以内出荷から15日以内出荷両端コネクタなしのシングルモード光ケーブル
OM3マルチモード光ファイバーケーブル SC-SC 単芯<盤内用>1~10m
ダイヤトレンド¥4,498~税込¥4,948~1本9日以内出荷から15日以内出荷両端SCコネクタのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
OM3マルチモード光ファイバーケーブル SC-FC 単芯<盤内用>1~10m
ダイヤトレンド¥4,898~税込¥5,388~1本9日以内出荷から15日以内出荷SC⇔FCのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
OM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-LC 単芯<盤内用>1~10m
ダイヤトレンド¥4,798~税込¥5,278~1本9日以内出荷から15日以内出荷両端LCコネクタのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
シングルモード光ファイバーケーブル 両端コネクタなし 8芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m
ダイヤトレンド¥7,598~税込¥8,358~1本13日以内出荷から24日以内出荷両端コネクタなしのシングルモード光ケーブル
マルチモード光ファイバーケーブル 両端コネクタなし 2芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m
ダイヤトレンド¥4,698~税込¥5,168~1本9日以内出荷から16日以内出荷両端コネクタなしのマルチモード光ケーブル
シングルモード光ファイバーケーブル 両端コネクタなし 8芯<屋内用 補強 >2~10m
ダイヤトレンド¥6,598~税込¥7,258~1本15日以内出荷から24日以内出荷両端コネクタなしのシングルモード光ケーブル
OM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 単芯<盤内用>1~10m
ダイヤトレンド¥3,798~税込¥4,178~1本9日以内出荷から24日以内出荷LC⇔コネクタなしのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
OM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 単芯<盤内 可動用>1~10m
ダイヤトレンド¥4,798~税込¥5,278~1本9日以内出荷から15日以内出荷LC⇔コネクタなしのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
シングルモード光ファイバーケーブル SC-SC 2芯<盤内用>1~10m
ダイヤトレンド¥7,398~税込¥8,138~1本13日以内出荷から16日以内出荷両端SCコネクタのシングルモード光ケーブル仕様●モード:シングルモード●コネクタ:両端SC●用途:盤内用芯数(C)2
シングルモード光ファイバーケーブル LC-LC 単芯<盤内 可動用>1~10m
ダイヤトレンド¥6,398~税込¥7,038~1本13日以内出荷から16日以内出荷両端LCコネクタのシングルモード光ケーブル