カテゴリ
- メカニカル部品(531)
- FA担当者のオススメ新商品(525)
- パソコン/周辺機器(395)
- 電気材料(265)
- 制御機器(84)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド
- モノタロウ(340)
- SMC(14,648)
- 大阪魂(7,951)
- エスコ(3,473)
- BIGM(丸山製作所)(3,102)
- RS PRO(2,455)
- ホンダ(2,209)
- KITO(キトー)(1,783)
- 黒田精工(1,514)
- SAMTEC(1,146)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1,109)
- TRUSCO(954)
- YAGEO(926)
- WURTH ELEKTRONIK(912)
- 三木プーリ(880)
- イマオコーポレーション(853)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(778)
- Panasonic(パナソニック)(744)
- MAZDA(マツダ)(626)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(156)
「m10」の検索結果

三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド¥4,900~税込¥5,390~1本当日出荷から3日以内出荷三菱 GOT2000/1000/F900(DB9P)⇔三菱FX/計算機リンク(MD8P)用RS-422ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル 直結 負荷側 固定 JZSP-C7M10F相当
ダイヤトレンド¥4,840~税込¥5,324~1本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル用途対応サーボモータ:SGMXJ-A5A,SGMXJ-01A,SGMXJ-C2A,SGMXA-A5A,SGMXA-01A,SGMXA-C2A,SGM7J-A5A,SGM7J-01A,SGM7J-C2A,SGM7A-A5A,SGM7A-01A,SGM7A-C2A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力固定対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
三菱表示器 GOT(バラ線)⇔三菱CPU直結・計算機リンク(ミニDIN8P)接続ケーブル
ダイヤトレンド¥1,500~税込¥1,650~1セット当日出荷から3日以内出荷GOT2000シリーズ⇔MELSEC-FXCPU(ミニDIN8P)直結・MELSEC-FX通信機能拡張ボード対応 計算機リンク接続用 RS-422ケーブル。三菱電機製GT21-C10R4-8P5、GT21-C30R4-8P5、GT21-C100R4-8P5、GT21-C200R4-8P5、GT21-C300R4-8P5対応品用途三菱電機製GT210□-PMBDをお持ちの方が三菱電機製PLCに接続するためのコンバータケーブルです。色クロ規格RS-422ケーブル端子ミニDIN8P プラグ⇔バラ線RoHS指令(10物質対応)対応
三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド¥1,500~税込¥1,650~1本当日出荷から3日以内出荷三菱表示器 GOT2000/1000⇔三菱FX/計算機リンク(ミニDIN8P)接続用RS-422ケーブル色クロ規格RS-422端子バラ線⇔ミニDIN8P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル 直結 反負荷側 固定 JZSP-C7M10G相当
ダイヤトレンド¥4,840~税込¥5,324~1本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル用途対応サーボモータ:SGMXJ-A5A,SGMXJ-01A,SGMXJ-C2A,SGMXA-A5A,SGMXA-01A,SGMXA-C2A,SGM7J-A5A,SGM7J-01A,SGM7J-C2A,SGM7A-A5A,SGM7A-01A,SGM7A-C2A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力固定対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド¥14,400税込¥15,8401本当日出荷から3日以内出荷三菱表示器 GT27/25/16/15/14⇔FXCPU(MD8P)用RS-422/RS-232Cコンバータケーブル色クロ規格RS-232C⇔RS-422コンバータ電圧(V)DC5使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB9P:31.5×59×15、ミニDIN8P:12×42.5×12保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)60使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB9P メス⇔ミニDIN8P オス通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs (ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド¥20,480税込¥22,5281本3日以内出荷三菱表示器 GT16(HDR14P)⇔三菱FXCPU/計算機リンク(MD8P)接続用RS-422ケーブル色クロ規格RS-422端子HDR14P オス⇔ミニDIN8P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート
三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド¥13,000税込¥14,3001本3日以内出荷三菱表示器 A900GOT(DB25P)⇔三菱FX/計算機リンク(MD8P)接続用RS-422ケーブル色クロ規格RS-422端子D-SUB25P オス⇔ミニDIN8P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
シングルモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 2芯<盤内用>1~10m
ダイヤトレンド¥5,698~税込¥6,268~1本9日以内出荷から15日以内出荷2連LC⇔コネクタなしのシングルモード光ケーブル
マルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 2芯<盤内用>1~10m
ダイヤトレンド¥5,598~税込¥6,158~1本9日以内出荷から15日以内出荷2連LC⇔コネクタなしのマルチモード光ケーブル
マルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 単芯<盤内 可動用>1~10m
ダイヤトレンド¥4,398~税込¥4,838~1本9日以内出荷から15日以内出荷LC⇔コネクタなしのマルチモード光ケーブル
OM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-SC 単芯<盤内用>1~10m
ダイヤトレンド¥4,598~税込¥5,058~1本9日以内出荷から15日以内出荷LC⇔SCのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
マルチモード光ファイバーケーブル 両端コネクタなし 2芯<屋内用 補強 >2~10m
ダイヤトレンド¥4,698~税込¥5,168~1本9日以内出荷から15日以内出荷両端コネクタなしのマルチモード光ケーブル
OM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-FC 単芯<盤内用>1~10m
ダイヤトレンド¥4,998~税込¥5,498~1本9日以内出荷から15日以内出荷LC⇔FCのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
シングルモード光ファイバーケーブル 両端コネクタなし 2芯<屋内用 補強 >2~10m
ダイヤトレンド¥4,398~税込¥4,838~1本9日以内出荷から15日以内出荷両端コネクタなしのシングルモード光ケーブル
シングルモード光ファイバーケーブル 両端コネクタなし 4芯<屋内用 補強 >2~10m
ダイヤトレンド¥5,398~税込¥5,938~1本9日以内出荷から13日以内出荷両端コネクタなしのシングルモード光ケーブル
OM3マルチモード光ファイバーケーブル SC-SC 単芯<盤内用>1~10m
ダイヤトレンド¥4,498~税込¥4,948~1本9日以内出荷から15日以内出荷両端SCコネクタのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
OM3マルチモード光ファイバーケーブル SC-FC 単芯<盤内用>1~10m
ダイヤトレンド¥4,898~税込¥5,388~1本9日以内出荷から15日以内出荷SC⇔FCのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
OM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-LC 単芯<盤内用>1~10m
ダイヤトレンド¥4,798~税込¥5,278~1本9日以内出荷から15日以内出荷両端LCコネクタのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
OM3マルチモード光ファイバーケーブル 両端コネクタなし 2芯<屋内用>2~10m
ダイヤトレンド¥4,998~税込¥5,498~1本9日以内出荷から15日以内出荷両端コネクタなしのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
OM3マルチモード光ファイバーケーブル SC-SC 単芯<盤内 可動用>1~10m
ダイヤトレンド¥5,698~税込¥6,268~1本9日以内出荷から15日以内出荷両端SCコネクタのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
マルチモード光ファイバーケーブル 両端コネクタなし 2芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m
ダイヤトレンド¥4,698~税込¥5,168~1本9日以内出荷から16日以内出荷両端コネクタなしのマルチモード光ケーブル
...