カテゴリ
- メカニカル部品(31)
- FA担当者のオススメ新商品(29)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド
- モノタロウ(3)
- SMC(2,892)
- KITO(キトー)(1,386)
- BIGM(丸山製作所)(197)
- TRUSCO(109)
- SUS(エスユーエス)(108)
- 大阪魂(91)
- CKD(72)
- コガネイ(54)
- Festo(52)
- イマオコーポレーション(49)
- 明工社(43)
- TAKIGEN(タキゲン)(42)
- 水本機械製作所(40)
- MAZDA(マツダ)(36)
- RS PRO(28)
- エスコ(26)
- omron(オムロン)(23)
- ホンダ(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「m20l」の検索結果
特価

三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><ストレートプラグ><固定><MR-JHSCBL**M-L相当品>
ダイヤトレンド¥23,100税込¥25,4101本8日以内出荷から16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HC-SFS,HC-LFS,HC-RFS,HC-UFS(2000r/min),HA-LFS性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP20許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールドあり定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><コネクタ><固定><MR-JCCBL**M-L相当品>
ダイヤトレンド¥19,020税込¥20,9221本9日以内出荷から16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HC-KFS,HC-MFS,HC-UFS(3000r/min)性能【屈曲】固定形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-KFS/MFS/HC-UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP20許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールドあり定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<固定用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENSCBL**M-L相当品)
ダイヤトレンド¥16,350税込¥17,9851本10日以内出荷から32日以内出荷MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <固定用> 直結タイプ仕様(曲げ半径)仕上がり外径の10倍以上保護構造IP67定格電圧(V)30定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENSCBL□□M-L
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥21,880~税込¥24,068~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HC-SFS121,HC-SFS201,HC-SFS202,HC-SFS203,HC-SFS3524性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<固定用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-EKCBL**M-L相当品)
ダイヤトレンド¥18,090税込¥19,8991本16日以内出荷MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <固定用> 中継タイプ (アンプ側) 「DSVEN-J3JA1」または「DSVEN-J3JA2」と組み合わせて使用するケーブル仕様(曲げ半径)仕上がり外径の10倍以上保護構造IP20定格電圧(V)30定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-EKCBL□□M-L
三菱電機J5対応エンコーダケーブル<中継><アンプ側に接続><固定><MR-AEKCBL**M-L相当品>
ダイヤトレンド¥17,320税込¥19,0521本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法中継保護等級IP20ケーブル引出方向アンプ側に接続適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>
ダイヤトレンド¥12,880~税込¥14,168~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HF-SP3524性能【屈曲】固定形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥14,030~税込¥15,433~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HF-SP3524性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>
ダイヤトレンド¥17,030~税込¥18,733~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HC-SFS81,HC-SFS102,HC-SFS152,HC-SFS103,HC-SFS153,HC-LFS102,HC-LFS152,HC-RFS103,HC-RFS153,HC-UFS152性能【屈曲】固定形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>
ダイヤトレンド¥20,600~税込¥22,660~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HC-SFS121,HC-SFS201,HC-SFS202,HC-SFS203,HC-SFS3524性能【屈曲】固定形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥17,590~税込¥19,349~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HC-SFS81,HC-SFS102,HC-SFS152,HC-SFS103,HC-SFS153,HC-LFS102,HC-LFS152,HC-RFS103,HC-RFS153,HC-UFS152性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>
ダイヤトレンド¥61,200税込¥67,3201本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3/J2Sシリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HF-SP421,7024,HC-SFS7024性能【屈曲】固定形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-SP/HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>
ダイヤトレンド¥44,040税込¥48,4441本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HF-SP502,5024性能【屈曲】固定形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥50,880税込¥55,9681本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-SR5024性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥52,030税込¥57,2331本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HC-RFS203性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-RFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>
ダイヤトレンド¥27,000税込¥29,7001本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HC-SFS52,HC-SFS53,HC-LFS52,HC-UFS72性能【屈曲】固定形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>
ダイヤトレンド¥90,090税込¥99,0991本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3/J2Sシリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HF-SP702,HA-LP702,HC-SFS702,HA-LFS702性能【屈曲】固定形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-SP/HA-LP/LFS/HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥35,980税込¥39,5781本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HC-SFS52,HC-SFS53,HC-LFS52,HC-UFS72性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥80,270税込¥88,2971本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-SR421,7024,HG-JR6014,701M4,HF-SP421,7024,HC-SFS7024性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>
ダイヤトレンド¥43,490税込¥47,8391本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HC-SFS301,HC-SFS352,HC-SFS353,HC-LFS202,HC-UFS202性能【屈曲】固定形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥58,030税込¥63,8331本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HC-SFS301,HC-SFS352,HC-SFS353,HC-LFS202,HC-UFS202性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>
ダイヤトレンド¥41,490税込¥45,6391本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HC-RFS203性能【屈曲】固定形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-RFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥68,680税込¥75,5481本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-RR353,503,HG-UR352,502,HC-LP302,HC-RP353,503,HC-UP352,502,HA-LP502,HC-SFS502,5024,HC-LFS302,HC-RFS353,503,HC-UFS352,502,HA-LFS502性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/UR/HC-LP/RP/UP/SFS/LFS/RFS/UFS/HS-LP/LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥61,090税込¥67,1991本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-SR502,HF-SP502,5024性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥101,040税込¥111,1441本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-SR702,HG-JR601,701M,HF-SP702,HA-LP702,HC-SFS702,HA-LFS702性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/HA-LP/LFS/HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>
ダイヤトレンド¥50,630税込¥55,6931本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3/J2Sシリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HC-LP302,HC-RP353,503,HC-UP352,502,HA-LP502,HC-SFS502,5024,HC-LFS302,HC-RFS353,503,HC-UFS352,502,HA-LFS502性能【屈曲】固定形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-LP/RP/UP/SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LP/LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥101,040税込¥111,1441本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-JR8014,HG-JR11K1M4,HG-JR12K14,HF-JP11K1M4性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-JR/HF-JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J5対応電源+エンコーダ<中継><負荷側><固定><2ケーブルタイプ><MR-AEP2J20CBL03M-A1-L相当品>
ダイヤトレンド¥24,170税込¥26,5871本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源+エンコーダ用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W性能屈曲:固定長さ(m)0.3シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法中継保護等級IP65形名対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEP2J20CBL03M-A1-L許容曲げ半径(mm)45以上、45以上定格温度(℃)105、80ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源+エンコーダ
三菱電機J5対応電源+エンコーダ<中継><反負荷側><固定><2ケーブルタイプ><MR-AEP2J20CBL03M-A2-L相当品>
ダイヤトレンド¥24,170税込¥26,5871本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源+エンコーダ用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W性能屈曲:固定長さ(m)0.3シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法中継保護等級IP65形名対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEP2J20CBL03M-A2-L許容曲げ半径(mm)45以上、45以上定格温度(℃)105、80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源+エンコーダ
三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ<中継><負荷側><固定><2ケーブルタイプ><MR-AEPB2J20CBL03M-A1-L相当品>
ダイヤトレンド¥33,280税込¥36,6081本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ用途対応サーボモータ:HK-KT053WB,HK-KT13WB,HK-KT1M3WB,HK-KT13UWB,HK-KT23WB,HK-KT43WB,HK-KT63WB,HK-KT23UWB,HK-KT43UWB,HK-KT7M3WB,HK-KT103WB,HK-KT7M3UWB,HK-KT103UWB,HK-KT153WB,HK-KT203WB,HK-KT202WB,HK-KT434WB,HK-KT634WB,HK-KT7M34WB,HK-KT1034WB,HK-KT1534WB,HK-KT2034WB,HK-KT2024WB性能屈曲:固定長さ(m)0.3シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法中継保護等級IP65形名対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEPB2J20CBL03M-A1-L許容曲げ半径(mm)45以上,45以上定格温度(℃)105、105、80ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ
三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ<中継><反負荷側><固定><2ケーブルタイプ><MR-AEPB2J20CBL03M-A2-L相当品>
ダイヤトレンド¥33,280税込¥36,6081本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ用途対応サーボモータ:HK-KT053WB,HK-KT13WB,HK-KT1M3WB,HK-KT13UWB,HK-KT23WB,HK-KT43WB,HK-KT63WB,HK-KT23UWB,HK-KT43UWB,HK-KT7M3WB,HK-KT103WB,HK-KT7M3UWB,HK-KT103UWB,HK-KT153WB,HK-KT203WB,HK-KT202WB,HK-KT434WB,HK-KT634WB,HK-KT7M34WB,HK-KT1034WB,HK-KT1534WB,HK-KT2034WB,HK-KT2024WB性能屈曲:固定長さ(m)0.3シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法中継保護等級IP65形名対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEPB2J20CBL03M-A2-L許容曲げ半径(mm)45以上,45以上定格温度(℃)105、105、80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ